その他【UV耐性】UL 1581 セクション 1200、【コーディング】コネクタ 1:D コード,コネクタ 2:EtherNet/IP、【ハロゲンフリー】IEC 60754-1、【耐化学薬品性】DIN EN 60811-2-1、【耐微生物性】DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10色【被覆】緑色(RAL 6018 と同等)構造コネクタ 1:M12,コネクタ 2:RJ45接続コネクタ 1:オスコネクタ,コネクタ 2:オスコネクタ保護等級EN 60529締付トルク(N・m)0.6ピン数(ピン)コネクタ 1:4,コネクタ 2:8耐油性DIN EN 60811-2-1ロックコネクタ 1:ねじ接続,コネクタ 2:スナップロック被覆外径(mm)4.9RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性IEC 60332-1-2 / UL 1581 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)構成部品CAT5 (IEC 11801) 、 CAT5e (IEC 61156-6)動作電圧(V)最大 48 AC / 60 DCスタイルコネクタ 1:ライトアングル,コネクタ 2:ストレート動作電流(A)最大 1