絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • サンワサプライ(110)
  • エレコム(96)
  • PANDUIT(パンドウイット)(36)
  • 変換名人(14)
  • コーニング(2)
  • StarTech.com(146)
  • RS PRO(19)
  • BUFFALO(バッファロー)(103)
  • エスコ(57)
  • サンワダイレクト(34)
  • ダイヤトレンド(15)
  • 日本製線(10)
  • VENTION(10)
  • MCO(7)
  • グリーンハウス(6)
  • Sanko IB(5)
  • オーム電機(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
規格
  • CAT5e(1)
  • CAT6(12)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(7)
  • 50~100未満(7)
  • 100以上(3)
コネクタ形状
  • その他(3)
  • 色ブルー(3)
ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ケーブル :「RJ45」の検索結果

関連キーワード
  • rj45 ケーブル
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
BELDEN社製 Bonded-Pairケーブル 1700Aを使用しています。カテゴリー5e ストレートケーブルです。 出荷前全数検品(導通/瞬断/耐圧/絶縁)です。
用途ネットワークの構築にブルー規格CAT5eタイプBELDEN 1700Aコネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オスケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応準拠RoHS
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性を持っています。 十字介在使用による優れた電気特性です。コネクタは耐久性に優れた弓型ラッチを採用しています。 コネクタは銅テープ付3ピース構造なので優れた耐ノイズ特性を持っています。
用途HDBaseT対応製品にライトブルー規格CAT6構造単線コネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オス対応1000BASE-TX、HDBaseTケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
84,980税込93,478
1本
3日以内出荷
HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブルです。 HD映像、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を含む複数の信号伝送を最適化します。 編組とアルミによる二重シールドを採用しているため、ノイズ遮蔽効果が高く、映像信号の品質を保ったまま、長距離伝送を行うことができます。 4K解像度の映像信号を伝送可能です。
用途HDBaseT対応製品にケーブル長(m)305ブルー規格CAT6直流抵抗≦5%コネクタ形状RJ-45 オス・オスケーブル外径(Φmm)7.4±0.2シールドSF/UTPケーブル動作温度(℃)-20~60保管温度(℃)-20~60絶縁抵抗(MΩ/km)5000RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)≦9.38/0.1導体サイズ(AWG[mm2])23静電容量(nF/km)≦330/0.1ケーブルタイプ巻取式被覆材PVC
シリアル通信 ATENシリアル通信ATEN
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
SN9108COは、シングル電源/シングルLANインターフェースに対応した8ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。 本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用直感的なGUIを使ったブラウザアクセスターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
コネクタ【シリアル】RJ-45×8【LANポート】RJ-45×1【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14)アズワン品番64-8302-30RoHS指令(10物質対応)対応接続台数8
シリアル通信 ATENシリアル通信ATEN
519,800税込571,780
1個
4日以内出荷
SN0148COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した48ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用直感的なGUIを使ったブラウザアクセスターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
コネクタ【シリアル】RJ-45×48【LANポート】RJ-45×2【電源】アズワン品番64-8303-08RoHS指令(10物質対応)対応接続台数48
シリアル通信 ATENシリアル通信ATEN
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
SN9116COは、シングル電源/シングルLANインターフェースに対応した16ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用直感的なGUIを使ったブラウザアクセスターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
コネクタ【シリアル】RJ-45x16【LANポート】RJ-45×1【電源】3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数16
シリアル通信 ATENシリアル通信ATEN
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
SN0116COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した16ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用直感的なGUIを使ったブラウザアクセスターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
コネクタ【シリアル】RJ-45×16【LANポート】RJ-45×2【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14)アズワン品番64-8302-90RoHS指令(10物質対応)対応接続台数16
シリアル通信 ATENシリアル通信ATEN
369,800税込406,780
1個
4日以内出荷
SN0132COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した32ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用直感的なGUIを使ったブラウザアクセスターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
コネクタ【シリアル】RJ-45×32【LANポート】RJ-45×2【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14)アズワン品番64-8300-85RoHS指令(10物質対応)対応接続台数32
シリアル通信 ATENシリアル通信ATEN
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
SN0108COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した8ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用直感的なGUIを使ったブラウザアクセスターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
コネクタ【シリアル】RJ-45×8【LANポート】RJ-45×2【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14)アズワン品番64-8302-91RoHS指令(10物質対応)対応接続台数8
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
12,980税込14,278
1個
22日以内出荷
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性十字介在使用による優れた電気特性コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性出荷前全数検査を実施RoHS対応
長さ(m)15規格CAT6適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃ケーブル長(m)15コネクタネットワークRJ-45オス×2RoHS指令(10物質対応)対応互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオマトリックススイッチャーVM3404H、VM3909H・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
10,980税込12,078
1個
22日以内出荷
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性十字介在使用による優れた電気特性コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性出荷前全数検査を実施RoHS対応
長さ(m)10規格CAT6適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃ケーブル長(m)10コネクタネットワークRJ-45オス×2RoHS指令(10物質対応)対応互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオマトリックススイッチャーVM3404H、VM3909H・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
67,980税込74,778
1個
22日以内出荷
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性十字介在使用による優れた電気特性コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性出荷前全数検査を実施RoHS対応
長さ(m)95規格CAT6適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃ケーブル長(m)95コネクタネットワークRJ-45オス×2RoHS指令(10物質対応)対応互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
59,980税込65,978
1個
22日以内出荷
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性十字介在使用による優れた電気特性コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性出荷前全数検査を実施RoHS対応
長さ(m)85規格CAT6適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃ケーブル長(m)85コネクタネットワークRJ-45オス×2RoHS指令(10物質対応)対応互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
48,980税込53,878
1個
22日以内出荷
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性十字介在使用による優れた電気特性コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性出荷前全数検査を実施RoHS対応
長さ(m)65規格CAT6適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃ケーブル長(m)65コネクタネットワークRJ-45オス×2RoHS指令(10物質対応)対応互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
54,980税込60,478
1個
22日以内出荷
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性十字介在使用による優れた電気特性コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性出荷前全数検査を実施RoHS対応
長さ(m)75規格CAT6適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃ケーブル長(m)75コネクタネットワークRJ-45オス×2RoHS指令(10物質対応)対応互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
39,980税込43,978
1個
22日以内出荷
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性十字介在使用による優れた電気特性コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性出荷前全数検査を実施RoHS対応
長さ(m)55規格CAT6適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃ケーブル長(m)55コネクタネットワークRJ-45オス×2RoHS指令(10物質対応)対応互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオマトリックススイッチャーVM3404H、VM3909H・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
35,980税込39,578
1個
22日以内出荷
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性十字介在使用による優れた電気特性コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性出荷前全数検査を実施RoHS対応
長さ(m)45規格CAT6適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃ケーブル長(m)45コネクタネットワークRJ-45オス×2RoHS指令(10物質対応)対応互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオマトリックススイッチャーVM3404H、VM3909H・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
19,980税込21,978
1個
22日以内出荷
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性十字介在使用による優れた電気特性コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性出荷前全数検査を実施RoHS対応
長さ(m)25規格CAT6適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃ケーブル長(m)25コネクタネットワークRJ-45オス×2RoHS指令(10物質対応)対応互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオマトリックススイッチャーVM3404H、VM3909H・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
カテゴリ6STP単線ケーブルです。一括遮蔽構造により、誘電電磁妨害に対する遮蔽効果があり、耐ノイズ特性に優れています。伝送速度は1Gbps(1000Mbps)を実現し、カテゴリ5eケーブルでは非対応の1000BASE-TXに対応しています。本ケーブルは十字介在使用により、優れた電気特性も有しています。コネクターは折れにくい構造である弓型のラッチを採用しているため、耐久性にも優れています。さらに、信頼性を高めるために、全数検査を実施。電磁波等のノイズの影響を受けやすい工場などの電源付近や病院などの医療現場等で使用する場合や、HDBaseT対応延長分配器やエクステンダーと併用して、信号を長距離送信する必要がある場合での使用に最適なケーブルです。誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性十字介在使用による優れた電気特性コネクターは耐久性に優れた弓型ラッチを採用コネクターは銅テープ付、3ピース構造なので、優れた耐ノイズ特性出荷前全数検査を実施RoHS対応
長さ(m)35規格CAT6適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2100Ω平衡ツイステッド・ペア・ケーブルカテゴリ6、JISX5150:2004、ISO/IEC11801:2002、JISC300560度傾斜難燃試験、RoHS指令適合・コネクターANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6、ISO/IEC11801カテゴリ6、JISX5150、UL94V-0難燃ケーブル長(m)35コネクタネットワークRJ-45オス×2RoHS指令(10物質対応)対応互換品番KVMエクステンダーCE610・ビデオエクステンダーVE901、VE801、VE802、VE805R、VE812、VE813、VE814、VE901R、VE901T・ビデオマトリックススイッチャーVM3404H、VM3909H・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T、VS1818T
ケーブル