絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(18)
  • StarTech.com(65)
  • j5 create(10)
  • サンワサプライ(31)
  • エスエスエーサービス(3)
  • オーム電機(1)
  • アイネックス(6)
  • AFF WARE(1)
  • カシムラ(3)
  • RS PRO(31)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • GOPPA(7)
  • Vodaview(7)
  • ホーリック(6)
  • JTT(5)
  • MCO(5)
  • ラトックシステム(4)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(4)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - HDMI(オス)(4)
  • その他(5)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(3)
  • USB TypeA(1)
変換タイプ
  • オス - メス(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(6)
  • 2~3未満(3)
  • 10~50未満(1)
  • 色ブラック(3)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ケーブル :「USB HDMI」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • usb hdmi
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB変換アダプタ USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
USB CポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。Mac Mシリーズチップを搭載したパソコンの2画面拡張表示にも対応します。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
仕様HDCP:非対応電源バスパワーコネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタオス寸法(cm)約W5.3×D1.1×H10.1インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠製品質量(g)約54コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス×2ケーブル長(cm)約10最大接続台数ディスプレイ×6台(6画面)消費電流最大550mAポートHDMIタイプA(19pin) メス×2取扱説明書日本語取扱説明書あり対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)HDMI規格HDMI1.4
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows 11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 13~18コネクタ形状(PC接続側)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応機種DisplayPort Alt Mode対応のUSB Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPad mini 、iPad Air、iPad Pro、iPhone15/16など適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ディスプレイ・モバイルモニター・プロジェクターなど寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/30Hz、フルHD/60HzコネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メスケーブル長(cm)約11消費電流最大230mAポートHDMIタイプA(19pin) メス取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI1.4
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4質量(g)約22電源バスパワーコネクタ形状(PC接続側)USB C寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/60Hz、フルHD/60HzコネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メスケーブル長(cm)約11消費電流最大230mAポートHDMIタイプA(19pin) メス取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)HDMI規格HDMI1.4
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もType-Cに変換して出力されます。給電ケーブルをパソコンのUSBポートへ接続することでType-Cポートは映像信号だけでなくUSB信号もサポートします。Type-C接続のタッチパネルディスプレイ等を接続することでタッチバック機能も対応します。5V3Aまでの給電ポート(USB Type-C)を搭載。Type-C出力(DisplayPort Altモード)に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4/HDCP2.2付属品給電用USB A to Cケーブル(1m)※USB2.0通信対応質量(g)約27電源セルフパワー・バスパワー両対応コネクタ形状(PC接続側)HDMI オス(映像入力)対応機種(PC接続側)HDMIポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、PS5、PS4、Xbox、AmazonFireTVStickなど※AmazonFireTVStickは変換アダプタが必要になります。適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載したARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。モバイルモニターは消費電力が14.5W以下のものに限ります。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。寸法(cm)約W3.1×D7.1×H1.2消費電力(mA)100最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。コネクタHDMIオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、給電ポート×1)ケーブル長(cm)約20(HDMI部分)RoHS指令(10物質対応)対応ポート(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力)、(給電側)USB Type-C メス(5V/3A給電+USB2.0対応)取扱説明書日本語取扱説明書ありHDMI規格HDMI2.0
変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクト変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
USB Type-C?ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C?出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K60Hz)HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C?ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
規格Displayport ver.1.2 準拠HDMI Ver2.0 準拠ケーブル長(m)約2(コネクタカバーの先端から先端まで)コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIタイプAプラグ(HDMIAコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど※すべてのUSB Type-C搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※HDRの画像をお楽しみいただくには本製品のほかに、パソコン、ディスプレイ、ケーブル、コンテンツのすべてがHDRに対応している必要があります。※HDRの画像を表示するにはHDRに対応した機器、HDRに対応したディスプレイやテレビが必要です。また、ディスプレイやテレビの設定を行う必要がある場合があります。※HDRの画像を表示するには各OSの設定が必要です。また映像などのコンテンツや再生アプリケーションがHDRに対応している必要があります。(HDRに対応していないコンテンツや、画面を表示した場合、オリジナルの色と異なる表示となるのでその場合にはHDRの表示でなくSDモードでの表示に変更してください。)※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※HDMI出力のPC、AV機器からUSB Type-Cポート(DisplayPort alternate mode対応)への入力はできません。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。準拠規格DisplayPort Ver.1.4(DP alt mode)/HDMI2.0インターフェースDisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり、DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2解像度最大4K60Hz対応コネクタTypeCコネクタ:約W12.1/D24.3/H6.2mm(SRのぞく)カバー部(SR長約5.7mm)コネクタシェルは金メッキ、HDMIコネクタ:約W21.0/D54.0/H11.0mm(SRのぞく)カバー部(SR長約8.0mm) コネクタシェルは金メッキコネクタ保護用のコネクタキャップ付属ケーブル外径(Φmm)約5.5UL規格UL取得の線材ではありません各種認証取得なしケーブル種類その他
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
USB Type-C™;ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C™;出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C™;ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K30Hz(2K/フルHD の場合2K60Hz)端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大60W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™;ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。下記未確認(対応していない可能性が高い)HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
規格Displayport ver.1.4ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約45
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
USB Type-C™;ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C? 出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。8K出力に対応した機器であれば、8Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 8K30Hz(4Kの場合4K60Hz、2K/フルHD の場合2K60Hz)HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大100W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™;ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
規格Displayport ver.1.4ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど。※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど。※すべてのUSB Type-C 搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約46
変換アダプタ_USB TypeC-HDMI_8K/PD サンワダイレクト変換アダプタ_USB TypeC-HDMI_8K/PDサンワダイレクト
5,098税込5,608
1個
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/144Hz/120Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。(最大解像度1080p/60Hzまで Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様●PD仕様:100W【映像出力ポート】●PD対応:対応●インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠電源バスパワー【PD】ケーブル長(m)約0.2対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15【iPad】iPadOS 16~13対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、Nintendo SwitchTM対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※Nintendo SwitchへのPD給電はNintendo Switch純正のACアダプタを接続する必要があります消費電流375mA(最大)ケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度最大表示解像度:8K(7680×4320)/60Hz、4096×2160/144Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。※Nintendo Switchの映像出力は1080pのみに対応します。※iPad Pro/iPad Airの映像出力は4Kまで対応します。※ソース機器の映像出力が8Kに対応しない場合、8K解像度での映像出力はできません。HDMI規格HDMI2.1オス形状USB Type-C(USB3.2 Gen1 3.1/3.0)メス形状HDMI(HDMIタイプA/19pin)アダプタタイプDPaltモード変換タイプオス - メス
HDMI光ファイバケーブル サンワダイレクトHDMI光ファイバケーブルサンワダイレクト
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換ケーブルです。 DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。 パソコンなどの端末から離れた場所のテレビでも接続できる10mの長さの 光ファイバケーブルです。 4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 最大解像度4K/60Hz対応。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
ケーブル長(m)10コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オスブラックケーブル外径(Φmm)約4.5質量(g)約302解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)保証期間初期不良のみオス形状USB Type-Cメス形状HDMI
変換アダプタ サンワダイレクト変換アダプタサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。 別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。 Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。 (最大解像度1080p/60Hz Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)
ケーブル長(cm)約20コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C、USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オスオス形状USBType-Cブラックメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠電源バスパワーポートHDMIタイプA(19pin) メス対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります最大解像度4K/60HzHDMI規格HDMI2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×43×15.2質量(g)約40消費電流(mA)400ケーブル径(Φmm)約4.5解像度最大3840×2160(4K/60Hz、HDR対応)適合規格DP alt mode/HDMI2.0保証期間初期不良のみ仕様PD仕様:100W、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4・HDCP2.2
ケーブル