光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。
用途他の100Base-TX/FX NIC、ハブやスイッチとの相互運用が可能。
電源(V)DC+12
規格FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE
消費電力(W)2.6
適合規格100BASE-FX
コネクタ形状SCコネクタ
芯数2芯
適合ケーブル1ポート
動作湿度(%)5~95結露無し
保管温度(℃)-15~+65
伝送速度(Mbps)100
通信ポート(RJ-45)1ポート、100Base-TX
動作温度範囲(℃)0~50
光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。
用途ペアで使用することで、光ファイバーケーブルを銅線主体のギガビット・イーサネット環境に統合できます。
電源(V)DC+12
規格FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE
消費電力(W)24
適合規格1000BASE-SX、1000BASE-LX
コネクタ形状SCコネクタ
芯数2芯
適合ケーブル1ポート
動作湿度(%)5~95結露無し
保管温度(℃)-15~+65
伝送速度(Mbps)1000
通信ポート(RJ-45)1ポート、1000Base-T
動作温度範囲(℃)0~50
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。