USBケーブル (16) その他PC関連ケーブル (5) 変換・延長アダプタ (22) カテゴリ: ケーブルブランド: アイネックスすべて解除
[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT アイネックス 当日出荷
[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ]
極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
仕様 コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠 色 ホワイト コネクタ形状 USB Type-A メス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps) 480(理論値) USBタイプ USB 2.0 オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-A
USB-Cリアスロット 1ポート フロントUSB-Cヘッダー接続 アイネックス 4日以内出荷
マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン、Type-Eとも呼ばれます) からリアスロットにType-Cコネクタを延長できます。USB 20Gbps対応。USB 3.2 Gen 2x2に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)未使用のオンボードUSBを有効活用できます。
仕様 ●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載●USB PD (Power Delivery):非対応●リアスロット用 (フルハイト専用) 色 ブラック (ケーブル)、シルバー (ブラケット) 適合規格 USB 3.2 Gen 2x2 (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0との後方互換性) コネクタ形状 マザーボード側: Key-A 20ピン オス / リアスロット側: USB Type-C メス×1 ケーブル長(cm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 転送速度(Gbps) データ:20 (理論値)
USB107C (USBケーブル) ブラック アイネックス 3日以内出荷
HDDやDVD、プリンタとパソコンの接続に最適です。
色 ブラック 規格 High-Speed ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 Type-A オス - Type-B オス 伝送速度(Mbps) 480(理論値) USBタイプ USB 2.0 変換タイプ オス - オス
USB-C電源変換アダプタ PD65W対応 5.5mm×2.5mm用 アイネックス 当日出荷
ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
色 ブラック 最大出力(W) 65 出力電圧 DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧 コネクタ形状 ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×28×13.5 入力電圧 ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下 変換タイプ メス - オス コネクタ1 丸型DCジャック コネクタ2 USBType-C
USB-Cオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用 アイネックス 当日出荷
4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できるようにします。
4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によって動作しない場合があります。)
Android/iPad/Chromebook/Macにも対応します。 (メーカー調べ)
ケーブル長が5cmと短めなので、配線がスッキリします。
ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
ケーブル長(cm) 約5 コネクタ形状 機器側:USB Type-C オス、ヘッドフォン側:4極ステレオミニジャック オス形状 USB Type-C メス形状 4極ステレオミニジャック 色 ホワイト 変換タイプ オス - メス プラグ径(Φmm) 3.5 対応OS Windows 10/11
3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30 アイネックス 当日出荷
[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)]
USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
色 ブラック ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps) 480(理論値) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB 2.0/USB Battery Charging 1.2 ケーブルタイプ やわらか 変換タイプ オス - オス
USB-C - DC電源変換ケーブル PD45W対応 Surface用 1.5m アイネックス 当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、Surface Connectを搭載するMicrosoft製Surface機器を充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。Surface Connect端子に対応する機器に使えます。最大45WのSurface機器の充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC15Vの電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色 ブラック 最大出力(W) 45 ケーブル長(m) 約1.5 出力電圧 DC15V コネクタ形状 ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、DC出力側: Surface Connect プラグ
USB-C電源変換アダプタ PD100W対応 Dell用 アイネックス 当日出荷
Dell製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、丸型DCプラグ (外径7.6mm センターピン有) を持つACアダプタに対応します。最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。 PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
色 ブラック 最大出力(W) 100 コネクタ形状 ACアダプタ (DC入力) 側: 丸型DCジャック (外径7.6mm センターピン有プラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス 出力電圧(V) DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧 入力電圧(V) (ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36.5×15.9×13.5
USB-C電源変換アダプタ PD100W対応 Lenovo/NEC用 アイネックス 当日出荷
Lenovo/NEC製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、角型DCプラグを持つACアダプタに対応します。 最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
色 ブラック 最大出力(W) 100 コネクタ形状 ACアダプタ (DC入力) 側: 角型DCジャック (外径11mm×4.5mm 角型DCプラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス 出力電圧(V) DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧 入力電圧(V) (ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 37×20.5×13
1m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM10 アイネックス 当日出荷
[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)]
USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps) 480(理論値) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB 2.0/USB Battery Charging 1.2 ケーブルタイプ やわらか 変換タイプ オス - オス
0.5m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM05 アイネックス 当日出荷
[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)]
USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
色 ブラック ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps) 480(理論値) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB 2.0/USB Battery Charging 1.2 ケーブルタイプ やわらか 変換タイプ オス - オス
USB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2m アイネックス 当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをHDMI搭載デバイスに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)パソコン/スマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。Type-C搭載スマートフォンからHDMI搭載テレビなどの大画面に映像と画像を表示できます。映像出力ポートの少ないノートパソコンをHDMI搭載デバイスに接続するのに適しています。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。1080pでは144Hzも対応するため、ゲームにも適しています。OS標準のドライバーソフトで動作します。
仕様 HDCP 1.4対応 色 ブラック ケーブル長(m) 約2 (コネクタを含む) コネクタ形状 パソコン/スマートフォン側: USB Type-C オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)、システム条件: DisplayPort Altモードに対応したType-Cポート ケーブル外径(Φmm) 4.8 オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI
2m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM20 アイネックス 当日出荷
[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)]
USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps) 480(理論値) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB 2.0/USB Battery Charging 1.2 ケーブルタイプ やわらか 変換タイプ オス - オス
USB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Fujitsu用 1.5m アイネックス 当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するFujitsu製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径5.5mm×内径2.5mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色 ブラック 最大出力(W) 65 ケーブル長(m) 約1.5 出力電圧 DC19~20V コネクタ形状 ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径5.5mm (-) ×内径2.5mm (+) 丸型DCプラグ
L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT アイネックス 当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様 規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送
USB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Lenovo/NEC用 1.5m アイネックス 当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、角型充電端子を搭載するLenovo/NEC製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径11mm×4.5mm、出力電圧+19~20Vの角型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色 ブラック 最大出力(W) 65 ケーブル長(m) 約1.5 出力電圧 DC19~20V コネクタ形状 ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径11mm×4.5mm 角型DCプラグ
L型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01T アイネックス 欠品中
Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様 USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応 色 ブラック コネクタ形状 Type-A メス - Type-C(横L型) オス ケーブル長(cm) 約10(コネクタ除く) 特性 データ伝送 USBタイプ USB 2.0(周辺機器側) ケーブルタイプ ナイロンメッシュ/やわらか 変換タイプ メス - オス
0.5m[USB-C ⇔ USB-A]3.1ケーブル 充電・転送 U32AC-MM05 アイネックス 3日以内出荷
USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。 10Gbps対応。
仕様 規格準拠:USB 3.1規格準拠最大データ転送速度:10Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン側):USB 3.1 Standard-A オスコネクタ形状(周辺機器側):USB Type-C オスケーブル長:約0.5mカラー:ブラック準拠:RoHS指令準拠 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送
1.0m[USB-C ⇔ USB-A]3.1ケーブル 充電・転送 U32AC-MM10 アイネックス 4日以内出荷
USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。 10Gbps対応。
仕様 規格準拠:USB 3.1規格準拠最大データ転送速度:10Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン側):USB 3.1 Standard-A オスコネクタ形状(周辺機器側):USB Type-C オスケーブル長:約1mカラー:ブラック準拠:RoHS指令準拠 ケーブル長(m) 1 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送
USB Type-C接続 マルチアダプタ 3in1 アイネックス 4日以内出荷
HDMI、USB Type-A、USB PD (Power Delivery) 対応Type-Cを各1ポート搭載した、USB Type-C接続の3in1アダプタです。USB Type-C (DP Altモード対応) 搭載パソコン/タブレット/スマートフォンなどからHDMIで映像/音声を出力できます。最大4K/30Hz (3840×2160/30Hz) の高解像度に対応します。外付ディスプレイは拡張/複製の両モードに対応します。(出力機器の性能に依存)USB 5Gbpsに対応したType-Aポートを搭載。USB 3.2 Gen 1x1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)USB PD 3.0に対応した、Type-C充電ポートを搭載しています。USB PD対応充電器からパソコンを充電しながら使えます。(最大100Wに対応)ポートを片面のみに配置し、ポートを同時に使用しても綺麗に並びます。使用中はインジケーターが青く光ります。ドライバ不要。出力機器の標準ドライバで動作します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約28×63×10 (ケーブルを除く) 材質(ハウジング) アルミニウム 最大解像度 4K/30Hz (3840×2160/30Hz)、HDCP 1.4/2.3対応 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 5 ケーブル長(cm) 10 USBポート Standard-A×1 ポート HDMI:タイプA 19ピン×1、PD充電:Type-C×1 (PD 100W対応 充電専用)、ケーブル/コネクタ (本体に直付け): USB Type-C オス HDMI規格 DisplayPort Altモードに対応したType-Cポート 適合システム USB 3.2 Gen 1以上に対応したType-Cコネクタ搭載パソコン/タブレット/スマートフォンなど USB規格 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
卓上型USB-C延長ケーブル 5Gbps マグネット内蔵 1m アイネックス 4日以内出荷
卓上型のUSB Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。USB Type-C接続の指紋認証/Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。底面にマグネットを内蔵しているので、金属面に台座を固定できます。
仕様 ●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載 色 ブラック 規格 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) ケーブル長(m) 約1.0 コネクタ形状 パソコン側: USB Type-C オス、デバイス側::USB Type-C メス 上L型 台座寸法(mm) 直径51/高さ24.5 データ転送速度 最大:5Gbps (理論値) USB PD (Power Delivery):対応 (20V-5A 100Wまで)
USB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 HP用 1.5m アイネックス 4日以内出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するHP製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色 ブラック 最大出力(W) 65 ケーブル長(m) 約1.5 出力電圧 DC19~20V コネクタ形状 ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径7.4mm - 内部ピン0.6mm径 丸型DCプラグ
USB3.1Gen2変換アダプタ アイネックス (3件のレビュー) 当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。
Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。
10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2]
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]
56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様 USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値) コネクタ形状 パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm) オス形状 パソコン側:USB 3.1 Standard-A メス形状 周辺機器側:USB Type-C
USB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメス アイネックス (1件のレビュー) 当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)小型で持ち運びに便利です。
色 ブラック 適合規格 USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×15×7.5 転送速度(Gbps) 10(理論値) メス形状 USBType-Cメス、USBType-Cメス 変換タイプ メス-メス
USB-108C (USB延長ケーブル) ブラック アイネックス 当日出荷
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に。
色 ブラック 規格 High-Speed ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 Type-A メス - Type-A オス 伝送速度(Mbps) 480(理論値) USBタイプ USB 2.0 変換タイプ メス - オス
USB Type-Cホストケーブル アイネックス 当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。
Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2]
5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
柔らかいので取り回しやすいです。
仕様 対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応 色 ブラック ケーブル長(cm) 約15(コネクタ含む) オス形状 Type-C (USB-C) メス形状 USB Type-Aケーブル
PD100W対応USB Type-C延長ケーブル アイネックス (1件のレビュー) 当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様 対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値) 色 ブラック ケーブル長(m) 約1 コネクタ形状 USB Type-C オス、USB Type-C メス オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
PD100W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C アイネックス 当日出荷
USB PD (Power Delivery) 100Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。
USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。
USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)
ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
色 ブラック ケーブル長(m) 約1 (コネクタを含む) コネクタ形状 USB Type-C オス、USB Type-C オス 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで) オス形状 USBType-C 変換タイプ オス - オス
USB3.2Gen1 Type-Cアクティブ延長ケーブル 5m アイネックス 当日出荷
USB 5Gbpsに対応した、5mのType-C (USB-C) アクティブ延長ケーブルです。リピーター機能搭載ICを内蔵しているので、長尺でも安定した信号伝送ができます。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [1]伝送信号安定化のために補助電源用Type-Cポートを搭載しています。複数本延長するときや、信号が不安定なときに接続すると改善する場合があります。ドライバ不要。Windowsの標準ドライバで動作します。
色 ブラック 規格 DisplayPort Altモード:非対応、eMarker:非搭載、eMarker:非搭載、対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) ケーブル長(m) 約5 コネクタ形状 パソコン側: USB Type-C オス、周辺機器側: USB Type-C メス、補助電源側: USB Type-C メス RoHS指令(10物質対応) 対応 転送速度(Gbps) 最大データ:5 (理論値) パワーデリバリー USB:非対応
USB Type-C接続 2.5Gbps対応 USB-LANアダプタ アイネックス 4日以内出荷
USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。2.5Gbpsイーサネット対応。最大データ転送速度2500Mbps (理論値) で、1Gbpsの約2.5倍の高速通信を実現します。ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。
コネクタ形状 【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63.3×25×15 (ケーブルを除く) 適合機器 Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android 材質(ハウジング) アルミ、樹脂 使用条件 USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス 転送速度(Mbps) 2500(理論値) ケーブル長(cm) 12 (コネクタ含む) イーサネット対応 2.5GBASE-T (10/100/1000/2.5GBASE-T)
USB Type-C接続 1Gbps対応 USB-LANアダプタ アイネックス 4日以内出荷
USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。ギガビットイーサネット対応。最大データ転送速度1000Mbps (理論値) で、快適な高速通信を実現します。ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。Nintendo Switch対応。有線LAN接続により、快適なゲームプレイを実現
コネクタ形状 【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×24×16.5 (ケーブルを除く) 適合機器 Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android、Nintendo Switch 材質(ハウジング) ABS 使用条件 USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス 転送速度(Mbps) 1000(理論値) ケーブル長(cm) 18 (コネクタ含む) イーサネット対応 1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
USB Type-C - HDMI変換ケーブル アイネックス 4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様 HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応 色 ブラック コネクタ形状 パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度 1920×1080/60Hz ケーブル長(cm) 約22(コネクタを含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 パソコン側: USB Type-C オス メス形状 ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 変換タイプ オス-メス
USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 縦L型 U32CC-UFAD ブラック アイネックス 当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オス サイズ(mm) W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19) 伝送速度(Gbps) 10(理論値) オス形状 USB Type-C(縦L型) メス形状 USB Type-C 変換タイプ メス - オス
USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 横L型 U32CC-LFAD ブラック アイネックス 当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オス サイズ(mm) W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8) 伝送速度(Gbps) 10(理論値) オス形状 USB Type-C(横L型) メス形状 USB Type-C 変換タイプ メス - オス
USB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタ アイネックス 4日以内出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。)
Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します)
5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
小型で持ち運びに便利です。
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
色 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 14.7×28.2×7.3 対応 USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) RoHS指令(10物質対応) 対応 転送速度(Gbps) 10 (理論値) オス形状 ホスト側: USB Type-C メス形状 周辺機器側: USB 3.2 Standard-A
PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル 両端横L型 15cm アイネックス 当日出荷
USB Type-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレットなどに、USB Type-Cコネクタ搭載周辺機器やモバイルバッテリーを接続できます。スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端横L型のケーブルです。コネクタのどちらでもホスト側として使えます。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大60W (20V/3A) の電源供給に対応します。(供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。)ナイロン編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
仕様 USB PD (Power Delivery) 対応 (最大60W(20V/3A)) 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 設定距離(mm) コネクタ先端から背面まで:約27 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 モード DisplayPort Alt:非対応 ケーブル長(cm) 約15 (コネクタ含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 携帯端末対応 小型:USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォン/タブレット 変換タイプ USB2.0 Type-C オス 横L型 - USB2.0 Type-C オス 横L型 搭載品 eMarker:非搭載
USB3.2Gen1 Type-C -Type-Bケーブル 1.5m アイネックス 4日以内出荷
USB 3.2 Type-Bコネクタ搭載の周辺機器をUSB Type-C (USB-C) 搭載パソコンなどに接続するためのUSBケーブルです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)Type-C搭載のPC/スマートフォン/タブレットに外付HDD、USBハブ搭載ディスプレイやスキャナーなどUSB 3.2 Type-Bコネクタ搭載機器を接続できます。5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します)
色 ブラック 規格 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) [3] ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 パソコン側: USB 3.2 Type-C オス、周辺機器側: USB 3.2 Standard-B オス 対応 USB PD (Power Delivery): 非対応、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載 データ転送速度 最大5Gbps (理論値)
USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 1m アイネックス 4日以内出荷
USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)/USB PD (Power Delivery) 100W/DP (DisplayPort) Altモードに対応した、 メッシュタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。メッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。DP Altモードに対応し、ディスプレイなどに映像出力ができます。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C オス - USB Type-C オス 対応 USB PD (Power Delivery): 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード: 対応、eMarker: 搭載 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 10 USB規格 USB 3.2 Gen 2(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
USB2.0 Type-Cケーブル PD60W ソフト&フラット 0.5m アイネックス 4日以内出荷
USB 480Mbps (USB 2.0)/USB PD (Power Delivery) 60Wに対応した、 非常に柔らかいフラットタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。ケーブルの外皮はTPU (熱可塑性ポリウレタン) で作られており、伸縮性を持ちながら引張・引裂・摩耗に強く、弾性による衝撃吸収性にも優れています。USB 480Mbps対応。USB 2.0に対応した環境で、480Mbpsのデータ転送を実現します。(理論値)USB PD対応環境で最大60Wの電源供給に対応します。最大3Aの充電に対応します。480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)
色 ブラック ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-C オス - USB Type-C オス 対応 USB PD (Power Delivery):対応 (20V-3A 60Wまで)、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 USB規格 USB 2.0
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります