絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(5)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(1)
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(1)
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
  • USB(A)(メス) - USB(A)(メス)(1)
  • その他(2)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • オス - メス(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • タイムリー
  • モノタロウ(16)
  • StarTech.com(766)
  • サンワサプライ(533)
  • ダイヤトレンド(405)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(289)
  • 変換名人(234)
  • エレコム(220)
  • BUFFALO(バッファロー)(211)
  • メディアカバーマーケット(161)
  • LINDY(140)
  • アイネックス(104)
  • 日本製線(98)
  • PANDUIT(パンドウイット)(91)
  • VENTION(83)
  • ATEN(72)
  • エスエスエーサービス(71)
  • 冨士電線(東京)(68)
  • OWLTECH(オウルテック)(60)
  • CIO(59)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SATA/IDEドライブ用ACアダプタ タイムリー

    SATA/IDEドライブ用ACアダプタ

    タイムリー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ●ドライブを安定動作させる、SATA/IDE電源アダプタです。 ●電源をコンセントから確保 PC内蔵ドライブ機器などの電源をコンセントから確保出来るようにする電源アダプタです。 ●各種ドライブを安定動作 各種ドライブを安定動作させるための補助電源として使うことができます。 ●その他の使い道 ドライブ以外にもファンやRGBパーツを単独で動作させるためにも使うことができます。
    仕様●出力:(電圧/最大電流)12V/2A、5V/2A●対応ドライブ(IDE):HDD/光学式ドライブ●対応ドライブ(SATAドライブ):SSD/HDD/光学式ドライブ●本体サイズ:40×30×15mm、25g、ケーブル長 約13cm●ACアダプタサイズ:90×45×40mm、155g、ケーブル長 約110cmコネクタ形状ペリフェラル4ピン/SATA15ピン(付属変換アダプタ使用)入力電圧(V)交流100~240周波数範囲(Hz)50~60保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内蔵USBケーブル 40cm Aコネクター バラ4P オス タイムリー

    内蔵USBケーブル 40cm Aコネクター バラ4P オス

    タイムリー
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M/B用USBケーブルを背面ポート/PCIボード上のUSBコネクタに接続するためのケーブルです。USB2.0対応。
    仕様内蔵USBケーブルAコネクタ-バラ4Pオス、USB信号:バラ4ピン白-DATA、緑+DATA、赤POWER(VCC)、黒GROUNDホワイト/ミドリ/レッド/ブラックケーブル長(cm)40変換タイプオス - オス
  • 金属製フレキシブルUSB延長ケーブル USB-A(オス)-USB-A(メス) 全長30センチ USB2.0 タイムリー

    金属製フレキシブルUSB延長ケーブル USB-A(オス)-USB-A(メス) 全長30センチ USB2.0

    タイムリー
    418税込460
    1個
    当日出荷
    PCケースの背面やノートPCの脇にからUSBドングルを立てるのに最適です。 ユーザーのアイデア次第で幅広い用途がございます。
    ブラック質量(g)34ケーブル長(m)0.3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスケーブル長(cm)30USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メス
  • [USB_A メス/メス USB_A]中継アダプタ タイムリー

    [USB_A メス/メス USB_A]中継アダプタ

    タイムリー
    479税込527
    1個
    当日出荷
    USB3.0 対応の小型変換コネクタです。
    仕様質量:15g寸法4.5×1.8×1.1cmコネクタ形状USB-A メス - USB-A メスメス形状USB A
  • 14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル タイムリー

    14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル

    タイムリー(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    14cm ショートタイプのUSBケーブル PC側コネクタ(Aタイプ)~周辺機器側コネクタ(miniBタイプ)
    コネクタ形状USB-A-USB miniBインターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)14
  • USB-A オス→メス USB-A 3.0延長ケーブル 卓上用 タイムリー

    USB-A オス→メス USB-A 3.0延長ケーブル 卓上用

    タイムリー(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    USBコネクタを卓上に置けば、手元でメモリを抜き差しできてともかく便利というコンセプトです。 頻繁に抜き差しする場合、パソコン本体のUSBコネクタを傷めなくて済むというメリットもあります。 使用中にコネクタのある先端部分が勝手に動かないよう重りを入れました。 USB3.0対応ケーブルは太くて固いものが多いですが、本製品では曲げやすい柔らかSケーブルを採用しています。 USB3.0 (A・平型) オス - メス 仕様です。
    ブラック質量(g)109(コネクタ部分には重しが入っています。)コネクタ形状Type-Aメス-Type - A平型オスケーブル長(cm)100(先端部分7)USBタイプUSB3.0変換タイプメス - オス
  • HDMI 180°回転コネクタ [ HDMI (Aタイプ) オス - メス ] タイムリー

    HDMI 180°回転コネクタ [ HDMI (Aタイプ) オス - メス ]

    タイムリー
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    HDMI(Aタイプ)端子に取りつけて使う、180度回転アダプタ。あらゆる方向からケーブルを挿すことが可能になります。 壁掛けしたり、壁に寄せたTVやモニター、TV台に収納した機器のHDMIケーブルを任意の方向に寄せる場合などに重宝します。
    付属品コネクタカバー(両端分)仕様本体サイズ/重量:81×20×11 mm / 13 g 回転半径:約180度対応HDMI ver1.3b端子HDMI(Aタイプ)オス ― HDMI(Aタイプ)メス
  • IDE延長ケーブル・フラットタイプ 30cm タイムリー

    IDE延長ケーブル・フラットタイプ 30cm

    タイムリー(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    IDE接続ケーブルを延長できます。マザーボードとドライブの距離が離れている場合に使用します。 大きいPCケースでは、ATAPI接続の光学ドライブ、その他ドライブなどケーブルが届かない場合が御座います。そうした場合最適です。 ATA33対応 IDE延長フラットケーブル 30cm
    ホワイトケーブル長(m)0.3コネクタ形状IDE40ピンメス - IDE40ピンオスケーブル長(cm)30変換タイプメス - オスコネクタ1IDE40ピンコネクタ2IDE40ピン
  • コイル型USBケーブル 約220mm~約550mm USB2.0 タイムリー

    コイル型USBケーブル 約220mm~約550mm USB2.0

    タイムリー
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スマートフォンの充電&データ通信にも使える、携帯に便利なコイル型USBケーブルです。
    コネクタ形状Type-Aオス - MicroType-Bオスケーブル長(cm)約22~約55USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • DisplayPortケーブル タイムリー

    DisplayPortケーブル

    タイムリー
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    DisplayPort端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイ、モニターなどを接続し、映像と音声信号を伝送できるDisplayPortケーブルです。 最大解像度8K/60Hz 4K/120Hzの超高解像度表示が可能で、これまでにないシャープネスな画像が楽しめます。
    規格DisplayPort:Ver1.4解像度8K@60Hz 4K@120Hz
  • 給電専用 USB Type-A用通電スイッチ タイムリー

    給電専用 USB Type-A用通電スイッチ

    タイムリー
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ●USB電源ON/OFFする小型スイッチケーブルです。 ●地球に優しい省エネケーブル ●USB電源ON/OFFする小型スイッチケーブル ●デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適 ●USB扇風機やUSBライト、携帯/スマホの充電に最適 ●携帯にも便利な小型ケーブル
    全長(mm)290質量(g)21対応USB A(オス)-USB A(メス)
ケーブル