USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Bose Frames Tempo 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】Bose・イヤホン/ヘッドホンBose Frames TempoBose Noise Cancelling Headphones 700 UCBose Noise Cancelling Headphones 700Bose Noise Cancelling HeadphonesBose QuietComfort 45 headphonesBose QuietComfort Earbuds II BundleBose QuietComfort Earbuds IIBose QuietComfort EarbudsBose QuietComfort HeadphonesBose QuietComfort SC HeadphonesBose QuietComfort Ultra EarbudsBose QuietComfort Ultra HeadphonesBOSE SLEEPBUDS IIBose Sport EarbudsBose Ultra Open EarbudsQuietControl 30 wireless headphones・スピーカーBose Portable Smart SpeakerBose SoundLink Flex Bluetooth Speaker bundleBose SoundLink Flex Bluetooth SpeakerBose SoundLink Flex BluetoothBose SoundLink Max Portable SpeakerSoundLink Flex Bluetooth speakerすべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX 富士ゼロックス 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴
【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【FUJI XEROX 富士ゼロックス/富士フイルムビジネスイノベーション】★モノクロ複合機Revoria Press E1100Revoria Press E1110Revoria Press E1125Revoria Press E1136B9136 / B9125 / B9110 Light PublisherD95DocuStation 3071 ASDocuPrint M260 zApeosPort 3410SDApeosPort 4020SDApeosPort-II 4000 / 3000ApeosPort-III 4000 / 3010ApeosPort-III 7000 / 6000 / 5000ApeosPort-IV 4070 / 3070ApeosPort-IV 7080 / 6080 / 5080ApeosPort-V 4020ApeosPort-V 4070 / 3070ApeosPort-V 7080 / 6080 / 5080ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 NApeosPort-VII 5022DocuCentre 185 / 155DocuCentre 280 / 230DocuCentre 402 / 352DocuCentre 507-MDDocuCentre 719 / 659 / 559DocuCentre 1085 / 1055DocuCentre 9000DocuCentre a285 / a235DocuCentre f285 / f235DocuCentre-III 3000 / 2000DocuCentre-III 4000 / 3010DocuCentre-III 7000 / 6000 / 5000DocuCentre-IV 3060 / 2060DocuCentre-IV 4070 / 3070DocuCentre-IV 7080 / 6080 / 5080DocuCentre-V 1060DocuCentre-V 3060 / 2060DocuCentre-V 4070 / 3070DocuCentre-V 7080 / 6080 / 5080DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 NApeosPort 450 I / 350 I ※ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I ※ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000 ※DocuCentre 450 I / 350 I ※DocuCentre a900 ※DocuCentre a1100 ※DocuCentre f900 ※DocuCentre f1100 ※DocuCentre-II 4000 / 3000 ※DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000 ※※USB2.0はオプションです★モノクロプリンターApeosPort Print 3410SDApeosPort Print 4020SDApeosPort-VII P4022ApeosPort-VII P4022 JMDocuPrint 187ADocuPrint 205 / 255 / 305DocuPrint 340ADocuPrint 350JMDocuPrint 2000DocuPrint 2020DocuPrint 2055DocuPrint 2060DocuPrint 3000 sDocuPrint 3000DocuPrint 3010DocuPrint 3050DocuPrint 3100DocuPrint 4050DocuPrint 4060DocuPrint 5060DocuPrint 5100 dDocuPrint M200 fwDocuPrint P200 bDocuPrint P250 dwDocuPrint P260 dwDocuPrint P300 dDocuPrint P350 dDocuPrint P360 dwDocuPrint P450 dDocuPrint P450 JMDocuPrint P450 psDocuPrint 405 / 505 ※※USB2.0はオプションです★カラー複合機DocuCentre C2000DocuCentre-VI C2264DocuCentre-V C4475 AC / C3375 AC / C2275 AC (店舗サービス向け)DocuPrint CM310 z IIDocuPrint CM310 zDocuCentre-V C7785 / C6685 / C5585DocuCentre-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276DocuCentre SC2021DocuCentre-III C3300 / C2200DocuCentre-III C3305 / C2205DocuCentre-III C4400DocuCentre-IV C2260DocuCentre-IV C2263DocuCentre-IV C2263 NDocuCentre-IV C2263 空間清浄機付きDocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275DocuCentre-IV C7780 / C6680 / C5580DocuCentre-V C2263DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580DocuStation C3375 CSDocuStation C3375 KTApeosPortC2410SDApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 IApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 IApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400ApeosPort-III C3300 / C2200ApeosPort-III C3305 / C2205ApeosPort-III C4400ApeosPort-III C4405ApeosPort-III C7600 / C6500 / C5500ApeosPort-IV C3375 UDモデルApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580ApeosPort-V C7785 / C6685 / C5585ApeosPort-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276ApeosPort-VII C4422 / C3322Apeos C320 zDocuCentre C1101 ※DocuCentre C2101 ※DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I ※DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I ※DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200 ※DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400 ※DocuCentre-III C4405 ※DocuCentre-III C7600 / C6500 / C5500 ※DocuCentre Color a450 / a360 / a250 ※DocuCentre Color f450 / f360 / f250 ※※USB2.0はオプションです★カラープリンターApeosPort Print C2410SDApeosPort Print C4570ApeosPort Print C5570ApeosPort Print C5570 (Model-PSN04)ApeosPort-VII CP3322ApeosPort-VII CP4422ApeosPrint C320 dwDocuPrint C1100DocuPrint C1616DocuPrint C2110DocuPrint C2250DocuPrint C2424DocuPrint C2425DocuPrint C2426DocuPrint C2450 IIDocuPrint C2450DocuPrint C3050DocuPrint C3140DocuPrint C3200 ADocuPrint C3250DocuPrint C3350 sDocuPrint C3350DocuPrint C3360DocuPrint C3450 d IIDocuPrint C3450 dDocuPrint C3530DocuPrint C3540DocuPrint C4000 dDocuPrint C4150 dDocuPrint C5000 dDocuPrint C5150 d (Model-PSN01)DocuPrint C5150 dDocuPrint C525 ADocuPrint CM200 bDocuPrint CM200 fwDocuPrint CM210 zDocuPrint CM310 z IIDocuPrint CP100 bDocuPrint CP200 wDocuPrint CP210 dwDocuPrint CP310 dw IIDocuPrint CP310 dwDocuPrint CP310 stDocuPrint CP400 d II / CP400 ps IIDocuPrint CP400 dDocuPrint CP400 psDocuPrint CP500 dDocuPrint C5450 ※※USB2.0はオプションです★スキャナー / シュレッダーDocuScan C3210などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります