Type-C to HDMI 2ポート分配器Vodaview当日出荷
USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。
色シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.28コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス)分類USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ対応HDCP:2.2ケーブル長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz)色深度Deep color・SDR・HDR(HDMI)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI×2イーサネット対応対応(HDMI)変換タイプオス-メスオーディオARC・eARC(HDMI)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI×2
Type-C to HDMI 変換アダプタVodaview当日出荷
4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。
色黒規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドケーブル長(cm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
USB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き)Vodaview5日以内出荷
USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張)
用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 3画面 ◇拡張機能 : Windows 3画面 MacBook 1対2画面仕様●HDCP対応●分配器ケーブル太さ(mm):5●分配器ケーブル長さ(cm):28規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1ケーブル長(m)中継:1.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)中継:5.5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
8K 4K フルHDサポート USB Type-C HDMI DisplayPort 変換ケーブル 2.0mVodaview5日以内出荷
8K 4K フルHD 兼用 (USB Type-C DisplayPort) 変換 (HDMI DisplayPort) ケーブル 2.0m
用途◇USB Type-C to HDMI ◇USB Type-C to DisplayPort ◇DisplayPort to HDMI仕様HDCP対応色ケース部 : シルバー ケーブル部 : 黒ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K(60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
Type-C to HDMI 変換アダプタ 8K60Hz対応Vodaview4日以内出荷
8K4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。
寸法(mm)21×48.5×10色黒質量(g)20規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K2k(30Hz/60Hz/120Hz)・8K(60Hz)転送速度(Gbps)48オス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります