絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(842)
  • RS PRO(783)
  • サンワサプライ(573)
  • BUFFALO(バッファロー)(546)
  • ダイヤトレンド(427)
  • エレコム(361)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(359)
  • 変換名人(238)
  • アイネックス(219)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • エスコ(161)
  • サンワダイレクト(94)
  • PANDUIT(パンドウイット)(91)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(81)
  • ATEN(81)
  • エスエスエーサービス(70)
  • CIO(62)
  • ホーリック(61)
  • OWLTECH(オウルテック)(59)
ケーブル長(m)
  • 100以上(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル CAT6A 長尺 300m ブルー 自作専用ケーブル リール巻き DXアンテナLANケーブル CAT6A 長尺 300m ブルー 自作専用ケーブル リール巻きDXアンテナ
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻きです。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。 コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応しています。長距離でも減衰の少ない単線仕様です。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。EU RoHS指令に準拠しています。 CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻き。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。ANSI/TIA-568-C.2準拠。長距離でも減衰の少ない単線仕様。(AWG23、Φ0.58mm) 。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。EU RoHS指令に準拠しています。
仕様【芯線】単線(AWG23・Φ0.58mm)×8本(ツイストペアー×4)/被覆材質:HD-PE長さ(m)300適合規格伝送規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、配線規格:ANSI/TIA-568-C.2構造ケーブル:UTP(非シールド)、十字介在(材質:PE)内蔵外径(Φmm)6.2(TYP)対応コネクタRJ45、ANSI/TIA-968-A準拠被覆材質:PVC、色:青、レングスマーク(1m毎)印字伝送規格PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)対応カテゴリーCAT6A
ケーブル