ケーブル :「D-sub」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
875件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状- メス形状D-Sub9pin コネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス 対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル 変換タイプメス - メス
1個
449 税込494
当日出荷

USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ 動画あり
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様認識形態:COMポートとして認識 対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状- メス形状mini D-Sub15pin コネクタ形状mini D-Sub15pinメス - mini D-Sub15pinメス 対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル 変換タイプメス - メス コネクタ1mini D-Sub15pin コネクタ2mini D-Sub15pin
1個
449 税込494
当日出荷

D-Sub9pinのコネクタを持つケーブルを延長する為のアダプタです。
オス形状D-Sub9pin メス形状D-Sub9pin コネクタ形状D-Sub9pinオス - D-Sub9pinメス 変換タイプメス - オス コネクタ1D-Sub9pin コネクタ2D-Sub9pin
1個
499 税込549
当日出荷

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 対応解像度1,920×1,080 60p シールド3重シールド ブラック ケーブルタイプノーマルタイプ コネクタ形状HDMIオス-VGAオス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】× 付属品なし コネクタ形状【1】D-Sub9ピン オス、【2】D-Sub9ピン オス 主な用途D-Sub9ピン メスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。 ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm) パッケージブリスター+紙台紙
1個
989 税込1,088
当日出荷

1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
ブラック 高さ(mm)15 質量(g)114 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)33 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
799 税込879
当日出荷

遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。 広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。 プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。 ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック シールド2重シールド
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

D-sub9pinストレートケーブルをリバースにするためのアダプタです。
仕様【ノイズカット】× 付属品なし コネクタ形状【1】パソコン本体側D-Sub9ピン メス、【2】ストレートケーブル側D-Sub9ピン オス 対応【アーキテクチャー】PC/AT対応&PC98-NX対応 主な用途D-Sub9ピンストレートケーブルをリバースケーブルにする為のアダプターです。 ねじサイズインチネジ:4-40 (約2.8mm) パッケージブリスター+紙台紙
1個
989 税込1,088
当日出荷

1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
ブラック 高さ(mm)15 質量(g)81 ケーブル長(m)1 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)33 動作温度(℃)20~45 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] ケーブルサイズ(AWG)28(米国ワイヤゲージ規格) 変換タイプメス - オス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン
1個
659 税込725
当日出荷

1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
用途RS232シリアル接続を50cm延長 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)66 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 製品幅(mm)33 ケーブル長(cm)50 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
669 税込736
当日出荷

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
その他HDCP1.4対応 ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状HDMIオス-VGAメス 対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 シールド3重シールド 対応解像度1,920×1,080 60p ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】× 付属品なし コネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス 主な用途D-Sub9ピン オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。 ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm) パッケージブリスター+紙台紙
1個
989 税込1,088
当日出荷

0
長さ(mm)33 グレー 高さ(mm)30 質量(g)27 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 製品幅(mm)25 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] オス形状DB9(D-Sub)[9ピン] メス形状DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

0
長さ(mm)33 グレー 高さ(mm)30 質量(g)27 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 製品幅(mm)25 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] オス形状DB9(D-Sub)[9ピン] メス形状DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

Dsub25(オス)-Dsub9(メス)ストレート 3m
仕様●コード番号:LN600D9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 ケーブル長(m)3 アズワン品番67-7730-71
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル 直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク 75Ωの同軸ケーブル使用 ノイズを低減するフェライトコア付き RoHS基準値準拠
アイボリー コネクタ形状HD-D-Sub15ピンオス - HD-D-Sub15ピンオス 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 ケーブル外径(Φmm)約4.5 変換タイプオス - オス
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

0
グレー 質量(g)28 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SUS(エスユーエス)RS-232Cケーブル(D-SUB)
RoHS
SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。
ケーブル長(m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,720 税込5,192
当日出荷

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋) ブラック 対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター シールド2重シールド ケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク 付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド) 適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど) グラファイト 規格USB Specification1.1準拠 ケーブル長(m)約0.5※コネクター含む 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ 消費電流(mA)最大100以下 保証期間1年間 シールド3重シールド 電源供給方式バスパワー方式 ケーブル太さ(mm)約4.5 パッケージ紙箱
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

D-Sub25ピンコネクタです。コネクタ形状はオス-オスです。
用途D-Sub25ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為 コネクタ形状D-Sub25ピン(オス) - D-Sub25ピン(オス) オス形状D-Sub25ピン 変換タイプオス - オス
1個
399 税込439
当日出荷

VGA(ミニDsub15/オス)-BNC(メス)の変換コネクタVGA-BNCの変換コネクタ。
オス形状ミニD-sub15ピン メス形状BNC 変換タイプオス - メス コネクタ1VGA コネクタ2BNC
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

パラレル(D-sub25ピン) → USB 変換アダプタ
コネクタ形状パラレル(D-sub25ピン・オス) - USB(A・オス)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】× 付属品なし コネクタ形状【1】D-Sub15ピン(ミニ) メス、【2】D-Sub15ピン(ミニ) メス 主な用途D-Sub15ピン(ミニ) オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。 ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm) パッケージブリスター+紙台紙
1個
989 税込1,088
当日出荷

高品質シールドによりEMI干渉を防止 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC - PCファイル転送に使用可能。9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)82 ケーブル長(m)1 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)33 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - メス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン
1個
579 税込637
当日出荷

0
グレー 質量(g)28 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

2x VGA HDDB15コネクタ(メス)
用途VGAコネクタ(オス)をVGAコネクタ(メス)に変換 長さ(mm)30 高さ(mm)17 質量(g)10 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス 製品幅(mm)10 メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - メス
1個
939 税込1,033
当日出荷

D-Sub9ピンコネクタです。コネクタ形状はオス-オスです。
用途D-Sub9ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為 コネクタ形状D-Sub9ピン(オス) - D-Sub9ピン(オス) オス形状D-Sub9ピン 変換タイプオス - オス コネクタ1D-Sub9ピン コネクタ2D-Sub9ピン
1個
399 税込439
当日出荷

D-Sub15ピンコネクタです。コネクタ形状はオス-オスです。
用途D-Sub15ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為 コネクタ形状D-Sub15ピン(オス) - D-Sub15ピン(オス) オス形状D-Sub15ピン 変換タイプオス - オス
1個
399 税込439
当日出荷

高品質シールドによりEMI干渉を防止 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC - PCファイル転送に使用可能。9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)114 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)33 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - メス
1個
749 税込824
当日出荷

1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
ブラック 高さ(mm)15 質量(g)148 ケーブル長(m)3 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)32 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン
1個
899 税込989
当日出荷

DB9オスコネクター 1個。DB25メスコネクター 1個
用途25ピンシリアルポートを9ピンに変換 仕様●コネクタA:DB9 (オス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (メス、D-Sub 25ピン)●製品幅:57mm●製品長さ:47mm●製品高さ:16mm●製品質量:43g●色:ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

D-Sub9pinのコネクタをもつケーブルを延長できます。
仕様【ノイズカット】× 付属品なし コネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス 主な用途D-Sub9ピンのコネクターを持つケーブルを延長する為のアダプターです。 ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm) パッケージブリスター+紙台紙
1個
989 税込1,088
当日出荷

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)10 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)6 フェライトコアあり 変換タイプオス-オス
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック 対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター シールド2重シールド
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端D-sub9ピン(メス)のRS232C用ケーブル
付属品ポストネジ(ミリ) タイプ両端D-sub9P(メス)
1本
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと、入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます。
エスコ品番EA764AF-1 ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコアあり 変換タイプオス - オス
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)4.8 フェライトコアあり 変換タイプオス-オス
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)20 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)6 フェライトコア 変換タイプオス-オス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2D-Sub15ピン
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷