カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー
          • ケーブル
            • USBケーブル(19)
            • DisplayPortケーブル(3)
            • LANケーブル(1)
            • HDMIケーブル(4)
            • 光ファイバーケーブル(6)
            • 電源ケーブル(2)
            • SATAケーブル(1)
            • Thunderboltケーブル(1)
            • その他PC関連ケーブル(8)
            • 変換・延長アダプタ(52)
絞り込み
コネクタ形状
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ケーブル :「Lenovo」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
  • lenovo 電源
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI to VGA モニターアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)HDMI to VGA モニターアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。 より良い音質と画質の再現性 使いやすさと性能
ケーブル長(cm)20質量(g)31奥行(mm)200ケーブル長(m)0.2保証期間3年オス形状HDMI - VGAメス形状VGA変換タイプオス - オス
Lenovo Thunderbolt 4 ケーブル(0.7メートル) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Thunderbolt 4 ケーブル(0.7メートル)レノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
USB-C電源変換アダプタ PD100W対応 Lenovo/NEC用 アイネックスUSB-C電源変換アダプタ PD100W対応 Lenovo/NEC用アイネックス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Lenovo/NEC製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、角型DCプラグを持つACアダプタに対応します。 最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック最大出力(W)100コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: 角型DCジャック (外径11mm×4.5mm 角型DCプラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス出力電圧(V)DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧入力電圧(V)(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×20.5×13
USB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Lenovo/NEC用 1.5m アイネックスUSB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Lenovo/NEC用 1.5mアイネックス
1,098税込1,208
1本
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、角型充電端子を搭載するLenovo/NEC製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径11mm×4.5mm、出力電圧+19~20Vの角型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5出力電圧DC19~20Vコネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径11mm×4.5mm 角型DCプラグ
Lenovo USB Type-C(メス) - USB Type-A(オス) 変換アダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C(メス) - USB Type-A(オス) 変換アダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
1,098税込1,208
1台
8日以内出荷
USB Type-C ケーブル(1メートル) レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C ケーブル(1メートル)レノボ・ジャパン(Lenovo)
2,598税込2,858
1台
翌日出荷
ユニバーサル USB3.0-VGA/HDMIアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)ユニバーサル USB3.0-VGA/HDMIアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
9,298税込10,228
1台
翌日出荷
Mini DisplayPort-DisplayPortケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)Mini DisplayPort-DisplayPortケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
コネクタ形状Mini DisplayPortオス-DisplayPortオス変換タイプオス - オスコネクタ1Mini DisplayPortコネクタ2DisplayPort
ThinkStation Mini DisplayPort - HDMIアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation Mini DisplayPort - HDMIアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
仕様●J-Moss:対応ブラックコネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメスオス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス - メス
USB Type-C - USB Type-Aアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - USB Type-Aアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
1,598税込1,758
1台
翌日出荷
HDMIケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)HDMIケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
HD SAS to Mini-SAS ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)HD SAS to Mini-SAS ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
USB Type-C - HDMI アダプター(HDMI2.0-B規格) レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - HDMI アダプター(HDMI2.0-B規格)レノボ・ジャパン(Lenovo)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
USB Type-C - VGAアダプター(USB Type-C給電ポートなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - VGAアダプター(USB Type-C給電ポートなし)レノボ・ジャパン(Lenovo)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
USB Type-C - DisplayPortアダプター(2018年発売モデル) レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - DisplayPortアダプター(2018年発売モデル)レノボ・ジャパン(Lenovo)
6,498税込7,148
1台
翌日出荷
USB Type-C - スリムチップアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - スリムチップアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,598税込2,858
1台
翌日出荷
ヴァーチャルメディア変換オプション Gen2(VCO2) レノボ・ジャパン(Lenovo)ヴァーチャルメディア変換オプション Gen2(VCO2)レノボ・ジャパン(Lenovo)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
Mini DisplayPort - HDMIアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Mini DisplayPort - HDMIアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,598税込3,958
1台
8日以内出荷
コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI(メス)オス形状Mini-DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス - メス
M.2アダプター用SATAケーブル SE350用 レノボ・ジャパン(Lenovo)M.2アダプター用SATAケーブル SE350用レノボ・ジャパン(Lenovo)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ケーブル・キット
仕様●コード番号:L011L77●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7705-78
DisplayPortケーブル 1.8m レノボ・ジャパン(Lenovo)DisplayPortケーブル 1.8mレノボ・ジャパン(Lenovo)
1,998税込2,198
1台
8日以内出荷
ノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC角型プラグ(11×4.5mm) 【Lenovo NEC 各種対応】 エレコムノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC角型プラグ(11×4.5mm) 【Lenovo NEC 各種対応】エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
出張やテレワークの際のパソコンの高速充電に!USB Type-C(TM)ポートのあるAC充電器に接続して、角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。一部ハイスペックのノートパソコンにも対応可能。本体付属のACアダプターを持ち運ばなくてもパソコンの充電が可能で、移動の際の荷物を減らせます。
用途Lenovo/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。最大20V/5Aの100W USB Power Delivery充電に対応しています。対応AC充電器に接続することで、ノートパソコンに高速充電ができます。一部ハイスペックのノートパソコンにも対応可能です。 パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワークの際のパソコンの充電にぴったりです。 2台目のAC充電器としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 ※電源コネクターが本製品に付属の角型コネクター形状(外寸11mm×4.5mm)に対応し、付属の純正ACアダプターが出力電圧値19V~20Vのノートパソコンに使用することができます。 ※パソコン本体に付属のACアダプターの出力電圧値などについては、各パソコンメーカーにご確認ください。 ケーブル長は約2mで、床や離れた壁の差込口でも使いやすい長さです。 USB Type-C(TM)プラグ側に、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 ※法人で導入を検討されるお客様は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※当製品は19V~20V仕様のパソコン専用です。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 ※ご使用の純正ACアダプターより低いW数のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器に接続した場合、充電が遅くなるもしくは充電しないことがあります。純正ACアダプターより大きなW数のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器をご使用ください。 ※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 ※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 ※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 ※パソコン充電用のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器は付属しておりません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。適合最大20V/5A【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm)対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン(USB Type-Cプラグ側)ケーブル径(Φmm)約4.6パッケージ袋+ステッカー
ThinkStation Mini DisplayPort - DisplayPortアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation Mini DisplayPort - DisplayPortアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - DisplayPortメスオス形状Mini DisplayPortメス形状DisplayPort変換タイプオス - メス
ディスプレイポートVGA変換アダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)ディスプレイポートVGA変換アダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,198税込4,618
1台
8日以内出荷
ケーブル長(cm)20オス形状DisplayPort、VGA変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortオスコネクタ2VGAオス
USB Type-Cケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-Cケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,198税込4,618
1台
8日以内出荷
ThinkSystem VGA to DVI変換ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem VGA to DVI変換ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
外付け MiniSAS 8644 to MiniSAS 8644 3mケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)外付け MiniSAS 8644 to MiniSAS 8644 3mケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
5m LC-LC OM3 MM ファイバー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)5m LC-LC OM3 MM ファイバー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
10m LC-LC OM3 MM ファイバー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)10m LC-LC OM3 MM ファイバー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
DisplayPort ケーブル(0.5メートル) レノボ・ジャパン(Lenovo)DisplayPort ケーブル(0.5メートル)レノボ・ジャパン(Lenovo)
1,598税込1,758
1台
8日以内出荷
ユニバーサルUSB3.0 - DisplayPortアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)ユニバーサルUSB3.0 - DisplayPortアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
コネクタ形状USB3.0オス - DisplayPortメスオス形状USB3.0 - DisplayPortアダプターメス形状DisplayPort変換タイプオス - メス
2.5型 BP2 SAS/SATA ケーブル・キット(SR650V2用) レノボ・ジャパン(Lenovo)2.5型 BP2 SAS/SATA ケーブル・キット(SR650V2用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
外付け MiniSAS 8644 to MiniSAS 8644 2mケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)外付け MiniSAS 8644 to MiniSAS 8644 2mケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
5m LC-LC OM4 MMF ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)5m LC-LC OM4 MMF ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
ディスプレイポートDVI-D変換ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)ディスプレイポートDVI-D変換ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,598税込2,858
1台
8日以内出荷
Y-SAS HD to Mini-SAS ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)Y-SAS HD to Mini-SAS ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
DPI 30A ケーブル (NEMA L6-30P) レノボ・ジャパン(Lenovo)DPI 30A ケーブル (NEMA L6-30P)レノボ・ジャパン(Lenovo)
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
3m LC-LC OM3 MM ファイバー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)3m LC-LC OM3 MM ファイバー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
7,698税込8,468
1台
8日以内出荷
1.5m 10A/100-250V C13 - IEC 320-C14 ラック パワーケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)1.5m 10A/100-250V C13 - IEC 320-C14 ラック パワーケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,698税込4,068
1台
8日以内出荷
5m MPO-MPO OM4 MMF ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)5m MPO-MPO OM4 MMF ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
3m LC-LC OM4 MMF ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)3m LC-LC OM4 MMF ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
7,698税込8,468
1台
8日以内出荷
lenovo キーボードカバー特集
おすすめ人気ランキング
ケーブル