8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 幅(mm)178 フック寸法(mm)(開き)25.4 最大荷重(kN)17.8 最大ケーブル径(Φmm)114
1台
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。スライド部分を調整して様々なサイズのケーブルラックに素早く取付ができます。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4076 幅(mm)178 質量(kg)6.13 高さ(mm)229 奥行(mm)540 材質(フレーム)スチール 直径(mm)(ローラー)155 スライド幅(mm)292~540 最大ケーブル径(Φmm)114 材質(滑車)アルミ
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。街路灯などの取付ボルト配置に適合するようにベースが設計されています。電線管へのケーブル挿入をサポートします。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4064 幅(mm)280 質量(kg)10.49 高さ(mm)444 奥行(mm)280 材質(フレーム)スチール 直径(mm)(ローラー)150 最大荷重(kN)2.2 最大ケーブル径(Φmm)114 材質(滑車)アルミ
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4046 幅(mm)355 質量(kg)2.45 高さ(mm)158 奥行(mm)177 材質(フレーム)スチール 管内径(Φmm)(挿入可能)63 直径(mm)(ローラー)155 最大荷重(kN)引張角度15°:8.4、30°:4.4、45°:3.1、60°:2.4、75°:2.2、90°:2.2 最大ケーブル径(Φmm)55 材質(滑車)アルミ
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4061 幅(mm)320 質量(kg)4.72 高さ(mm)152 奥行(mm)177 材質(フレーム)スチール 管内径(Φmm)(挿入可能)50 直径(mm)(ローラー)155 最大荷重(kN)引張角度15°:7.7、30°:4.0、45°:2.8、60°:2.2、75°:2.0、90°:2.0 最大ケーブル径(Φmm)43 材質(滑車)アルミ
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。最大5cmまでの厚さのケーブルラックに取り付け可能です。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4058 幅(mm)127 質量(kg)7.77 高さ(mm)172 奥行(mm)559 材質(フレーム)スチール フック寸法(mm)(開き)25.4 直径(mm)(ローラー)152 最大ケーブル径(Φmm)114 材質(滑車)アルミ
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。最大5cmまでの厚さのケーブルラックに取り付け可能です。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4062 幅(mm)127 質量(kg)5.52 高さ(mm)172 奥行(mm)305 材質(フレーム)スチール フック寸法(mm)(開き)25.4 直径(mm)(ローラー)152 最大ケーブル径(Φmm)114 材質(滑車)アルミ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4054 材質フレーム:スチール、滑車:アルミ 幅(mm)178 質量(kg)14.24 高さ(mm)796 奥行(mm)457 フック寸法(mm)(開き)25.4 直径(mm)(ローラー)457 最大荷重(kN)17.8 最大ケーブル径(Φmm)114
1台
149,800 税込164,780
当日出荷