絞り込み
ブランド
  • ラクテム
  • モノタロウ(40)
  • エスコ(2,540)
  • 水本機械製作所(1,414)
  • アイビッグ(1,053)
  • KITO(キトー)(348)
  • コンドーテック(334)
  • AIOULE(ふじわら)(323)
  • 大綱(301)
  • TRUSCO(275)
  • ニッサチェイン(260)
  • 大洋製器工業(256)
  • イーグルクランプ(200)
  • スーパーツール(198)
  • スリーエッチ(197)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(153)
  • マーテック(136)
  • ひめじや(130)
  • RS PRO(122)
  • 三木ネツレン(121)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス フック付ラクテム
2,498税込2,748
1本
当日出荷から6日以内出荷
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
マンテルチェーン SUS304  両側リング付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング付ラクテム
489税込538
1本
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング付ラクテム
319税込351
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
3,698税込4,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付ラクテム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレスラクテム
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付ラクテム
729税込802
1本
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
アイナット ステンレス ラクテムアイナット ステンレスラクテム
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレスラクテム
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。チェーンはカット済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)120材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304
マンテルチェーン SUS304  両側リング・カラビナフック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング・カラビナフック付ラクテム
969税込1,066
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)参考使用荷重(kg)40
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ ラクテム溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロラクテム
819税込901
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなしラクテム
219税込241
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付 ラクテムアイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付ラクテム
469税込516
1個
当日出荷
本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
マンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付ラクテム
969税込1,066
1本
当日出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付ラクテム
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付 ラクテムラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付ラクテム
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付ラクテム
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
Sカラビナ SUS304 ラクテムSカラビナ SUS304ラクテム
879税込967
1個
当日出荷
本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
マンテルチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付ラクテム
729税込802
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック1個黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付ラクテム(1件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付ラクテム
549税込604
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナット付ラクテム
259税込285
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
リング付ボルト ステンレス ラクテムリング付ボルト ステンレスラクテム
499税込549
1本
5日以内出荷
ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。
用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目
サッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付ラクテム
749税込824
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付ラクテム
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
アイボルト ステンレス フック付 ラクテムアイボルト ステンレス フック付ラクテム
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。 取付部ナットタイプもございます。
材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
スプリングリンク SUS304 ラクテムスプリングリンク SUS304ラクテム
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
丸カンプレート ステンレス 皿木ねじ付 ラクテム丸カンプレート ステンレス 皿木ねじ付ラクテム
949税込1,044
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS316材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付ラクテム
659税込725
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付ラクテム
719税込791
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
スイベル ダブルリング付 ラクテムスイベル ダブルリング付ラクテム
999税込1,099
1個
5日以内出荷
スイベル(サルカン)の両側にダブルリングを取り付けた製品です。
用途中心部分が360度回転する構造、リングは2種類より組み合わせ可能です。仕様ねじれ防止やより戻し等:常時回転する用途には使用しないで下さい。材質SUS303材質(本体)SUS303使用荷重(kg)本体:80、リング:1RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨特性本体の使用荷重は80kgですが、リングご使用の場合にはリングの使用荷重を参考にして下さい。本体、リングの使用荷重は参考値です。
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレスラクテム
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付ラクテム
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロラクテム
699税込769
1本
5日以内出荷
チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)50チェーン線径(mm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
リングキャッチ SUS304 ラクテムリングキャッチ SUS304ラクテム
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付ラクテム
789税込868
1本
5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス チューブ・フック付ラクテム
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付ラクテム
749税込824
1本
5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとフックがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ板厚(mm)0.7材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー