絞り込み
ブランド
  • 遠藤工業
  • モノタロウ(40)
  • エスコ(2,566)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,053)
  • コンドーテック(332)
  • AIOULE(ふじわら)(323)
  • 大綱(302)
  • TRUSCO(275)
  • ニッサチェイン(265)
  • 大洋製器工業(257)
  • イーグルクランプ(199)
  • スリーエッチ(184)
  • スーパーツール(171)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(152)
  • KITO(キトー)(149)
  • マーテック(140)
  • ひめじや(130)
  • RS PRO(128)
  • 三木ネツレン(122)
  • WAKI(和気産業)(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様アイボリー質量(g)360ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)1.2
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。種別軽量型容量範囲(kg)0.5~1.5
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。仕様落下防止装置ドラムロック機構種別標準型ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3
リトラクター 遠藤工業リトラクター遠藤工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。
ツールホースバランサー 遠藤工業ツールホースバランサー遠藤工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷
落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。 ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。
ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)8.5
ELFシリーズ 遠藤工業ELFシリーズ遠藤工業
43,980税込48,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
ストローク(m)2.5
リトラクター 遠藤工業リトラクター遠藤工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。 落下防止装置付き(型式Sタイプのみ)で安全性に優れています。
質量(kg)2機能落下防止
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷
RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
用途各種工具類の吊り下げに。全長(mm)298ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバランサー(クリーンルーム仕様) 遠藤工業スプリングバランサー(クリーンルーム仕様)遠藤工業
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷から34日以内出荷
半導体集積回路、液晶パネルなどの製造工程で使用するトルクドライバーや、バキュームピンセット等の手動工具の懸垂に最適です。 クリーンルーム清浄度クラス5(ISO14644-1)/クラス100(Fed. Std-209E)に対応。密閉型のケースが粉塵の飛散を防止します。 静電気対応済。ケースが導電性のためワイヤを使ってアースを取ることが出来ます。
ストローク(m)0.9
ツールバランサー用替ワイヤ 遠藤工業ツールバランサー用替ワイヤ遠藤工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
用途ツールバランサーの交換用質量(g)60
エアーツールバランサー 遠藤工業エアーツールバランサー遠藤工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホースリールの機能とバランス機能を兼ね備えておりエアーツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。スプリングバランサーのワイヤーのかわりに良質なウレタンホースが巻付けてあり、ロータリージョイントはOリングシール形式で軽く作動。
最大流量(L/min)0.588MPa(6kgf/cm)で700ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)6.3調整方法ラチェット式
リトラクタ- 落下防止装置付 遠藤工業リトラクタ- 落下防止装置付遠藤工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
用途各種工具類のけんすいに。仕様落下防止装置材質ワイヤロープ:炭素鋼全長(mm)471ストローク(m)4ワイヤー長さ(m)4ロープ径(Φmm)3
スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m 遠藤工業スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m遠藤工業
54,980税込60,478特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様急速巻き上げ防止装置付き全長(mm)445ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)4.76速度40m/min以上(目安)停止距離100mm以内
リトラクタ- 遠藤工業リトラクタ-遠藤工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
用途各種工具類のけんすいに。全長(mm)471ストローク(m)4ワイヤー長さ(m)4ロープ径(Φmm)3
リトラクター ERLシリーズ 遠藤工業リトラクター ERLシリーズ遠藤工業
43,980税込48,378
1台
当日出荷
リトラクターはワイヤーを引き出すに連れて張力が強くなるバランサーです。 ワイヤの引き出し可能長さは張力設定、吊り荷重によって変化します。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。 本体を分解せずに上フックの取り外しが可能です。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
ワイヤー長さ(m)4.0
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業
55,980税込61,578
1台
欠品中
ワイヤロープが切断した場合や、フックから荷がはずれた場合、それと同時にドラムが巻き取り方向に急速に回転し人身事故の原因となります。 そのような危険から身を守るために開発された装置付きのスプリングバランサーです。
仕様急速巻き上げ防止装置付き質量(kg)4.7容量(kg)9~15ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)4停止距離100mm以内速度(m/min)【作業】40以上(目安値)
スプリングバランサー(大容量タイプ) 遠藤工業スプリングバランサー(大容量タイプ)遠藤工業
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
重量物の懸垂に威力を発揮します。
用途ナットランナーの懸垂・大型扉の補助動力ストローク(m)1.2ロープ径(Φmm)6
反力吸収バランサー 遠藤工業反力吸収バランサー遠藤工業
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷
360度方向に動く上部ホルダと手元のクランプで可動域が広くあらゆる角度からの締め付け作業が簡単に行えます。
トルク(N・m)15
反力吸収バランサー 遠藤工業反力吸収バランサー遠藤工業
139,800税込153,780
1台
14日以内出荷
作業台での低トルクの細かい締め付け作業に最適です。 本体全体とホルダがツールをしっかり固定することで締め付け時の衝撃の発生を抑えます。 また、内蔵されたスプリングバランサーがツールの取り回しを容易にします。
トルク(N・m)15
バランサーラチェット付き RSB-30 22~30kg 1.5m 遠藤工業バランサーラチェット付き RSB-30 22~30kg 1.5m遠藤工業
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
トラスコ品番541-6337質量(kg)8.1タイプラチェット付きタイプ容量(kg)22.0~30.0ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)5
スプリングバランサー EWF-90 70~90Kg 2.0m 遠藤工業スプリングバランサー EWF-90 70~90Kg 2.0m遠藤工業
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
トラスコ品番541-6205質量(kg)27.5タイプ標準タイプ容量(kg)70.0~90.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
スプリングバランサー EWF-120 110 ~120Kg 2.0m 遠藤工業スプリングバランサー EWF-120 110 ~120Kg 2.0m遠藤工業
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番541-6183質量(kg)24タイプ標準タイプ容量(kg)100.0~120.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
スプリングバランサー EWF-105 90~105Kg 2.0m 遠藤工業スプリングバランサー EWF-105 90~105Kg 2.0m遠藤工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番541-6167質量(kg)21.9タイプ標準タイプストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
スプリングバランサー ETPシリーズ 遠藤工業スプリングバランサー ETPシリーズ遠藤工業
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
タイプ大容量タイプストローク(m)1.2ロープ径(Φmm)6
プレントロリ 遠藤工業プレントロリ遠藤工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
質量(kg)1.6許容荷重(kg)125最小回転半径(mm)600適合ビーム幅(mm)50・75
スプリングバランサー(ラチェット付) 遠藤工業スプリングバランサー(ラチェット付)遠藤工業(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
・吊り下げる機器、工具類、素材を着脱する場合又、懸吊物の質量が変化する場合に最適。・スプリングバランサーにラチェット機構を採用し、空荷でもワイヤーロープを任意の位置に停止出来ます。
用途懸垂物の質量が変化する用途に。洗浄物吊り下げ等。ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)5
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー