取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。
材質(本体)SUS304
種類滑車
使用荷重(kg)30
表面処理(本体)バレル研磨
材質(スプリングゲート)SUS304
材質(滑車)ポリプロピレン
仕様Φ48.6単管専用
材質(本体)ガラス繊維強化ポリカーボネート
種類フック
熱変形温度(℃)130
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。
材質(本体)SWRM
種類滑車
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)10~12
表面処理(本体)クロメートメッキ
アズワン品番64-8270-69
材質(スプリングゲート)SUS304
材質(滑車)ポリプロピレン
色(車輪)青
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
18-8ステンレス バレル研磨
アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
用途連結用フックです。
種類カラビナ
表面処理(本体)バレル研磨
破壊荷重(kg)750
締め付けボルトは44N/m(450kgf/cm)で締め付けてください。
用途鉄骨に取り付けて安全ネットの設置にお使いください。
トラスコ品番666-3854
材質本体:SC材/ボルト:クロムモリブデン鋼
適合フランジ厚(mm)25~50
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
開口部が広くロープを通しやすいです。
用途産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。
トラスコ品番859-9738
材質本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303)
幅(mm)57
寸法L1(mm)129
寸法D(mm)48
寸法L2(mm)105
適合ロープ径(Φmm)16
使用荷重(kN)1
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
単管パイプに掛けられます。
パイプの中間部でも着脱できます。
ハトメ穴に通してお使いください。
用途シートやカーテンの展張に
材質/仕上スチール/クロメートメッキ
材質(本体)鉄
種類スナップフック
適合管径(Φmm)(単管)48.6以下
表面処理(本体)クロメートメッキ
使用荷重(kN)0.27
軽くて美しいポリカーボネート製
スプリングゲートはSUS304製
用途連結用フックアクセサリーとして使用
材質(本体)ポリカーボネイト
種類スナップフック
寸法d(mm)6
使用荷重(kg)6
適合管径(Φmm)(単管)12以下
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。