圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ (87) カテゴリ: 電気材料ブランド: SAMTECすべて解除
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFML-105-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1733 アズワン品番 65-7613-33
基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 50 ポジションで 3.5 リードスタイルになっています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様 ●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-50-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1783 アズワン品番 65-7602-48
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC ¥ 529,800税込 ¥ 582,780
1セット(1600個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、7 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
仕様 ●入数:1リール(1600個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-107-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1046 アズワン品番 65-7612-58
基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC ¥ 649,800税込 ¥ 714,780
1セット(1600個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1600個入り)●極数:7●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-107●コード番号:196-6665 アズワン品番 65-7582-43
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFC-103-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5912 アズワン品番 65-7682-68
基板接続用ソケット 60 極 0.55mm 2 列 スルーホール SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●極数:60●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0553 アズワン品番 65-7557-98
基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC ¥ 519,800税込 ¥ 571,780
1セット(1225個)
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、20 ポジションではピンあたりの電流が 1.6 A となっています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。
仕様 ●入数:1リール(1225個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1674 アズワン品番 65-7708-48
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1セット(475個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TFM-105-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5923 アズワン品番 65-7702-62
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 850個入 SAMTEC ¥ 439,800税込 ¥ 483,780
1セット(850個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズは、1 列に 5 ピンと 2 リードスタイルがあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様 ●入数:1リール(850個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-105-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1754 アズワン品番 65-7625-23
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 950個入 SAMTEC ¥ 289,800税込 ¥ 318,780
1セット(950個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A
仕様 ●入数:1リール(950個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2039 アズワン品番 65-7548-16
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ボトムエントリスタイル ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様 ●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1069 アズワン品番 65-7652-69
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入 SAMTEC ¥ 499,800税込 ¥ 549,780
1セット(1700個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1700個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1036 アズワン品番 65-7610-35
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 575個入 SAMTEC ¥ 219,800税込 ¥ 241,780
1セット(575個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:TFM-107-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5941 アズワン品番 65-7687-97
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入 SAMTEC ¥ 439,800税込 ¥ 483,780
1セット(1075個)
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、30 ポジションではピンあたり 1.6 A の電流に対応します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。
仕様 ●入数:1リール(1075個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1678 アズワン品番 65-7631-60
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC ¥ 599,800税込 ¥ 659,780
1セット(725個)
7日以内出荷
Samtec SFML シリーズ 1.27 mm SMT 及びスルーホール取り付け Tiger のアイは、1 列あたり 15 ポジションで、T2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリアミドフィルムピッ
仕様 ●入数:1リール(725個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:Tiger Eye●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:SMT●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFML-115-T2-S-D-K-TR●コード番号:227-1734 アズワン品番 65-7614-28
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様 ●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2679 アズワン品番 65-7673-62
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 10 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 10 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-105-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5924 アズワン品番 65-7697-16
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 950個入 SAMTEC ¥ 329,800税込 ¥ 362,780
1セット(950個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(950個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2096 アズワン品番 65-7552-27
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 10 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFML-105-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5988 アズワン品番 65-7682-89
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2097 アズワン品番 65-7565-96
基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 825個入 SAMTEC ¥ 399,800税込 ¥ 439,780
1セット(825個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-103-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1748 アズワン品番 65-7653-92
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec RSM シリーズ 1.27 mm SMT マイクロソケットは、1 列あたり 5 ポジションで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様 ●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●シリーズ番号:RSM-105-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1572 アズワン品番 65-7615-08
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 10 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッ
仕様 ●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1680 アズワン品番 65-7647-37
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC ¥ 499,800税込 ¥ 549,780
1セット(1225個)
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、30 ポジションではピンあたり 1.6 A の電流に対応します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。
仕様 ●入数:1リール(1225個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1676 アズワン品番 65-7630-13
ヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●コード番号:227-1423 アズワン品番 65-7605-85
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-107-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1047 アズワン品番 65-7605-82
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1667 アズワン品番 65-7603-74
基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec CLM シリーズは、丈夫で信頼性の高い基板実装ソケットです。Tiger claw デュアルワイプコンタクトシステムを利用した、TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適しており、パススルーコンタクト配置が可能です。位置のサイズは i です省コスト金めっきタイプを用意 テープ及びリールパッケージをオプションで用意
仕様 ●極数:7●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-107●コード番号:196-6666 アズワン品番 65-7675-30
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC ¥ 569,800税込 ¥ 626,780
1セット(1225個)
7日以内出荷
Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジション、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様 ●入数:1リール(1225個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1776 アズワン品番 65-7650-95
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 1セット 625個入 SAMTEC ¥ 349,800税込 ¥ 384,780
1セット(625個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(625個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-115-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1661 アズワン品番 65-7658-03
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様 ●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1884 アズワン品番 65-7613-62
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1777 アズワン品番 65-7596-43
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 14 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 14 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-107-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5942 アズワン品番 65-7694-64
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります スミチューブK 住友電気工業(スミチューブ(R)) 税込 ¥ 439,780 ¥ 399,800 バスケットへ
スミチューブK 住友電気工業(スミチューブ(R)) 税込 ¥ 82,478 ~ ¥ 74,980 ~
スミチューブK2 住友電気工業(スミチューブ(R)) 税込 ¥ 98,978 ~ ¥ 89,980 ~