ライトコントロールPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
コスモシリーズ ワイド21
LED(LD・LV)用AC100V専用コントロール。
別売オプションの取り付けが可能
プレート(別売)の変更や、防気カバー・パネルカバーなどの取り付けが可能です。また、他スイッチなどとの連接取り付けも可能です。(最大5連接まで)
付属品スイッチC(3路)付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)カバー防気カバー、パネルカバー取付可能種類コスモシリーズ ワイド21 100V専用適合機器NQL10151適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具(LD・LV)、簡易調色システム(XNQH2130600)として使用時:起動方式DK周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15入力電源(V)AC100最大構成ユニット台数(台)制御電源:16まで装着台数連続取付可能台数:5台まで
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります