カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,699)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,696)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PANDUIT(パンドウイット)
結束バンド、LANコネクタなど産業用電気、通信配線部材で国内および世界で長年にわたり多くの提供実績があります。豊富なラインナップを取りそろえ、信頼性が高く扱いやすい製品は、業界のプロフェッショナルに高い評価をいただいております。
会社情報
| 会社名 | パンドウイットコーポレーション日本支社 |
|---|---|
| 設立 | 1974/08/23 |
| 所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2-13-31品川NSSビル |

ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30.48使用温度範囲-40~50℃
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)ほか当日出荷食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
モジュラープラグ カテゴリー5e
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)当日出荷山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。トラスコ品番451-6168質量(g)170種類カテゴリー5e使用温度範囲(℃)-10~+60規格CAT5e使用温度範囲25~85%(結露なきこと)材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)りん青銅絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm~6.35ΦmmのUTP質量(g/袋)170導体外径(Φmm)0.4(AWG26)~0.51(AWG24)の単線及び導体より心線絶縁体外径(mm)0.889Φmm~1.016Φmmプラグタイプ8P8C
熱収縮チューブエコノミ
PANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)ほか当日出荷粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃適合バンド幅(mm)2.3~3.6使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
モジュラージャックガード
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)ほか当日出荷RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。RoHS指令(10物質対応)対応
テフゼル結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥4,798~税込¥5,278~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
工具レスブレーカーロック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製材質ナイロン質量(g)45
金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(100本)ほか当日出荷金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(25本)当日出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
タックタイ ロールタイプ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30長さ(m)4.5使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
ロックアウト用掛け金
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。材質亜鉛メッキ鋼板内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個
VHB粘着テープ付きマウントベース
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系色黒使用場所屋内・屋外用
熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)
PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
タイマウント(ねじ止めタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100本)当日出荷ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
マウントベース(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)ほか当日出荷結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
ラベルコア
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。 ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。 アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。材質耐熱性ナイロン66使用箇所屋内・高温
ダブルループ結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥4,298~税込¥4,728~1袋(100本)ほか当日出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。用途ケーブルなどの分割、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(100本)ほか当日出荷から15日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。トラスコ品番496-1048材質20%ガラス繊維入り ナイロン色グレー質量(g)18種類カテゴリー6使用温度範囲(℃)-10~60
結束バンド タックタイ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594長さ(m)4.5材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
モジュラープラグ圧着工具セット
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1丁当日出荷常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。用途結束バンドの締め付けと切断に。
モジュラープラグ圧着工具
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-Cトラスコ品番451-6176材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン質量(g)280寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
モジュラージャックガード用専用工具 取り外し専用工具
PANDUIT(パンドウイット)¥649税込¥7141個当日出荷モジュラージャックガード用専用工具です。鍵のみの販売になります。用途モジュラージャックガード用専用工具。トラスコ品番194-9216材質ナイロン、合成樹脂色黒
配線止め具 クリンチャー
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198~税込¥2,418~1セット(25個)当日出荷束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。用途配線の固定。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4適合管径(Φmm)4.8~17.3取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内用
耐候性ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥279~税込¥307~1袋(100本)ほか当日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
タイマウント(耐候性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)ほか当日出荷から30日以内出荷ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒
マウントベース(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)ほか当日出荷から翌日出荷仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2
結束バンド タックタイ(定尺タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10本)当日出荷コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン引張強度(N)178
パッチコードロック(LANケーブルロック)
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698~税込¥8,468~1袋(10個)当日出荷から翌日出荷ケーブル、IP電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ抜き差しが可能です。用途ネットワーク機器等からのLANケーブルの外れ防止に。付属品専用工具×1個材質ポリカーボネート幅(mm)13.9高さ(mm)18.7奥行(mm)19.6
メタルマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。トラスコ品番438-2579材質アルミニウム色アルミ質量(g)77寸法A(mm)25.4寸法D(mm)5.4寸法E(mm)0.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)3.6適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用箇所屋内・屋外最大静荷重(g)4540質量(g/袋)77使用ねじM5
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)4.7仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6A構造単線ケーブルスリム結線方式T568B導体単線結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28AWGケーブルサイズ(AWG)28
RJ45カテ5Eプラグ
PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)当日出荷カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます用途ケーブルと機器の接続トラスコ品番469-5160材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)111規格カテゴリ5e適合電線径AWG24~26の単線及び撚り線適合ケーブル外径(Φmm)4.826~6.350