絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
PANDUIT(パンドウイット)のロゴ

PANDUIT(パンドウイット)

結束バンド、LANコネクタなど産業用電気、通信配線部材で国内および世界で長年にわたり多くの提供実績があります。豊富なラインナップを取りそろえ、信頼性が高く扱いやすい製品は、業界のプロフェッショナルに高い評価をいただいております。

会社情報
会社名パンドウイットコーポレーション日本支社
設立1974/08/23
所在地〒108-0075 東京都港区港南2-13-31品川NSSビル
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズPANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
199税込219特価
1袋(100本)
当日出荷
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
279税込307
1袋(100本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
289税込318特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
結束バンド タックタイ(定尺タイプ) PANDUIT(パンドウイット)結束バンド タックタイ(定尺タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10本)
当日出荷
コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン引張強度(N)178
モジュラージャックガード用専用工具 取り外し専用工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガード用専用工具 取り外し専用工具PANDUIT(パンドウイット)
649税込714
1個
当日出荷
モジュラージャックガード用専用工具です。鍵のみの販売になります。
用途モジュラージャックガード用専用工具。トラスコ品番194-9216材質ナイロン、合成樹脂
圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 メス型PANDUIT(パンドウイット)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
459税込505
1袋(100本)
当日出荷から15日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)結束バンド 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質ナイロン612特性耐候性、耐塩化亜鉛性
モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
樹脂素材により軽量・丈夫です持ち運びに便利な折り畳み式 です
用途TGスタイルジャック専用トラスコ品番107-6773
カテゴリ5E モジュラプラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E モジュラプラグPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
規格カテゴリ5e
ミニサーキットブレーカー用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)ミニサーキットブレーカー用ロックアウトPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。適合高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチ材質ナイロン寸法A(mm)42.7寸法D(mm)17.0寸法E(mm)8.6寸法B(mm)22.4寸法C(mm)15.2トラスコ品番440-2073質量(g)46
耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)耐候性ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
279税込307
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
パッチコードロック用専用工具 取り外し専用工具 PANDUIT(パンドウイット)パッチコードロック用専用工具 取り外し専用工具PANDUIT(パンドウイット)
579税込637
1個
当日出荷
パッチコードロック用専用工具です。 鍵のみの販売になります。
用途パッチコードロック用専用工具トラスコ品番194-9221材質ナイロン(グラスファイバ強化)質量(g)140
カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌日出荷
Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
ストライプナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
879税込967
1袋(50本)
当日出荷
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
Mini-Com 45度キャップ対応 モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット)Mini-Com 45度キャップ対応 モジュラージャック用成端工具PANDUIT(パンドウイット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ピンク適合アングルジャックトラスコ品番148-7335質量(g)20
ローゼットボックス シャッターなし PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックス シャッターなしPANDUIT(パンドウイット)
899税込989
1個
当日出荷
材質ABS合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
489税込538
1袋(100本)
当日出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ナチュラル仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-59~85
パンラップ専用取付工具 PANDUIT(パンドウイット)パンラップ専用取付工具PANDUIT(パンドウイット)
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
パンラップ専用取付工具です。
用途屋内用。電線およびケーブルの保護。材質ABS樹脂使用温度範囲-29~49℃
パンラップ専用取り付け工 PANDUIT(パンドウイット)パンラップ専用取り付け工PANDUIT(パンドウイット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
専用工具は180°に開くので束線を素早く簡単に挿入できます。
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
219税込241
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ用成端補助工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ用成端補助工具PANDUIT(パンドウイット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。かんたん成端モジュラープラグ用成端工具です。ストレート型、アングル型ともに使用できます。
用途かんたん成端モジュラープラグの成端工具トラスコ品番148-7200適合機種FP6X88MTG、FP6X88MTG-X質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60
モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5eLAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52カテゴリーカテゴリ5E
カテゴリ5E モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E モジュラージャック用成端工具PANDUIT(パンドウイット)
279税込307
1個
当日出荷
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 CAT5Eモジュラージャック成端工具です。
用途カテゴリー5eモジュラージャック成端工具、CAT5Eモジュラージャック成端工具トラスコ品番469-4937材質ナイロンアイボリー質量(g)7使用温度範囲(℃)-10~60使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
DINレールマウントアダプタ1ポートタイプ PANDUIT(パンドウイット)DINレールマウントアダプタ1ポートタイプPANDUIT(パンドウイット)
969税込1,066
1個
当日出荷
ライトグレートラスコ品番148-7059質量(g)20ポート数1アズワン品番64-8437-04
カテゴリ6 モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャック用成端工具PANDUIT(パンドウイット)
869税込956
1個
当日出荷
規格UL94 HBトラスコ品番469-4872材質ガラス繊維入りナイロン、合成樹脂質量(g)12.7使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116.8×33.5×19.2使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)フェースプレートPANDUIT(パンドウイット)
749税込824
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
パンドウイット社製モジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付きです。フェースプレートの表面が丸みをおびています。
用途モジュラージャックの壁面取付。材質ABS樹脂厚さ(mm)21.1オフホワイト寸法D(mm)114.3寸法W(mm)21.1縦(mm)114.3
ローゼットボックス PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックスPANDUIT(パンドウイット)
899税込989
1個
当日出荷
Dリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプ PANDUIT(パンドウイット)Dリング型 ケーブル管理ブラケット ショートタイプPANDUIT(パンドウイット)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
質量(g)40
カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
789税込868特価
1本
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,390税込1,529
1本
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66推奨適合工具GTS、PTS
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)
829税込912
1本
3日以内出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。トラスコ品番731-1796材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)23.9ライトグレー
LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応 PANDUIT(パンドウイット)LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応PANDUIT(パンドウイット)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番148-7360種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6全長(m)0.5ケーブル長(m)0.5ケーブル径(Φmm)6.00カテゴリーカテゴリ6
傾斜型フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)傾斜型フェースプレートPANDUIT(パンドウイット)
959税込1,055
1個
当日出荷から15日以内出荷
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
用途フェースプレート使用温度範囲(℃)-10~60
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ(UL認定)PANDUIT(パンドウイット)
989税込1,088
1袋
当日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。 152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)152最大結束径(Φmm)38幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~50引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプPANDUIT(パンドウイット)
1,498税込1,648
1袋
翌々日出荷から9日以内出荷
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)457最大結束径(Φmm)127幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 キャップは取り外し可能で、10回まで再結線可能です。 ケーブルの撚り戻しが12.7mmに保たれる構造です。
用途カテゴリ5Eモジュラージャック。仕様カテゴリ3、5、5e に対応している、より対線導体外径(Φmm)Φ0.5(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線外径(Φmm)(絶縁体)0.965から1.2被覆外径(mm)Φ5.8以下のUTP を設定材質ABS合成樹脂りん青銅ポリカーボネート
1ポート用フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)1ポート用フェースプレートPANDUIT(パンドウイット)
749税込824
1個
当日出荷
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。材質ABS合成樹脂仕様UL94-HB付属品取付ネジ2本(#6-32長さ25.4mm)、ラベル2枚、ラベルカバー2枚トラスコ品番814-6594オフホワイト質量(g)57使用温度範囲(℃)-60~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3使用場所屋内