絞り込み
ブランド
  • NetAlly (ネットアレイ)
  • モノタロウ(83)
  • SAMTEC(4,992)
  • Panasonic(パナソニック)(2,506)
  • RS PRO(2,493)
  • エスコ(2,486)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,954)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,550)
  • 神保電器(1,506)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,436)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,090)
  • ELPA(748)
  • AMPHENOL(503)
  • オーム電機(372)
  • フエニックス・コンタクト(348)
  • Lumberg Automation(329)
  • 東芝ライテック(304)
  • ニチフ(299)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(297)
  • 未来工業(293)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月3日(火)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワーク&ケーブルテスタ NetAlly (ネットアレイ)ネットワーク&ケーブルテスタNetAlly (ネットアレイ)
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
包括的な自動テストは、ネットワーク リンクの接続性とサービスのあらゆる側面を検証し、トラブルシュート 10Mbps から 10Gbps までの利用可能なリンク速度を確認し、PoE をテストおよび接続されたスイッチ ポートとVLAN を識別最前線の技術者が迅速かつ徹底的にリンクを検証し、デバイスの接続性をトラブルシュートし、移動、追加、変更を文書化
仕様(充電)USB Type-C 65-W アダプタ : AC 入力 100-240 V, 50-60 Hz; DC 出力 15 V (3 A)質量(kg)0.48規格(サポート IEEE )Wired: 802.3/ab/i/u/z, 1000BASE-T、PoE: 802.3af/at/bt Class 0-8, and UPOE、Fiber: 1000BASE-X, SFP SX/LX/ZX寸法(cm)10.2 x 19.6 x 4.2インターフェースホスト :RJ-45 および SFP テストポート、RJ-45 ケーブルテストポート、USB Type-A ポート、USB Type-C On-the-Go ポートメモリーテスト結果やアプリの保存に約 8GB を使用可能電池充電式リチウムイオン電池 (3.63 V, 9.75 Ah, 36.39 Wh)ディスプレイ5.0 インチ タッチスクリーン カラー LCD 720×1280 ピクセル電池寿命標準稼働時間 : 9 時間、標準充電時間 : 3 時間LED1 個 ( バッテリステータス表示 )PoE対応充電:802.3 af/at/bt

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料