6色(白・黒・赤・青・緑・黄)各1本セットのコード付きクリップ(RoHS対応品)。クリップとコードの接続は、はんだ付けになっているので、安心してご利用頂けます。
仕様●リード線許容電流:1A●クリップ全長:約44mm●全長:約37cm●RoHS:2020/04/09時点
アズワン品番67-0361-25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ8mm(厚さ:0.42mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂
アズワン品番67-0391-76
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ10mm(厚さ:0.52mm)●長さ:1m●色:黒●標準耐熱温度:200℃●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●環境規制:UL、REACH●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂
アズワン品番67-0391-77
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ5mm(厚さ:0.37mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂
アズワン品番67-0391-74
1本
¥369
税込¥406
翌々日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ2mm(厚さ:0.27mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂
アズワン品番67-0391-71
1本
¥189
税込¥208
翌々日出荷
。非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ3mm(厚さ:0.32mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂
アズワン品番67-0391-72
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Mサイズ●定格:5A●色:緑●入数:1個
アズワン品番67-0404-50
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コ
仕様●内径:Φ1mm(厚さ:0.27mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂
アズワン品番67-0391-70
1本
¥149
税込¥164
5日以内出荷
中サイズ(全長6cm程度)のミノムシクリップ1個です。
仕様●サイズ:Mサイズ●色:黒●入数:1個
アズワン品番67-0404-75
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Sサイズ●定格:1A●色:赤●入数:1個
アズワン品番67-0404-52
1個
¥87
税込¥96
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
6日以内出荷
1個
¥189
税込¥208
6日以内出荷
仕様●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mm●適合電線:AWG8●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mm
アズワン品番68-2055-80
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
仕様●サイズ:内径Φ3.00×外径5.50~8.25×長さ20.10mm●適合電線:AWG16~AWG14●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ3.00×外径5.50~8.25×長さ20.10mm
アズワン品番68-2033-38
1個
¥19
税込¥21
5日以内出荷
仕様●サイズ:Mサイズ●色:青●入数:1個
アズワン品番67-0404-49
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
小サイズ(全長4cm程度)のミノムシクリップです。被覆が外れますので外してからはんだづけして使用してください。
仕様●サイズ:Sサイズ●色:白●入数:1個
アズワン品番67-0404-53
1個
¥87
税込¥96
当日出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Sサイズ●色:青●入数:1個
アズワン品番67-0404-51
1個
¥86
税込¥95
当日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブ
用途エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど
仕様環境規制:UL、RoHS、REACH
厚さ(mm)0.37
色白
長さ(m)1
耐熱温度(℃)200
絶縁破壊電圧(kV)最低1.2以上
難燃性UL1441 VW-1 合格
材質(スリーブ)非アルカリガラス繊維
被覆材質:シリコーン樹脂
アズワン品番64-5634-32
強度耐熱:245±5℃(6時間)
内径(mm)Φ5
1本
¥359
税込¥395
5日以内出荷
LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
仕様●発光色:赤●標準電圧:2.0V●標準電流:20mA●輝度(typ):4500mcd●照射角:15度●ピーク波長:630nm(max)
アズワン品番67-0360-85
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
絶縁被覆に覆われた、圧着スリーブです。2本の電線を結束するのに使えます。
仕様●用途:端末●リング内径:Φ3.8●適合電線範囲(撚線):2.5SQR~6.0SQR●適合電線範囲(AWG):AWG12~AWG10●絶縁体:ナイロン66 94V-2●入数:1個
アズワン品番67-0404-71
1個
¥38
税込¥42
5日以内出荷
AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)の電線に適合したM4ネジ用の穴が開いた丸端子です。
仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個
アズワン品番67-0404-73
1個
¥29
税込¥32
5日以内出荷
AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M5のネジで固定します。
仕様●取付ネジ穴径:5.3mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個
アズワン品番67-0404-72
1個
¥48
税込¥53
5日以内出荷
仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個
アズワン品番67-0403-85
1個
¥29
税込¥32
5日以内出荷
AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)の電線に対応した丸端子です。M3ネジでの取り付けに対応します。
仕様●取付ネジ穴径:3.2mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個
アズワン品番67-0403-82
1個
¥29
税込¥32
5日以内出荷
AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M6のネジで固定します。
仕様●取付ネジ穴径:6.4mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個
アズワン品番67-0403-86
1個
¥76
税込¥84
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
AWG16-14(1.25-2.0SQ相当)の電線に適合したM8ネジ用の穴が開いた丸端子です。
仕様●取付ネジ穴径:8.4mm●適合電線:AWG16~AWG14●入数:1個
アズワン品番67-0403-83
1個
¥45
税込¥50
5日以内出荷
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。