絞り込み
ブランド
  • ALPSystems
  • モノタロウ(82)
  • SAMTEC(4,978)
  • Panasonic(パナソニック)(2,527)
  • RS PRO(2,320)
  • エスコ(2,067)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,540)
  • 神保電器(1,488)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,403)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,056)
  • ELPA(743)
  • 明工社(543)
  • AMPHENOL(493)
  • オーム電機(371)
  • Lumberg Automation(329)
  • フエニックス・コンタクト(317)
  • マサル工業(305)
  • TRUSCO(295)
  • 未来工業(293)
  • 東芝ライテック(292)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)ALPSystems(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
CLETOP-S リールタイプ ALPSystemsCLETOP-S リールタイプALPSystems(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
欠品中
取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
仕様【拭き取り回数】400回以上質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85RoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)ALPSystems(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)ALPSystems
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)ALPSystems
3,298税込3,628
1本
当日出荷から12日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
CLETOP-S 交換カートリッジ ALPSystemsCLETOP-S 交換カートリッジALPSystems
18,980税込20,878
1セット(6個)
当日出荷
Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。
RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)ALPSystems
2,198税込2,418
1本
当日出荷から23日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
NEOCLEAN-E ペンタイプ ALPSystemsNEOCLEAN-E ペンタイプALPSystems
10,980税込12,078
1個
当日出荷
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)タイプカートリッジ交換RoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(両端LCコネクタ付)ALPSystems(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
4芯FOコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems4芯FOコード(片端SCコネクタ付)ALPSystems
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5
単芯パッチコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(片端SCコネクタ付)ALPSystems
619税込681
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
NEOCLEAN-E 交換カートリッジ ALPSystemsNEOCLEAN-E 交換カートリッジALPSystems
22,980税込25,278
1セット(3個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NEOCLEAN-EZ ペンタイプ ALPSystemsNEOCLEAN-EZ ペンタイプALPSystems
8,098税込8,908
1個
当日出荷
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 特に小型な本体は、狭隙空間の光コネクタポート清掃が可能です。 アタッチメントを後端に装着すると、奥まった光コネクタポートも清掃できます。 付属のアタッチメントを先端に装着すれば、プラグのフェルール端面も簡単にクリーニングができます。
長さ(mm)本体:104、アタッチメント装着時:113、アタッチメント後端装着時:167タイプ使い切りRoHS指令(10物質対応)対応
NEOCLEAN-M ペンタイプ ALPSystemsNEOCLEAN-M ペンタイプALPSystems(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
芯数12、24仕様【標準清掃回数】600回以上適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)タイプ使い切り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51対応コネクタMPO、MTP(R)RoHS指令(10物質対応)対応
4芯FOコード(片端LCコネクタ付) ALPSystems4芯FOコード(片端LCコネクタ付)ALPSystems
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(片端LCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(片端LCコネクタ付)ALPSystems
849税込934
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
MPOFOコード ALPSystemsMPOFOコードALPSystems
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
12/24心12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR424心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10特注の長さ・配線にも対応MPOコネクタを用いた光ファイバFOコードです。ブレークアウト配線時や、単心コネクタへの配線に使用されます。
光ケーブル ALPSystems光ケーブルALPSystems
7,198税込7,918
1本
32日以内出荷
24心まで対応可能各種LC、SC、その他コネクタ付きコード集合型ケーブルは複数のコードを束ねて1本にまとめたケーブルです。フロア間やラック間などの配線で利用します。鋼線のテンションメンバが入っているため、引っ張りに強く、配線が楽にできます。
終端器 ALPSystems終端器ALPSystems
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
開放端での反射を抑えるコネクタです。
変換プラグ ALPSystems変換プラグALPSystems
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
異なる形状のコネクタへ変換するプラグ
MPOFOコード ALPSystemsMPOFOコードALPSystems
15,980税込17,578
1本
32日以内出荷
12/24心12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR424心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10特注の長さ・配線にも対応MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。
MPOコード ALPSystemsMPOコードALPSystems
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
12/24心12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR424心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10特注の長さ・配線にも対応MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。
融着スリーブ ALPSystems融着スリーブALPSystems
139税込153
1個
4日以内出荷
光ファイバを融着する際に使用する、保護・補強のためのスリーブです。
アッテネーター ALPSystemsアッテネーターALPSystems
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
光の強さを適正範囲に調整する際に使用します。
JJアダプタ ALPSystemsJJアダプタALPSystems
439税込483
1個
4日以内出荷
同じコネクタ同士を接続する際に使用するアダプタ
2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)ALPSystems
4,798税込5,278
1本
30日以内出荷
2芯ファイバ各種コネクタ付き1M~50Mまでの在庫ラインナップ即日出荷可能です!RoHS対応クリップ装着でデュアルも可能
寸法シース外皮:2.0×4.0全長(m)5材質(シース)PVCコネクタ研磨:PC許容曲げ半径(mm)30被覆外径(mm)芯線:0.9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア径(μm)62.5クラッド径(μm)125

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料