絞り込み
ブランド
  • デルテック
  • モノタロウ(83)
  • SAMTEC(4,981)
  • Panasonic(パナソニック)(2,506)
  • RS PRO(2,479)
  • エスコ(2,457)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,954)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,545)
  • 神保電器(1,489)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,418)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,084)
  • ELPA(743)
  • AMPHENOL(503)
  • オーム電機(372)
  • フエニックス・コンタクト(337)
  • Lumberg Automation(329)
  • 東芝ライテック(303)
  • マサル工業(300)
  • TRUSCO(296)
  • 未来工業(293)
  • ニチフ(290)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプ用ロッキングヘッド デルテック標準タイプ用ロッキングヘッドデルテック
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。金属製バンドに引けを取らない強固なロック機能を実現させる耐候性アセタール樹脂のロッキングヘッド(標準タイプ用)
用途電設工事用トラスコ品番627-7058材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)幅(mm)18.8RoHS指令(10物質対応)対応
Ty-Rap(タイラップ) Ty-Fast(タイファスト) 共通結束ツール デルテックTy-Rap(タイラップ) Ty-Fast(タイファスト) 共通結束ツールデルテック
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
Ty-Rap(タイラップ)およびTy-Fast(タイファスト) Deltec(デルテック) などの結束バンド(ケーブルタイ)を簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツール幅7.6~12.7mmまでのケーブルタイを自動で締め付け、ねじることで簡単に切断するDeltec(デルテック)、Ty-Rap(タイラップ)、Ty-Fast(タイファスト)結束バンド用の切断工具です。
用途電設工事用トラスコ品番627-7049幅(mm)112オレンジ/黒RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド付きストラップ 標準タイプ デルテックヘッド付きストラップ 標準タイプデルテック
5,898税込6,488
1袋(25組)ほか
当日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事用セット内容ストラップ686mmx50本、CSS-LHx50個材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプ用スペーサー デルテック標準タイプ用スペーサーデルテック
3,198税込3,518
1袋(100個)
当日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。同軸ケーブル、並列ケーブルや交差ケーブルの敷設に最適な、ケーブルの損傷を防ぐことができるスペーサー(標準タイプ用)
用途電設工事用トラスコ品番627-7063材質ポリプロピレン幅(mm)30.5RoHS指令(10物質対応)対応
埋設管標示システム用IDプレートスペーサ デルテック埋設管標示システム用IDプレートスペーサデルテック
23,980税込26,378
1箱(50個)
当日出荷
Deltec(デルテック)埋設管標示システムは、Deltec(デルテック)を使って地表の標示プレートと地中の管路を結び付けてプレートの紛失、位置ずれを防ぐことができます。リールストラップを使って、地表の標示プレートを地中の管路に結びつけるという方式で、施工後、標示プレートの紛失や位置ずれの心配がなく、改良工事の施工時に誤って管路やケーブルを切断する事故を防止することができる埋設管標示システム用のIDプレートです。
用途電設工事用トラスコ品番627-7052材質ユニブライトRoHS指令(10物質対応)対応
埋設管標示システム用IDプレート デルテック埋設管標示システム用IDプレートデルテック
21,980税込24,178
1箱(100個)
当日出荷
Deltec(デルテック)埋設管標示システムは、Deltec(デルテック)を使って地表の標示プレートと地中の管路を結び付けてプレートの紛失、位置ずれを防ぐことができます。IDプレートが雑草に埋もれることないように、表示位置を高くすることができるIDプレートスペーサーです。スペーサーは50mm単位で2個以上連結させて使用することができます。
用途電設工事用トラスコ品番627-7056材質ユニブライトRoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプ用メタルベース デルテック標準タイプ用メタルベースデルテック
5,398税込5,938
1袋(50個)
当日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。標準タイプのストラップをしっかりと水平方向に固定する、耐火性能をもったメタルベース
用途電設工事用トラスコ品番627-7050材質亜鉛鋼板幅(mm)14.3メタリックRoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプ用メタルハンガー デルテック標準タイプ用メタルハンガーデルテック
7,998税込8,798
1袋(50個)
当日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。標準タイプのストラップをしっかりと垂直方向に固定する、耐火性能をもったメタルハンガー
用途電設工事用トラスコ品番627-7060材質亜鉛鋼板幅(mm)22.2メタリックRoHS指令(10物質対応)対応

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料