RJ45モジュラー分岐スプリッタ LANケーブル分配二股アダプタ 1x RJ45 オス - 2x RJ45 メスStarTech.com当日出荷
RJ45スプリッター:ケーブルを追加せず、1本の8極ネットワーク接続から2本の100Mbネットワーク接続が可能なRJ45ケーブルアダプター簡単インストール:2つのイーサネットポートを1つに結合して、1口のRJ45 LAN壁コンセントに接続。もう一方の側のRJ45 LAN壁コンセントからCat 5/5eのラインを分割し2台の機器に接続するためのRJ45スプリッターケーブル優れた信頼性と耐久性:2台のデバイスに安定した接続を提供し、効率的な作業環境を構築するRJ45アダプターStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Cat 5/5eケーブル1本から、2つの10/100 イーサネット信号を送信長さ(mm)330質量(g)21コネクタARJ-45コネクタBRJ-45
パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリーStarTech.com翌々日出荷
高密度・無駄のない接続:視認性に優れたラベル表示のポートを備えた48ポートUTP Cat6パッチパネル。効率的な配線および高性能ネットワーク環境を実現する統合型配線ソリューション。データセンター、企業ネットワーク、サーバーラック設置に理想的堅牢な構造:ブラックパウダーコート仕上げの堅固な2Uスチール筐体。長期にわたり信号の安定性と耐腐食性を保つ金メッキRJ45コネクター使用。信頼性の高い固定配線を実現する110パンチダウンRJ45端子搭載信頼のパフォーマンス:1ギガビットおよび10/100 Mbpsのイーサネットに対応し、安定かつ途切れのないデータ伝送を実現。ANSI/TIA-568-C.2 Cat6規格に準拠し、一貫した信号品質と最小限のクロストークを実現簡単な設置:T568AおよびT568B配線に対応したカラーコード付き110ピンパンチダウンブロックで、ケーブルの終端処理がスムーズ。番号付きRJ45ポート配置により、設定、保守、およびトラブルシューティングを簡素化優れた互換性:すべての標準19インチネットワークラックおよびキャビネットに対応。単線・より線タイプのCat6およびCat5eケーブルに対応。高密度IT環境におけるLANインフラ拡張やネットワーク配線の集中管理に理想的
用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応単線または撚り線用のRJ45 Cat6/Cat5eイーサネットケーブルに対応1000BASE-Tギガビット、100BASE-TX、および10BASE-Tイーサネット用途に対応見やすく番号付けされたRJ45ポートでケーブル配線の識別が簡単付属品製品関連資料、ネジおよびナット一式材質スチール長さ(mm)483幅(mm)89色ブラック高さ(mm)34質量(g)980ポート数48湿度(%RH)0~50保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコル1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T転送速度(Gbps)1
StarTech.com ネットワーク テスター ケーブルテスタStarTech.com7日以内出荷
StarTech.comのプロ仕様の多機能ケーブルテスターは、RJ45、RJ11、USB、BNCケーブルをテストする簡単な方法を提供し、時間と手間を省きます。認証、レポート、互換性を備えたこのテスターは、ネットワーク診断のための信頼できるツールです。
仕様モデル番号(P):レモテストタイプ(機器)ケーブルテスタ電源バッテリRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC、RJ11、RJ45、USB
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります