絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(82)
  • SAMTEC(4,978)
  • Panasonic(パナソニック)(2,527)
  • RS PRO(2,320)
  • エスコ(2,067)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,540)
  • 神保電器(1,488)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,403)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,056)
  • ELPA(743)
  • 明工社(543)
  • AMPHENOL(493)
  • オーム電機(371)
  • Lumberg Automation(329)
  • フエニックス・コンタクト(317)
  • マサル工業(305)
  • TRUSCO(295)
  • 未来工業(293)
  • 東芝ライテック(292)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KIVケーブル 黒 マリンテックKIVケーブル 黒マリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠の太径ケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
KIVケーブル 赤 マリンテックKIVケーブル 赤マリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠の太径ケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
KIVケーブル 黒 マリンテックKIVケーブル 黒マリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠のケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~お好きな長さを選択材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600許容電流(A)~35連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)仕上外径(Φmm)4.4
熱収縮チューブセット マリンテック熱収縮チューブセットマリンテック
1,098税込1,208
1式
6日以内出荷
・Φ1.0~Φ13mmまで幅広く対応・全12サイズ750本の大容量セット!細線~太線をこの1セットでカバーできる!・黄/青/黒/緑/赤の5色入り・配線の識別や色分けがしやすく、作業効率が大幅アップ・高収縮率 2:1!直径が 1/2まで均一に収縮・安定した耐熱性能(最低収縮温度95℃/最大収縮温度125℃)・ヒートガンやドライヤーでも簡単に施工可能・高性能ポリオレフィン素材を採用・高防水性/高絶縁性/高難燃性/非毒性/高柔軟性・電気的安全性にも優れ、感電防止にも効果的!・電気工事はもちろん、部品の保護/絶縁やDIYなど幅広い用途に対応
用途ワイヤー接続/防錆はんだ接合/電線端末処理/ハーネス補強/電子部品の保護・絶縁/配線接続・補強・修理などセット内容合計750本材質ポリオレフィン寸法(mm)Φ1.0×45(180本/黒)、Φ1.5×45(145本/赤)、Φ2.0×45(100本/黄)、Φ2.5×45(70本/緑)、Φ3.0×45(50本/黒)、Φ3.5×45(40本/青)、Φ4.0×45(40本/赤)、Φ5.0×45(30本/青)、Φ6.0×45(20本/青)、Φ7.0×45(25本/赤)、Φ10.0×45(25本/黒)、Φ13.0×45(25本/黒)黄/青/黒/緑/赤耐電圧12KV/mm抗張力18.1MPa(老化前)/15.9MPa(老化後)収縮温度最大:約125℃、最低:約95℃収縮率2:1
KIVケーブル 赤 マリンテックKIVケーブル 赤マリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠のケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~お好きな長さを選択材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600許容電流(A)~35連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)仕上外径(Φmm)4.4
熱収縮チューブセット マリンテック熱収縮チューブセットマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
・Φ1.0~Φ10mmまで幅広く対応・全11サイズ580本の大容量セット!細線~太線をこの1セットでカバーできる!・黄/青/黒/緑/赤/透明の6色入り・配線の識別や色分けがしやすく、作業効率が大幅アップ・高収縮率 2:1!直径が 1/2まで均一に収縮・安定した耐熱性能(最低収縮温度95℃/最大収縮温度125℃)・ヒートガンやドライヤーでも簡単に施工可能・高性能ポリオレフィン素材を採用・高防水性/高絶縁性/高難燃性/非毒性/高柔軟性・電気的安全性にも優れ、感電防止にも効果的!・電気工事はもちろん、部品の保護/絶縁やDIYなど幅広い用途に対応
用途ワイヤー接続/防錆はんだ接合/電線端末処理/ハーネス補強/電子部品の保護・絶縁/配線接続・補強・修理などセット内容合計580本材質ポリオレフィン寸法(mm)Φ1.0×38(80本/黒)、Φ1.5×38(80本/黄)、Φ2.0×38(50本/黒)、Φ2.0×38(50本/青)、Φ2.5×38(30本/黒)、Φ3.0×38(30本/緑)、Φ3.0×38(30本/透)、Φ3.5×38(30本/黒)、Φ4.0×45(40本/黒)、Φ4.0×45(30本/赤)、Φ5.0×45(30本/黒)、Φ6.0×45(20本/黄)、Φ10.0×45(20本/透)、Φ10.0×45(20本/黒)、Φ8.0×45(20本/赤)、Φ10.0×45(20本/青)黄/青/黒/緑/赤/透明耐電圧12KV/mm抗張力18.1MPa(老化前)/15.9MPa(老化後)収縮温度最大:約125℃、最低:約95℃収縮率2:1
ステンレスバッテリークリップ マリンテックステンレスバッテリークリップマリンテック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1式
7日以内出荷
計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能赤・黒 各1個セットプラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎ケーブル取り付けタイプ圧着・圧接取り付け最大30A対応
材質クリップ部分:SUS304、PVC絶縁カバー付き寸法(mm)70質量(g)20電圧(V)適合:DC12-24許容電流(A)最大30最大開口(mm)15
ケーブル マリンテックケーブルマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れていますさまざまな用途に対応できるよう幅広い種類のケーブルを取り揃えております。
長さ(m)10芯数2
防水ジョイントBOX マリンテック防水ジョイントBOXマリンテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ケーブル同士を接続する防水ケース!衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製! 防水グランド2ヶ所付き 3P接続端子付き 外径7mm~12mmまでのケーブルに対応 ステンレス製ネジ付き 防水規格:IP68 WPSW型スイッチと同型
付属品3P接続端子材質PC(ポリカーボネート)ねじ径防水ケーブルグランド:PG13.5材質(パッキング)シリコン製(オレンジ色)適合ケーブル外径(Φmm)7~12長さL×高さH×幅W(mm)120×52×40防水保護等級IP68
配線カバー マリンテック配線カバーマリンテック
1,798税込1,978
1式
6日以内出荷
材質サビに最も強いSUS316製質量(g)55保証期間1年サイズ(mm)縦93×横87×高30、推奨取付ネジ:4(M4)×3
ケーブル マリンテックケーブルマリンテック
1,698税込1,868
1式
6日以内出荷
柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます0.3mm?、0.5mm?は100V未満の回路で使用して下さい。
サイズ0.75SQ長さ(m)10許容電流(A)11芯数2仕上外径(Φmm)6.6

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料