絞り込み
ブランド
  • リタール
  • モノタロウ(83)
  • SAMTEC(4,981)
  • Panasonic(パナソニック)(2,506)
  • RS PRO(2,477)
  • エスコ(2,457)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,546)
  • 神保電器(1,489)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,418)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,084)
  • ELPA(743)
  • AMPHENOL(503)
  • オーム電機(372)
  • フエニックス・コンタクト(337)
  • Lumberg Automation(329)
  • 東芝ライテック(303)
  • マサル工業(300)
  • TRUSCO(296)
  • 未来工業(293)
  • ニチフ(290)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグランド 径:M50 リタールケーブルグランド 径:M50リタール
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:27mm●最小ケーブル径:38mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0309アズワン品番65-7433-37
ケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタールケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入リタール
46,980税込51,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:cUL, UL●使用温度範囲:-20 → +100 ℃●コード番号:206-1266アズワン品番65-7413-09
ケーブルグランド 径:M63 リタールケーブルグランド 径:M63リタール
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0310アズワン品番65-7424-97
ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタールケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入リタール
38,980税込42,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:65mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃●コード番号:206-1263材質ステンレス鋼メタリックアズワン品番65-7406-04
RJコネクタモジュール メス ウォールマウント リタールRJコネクタモジュール メス ウォールマウントリタール
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ウォールマウント●種類:モジュラージャック●シリーズ:SZ●コード番号:230-4886アズワン品番65-7496-36
ケーブルグランド 径:M63 材質:真鍮 リタールケーブルグランド 径:M63 材質:真鍮リタール
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●材質:真鍮●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:ありアズワン品番65-7433-36
ケーブルグランド 径:M32 リタールケーブルグランド 径:M32リタール
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:15mm●最小ケーブル径:21mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:ありアズワン品番65-7425-33
ケーブルグランド 径:M25 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタールケーブルグランド 径:M25 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入リタール
56,980税込62,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:12mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5アズワン品番65-7413-10
ケーブルグランド 径:M16 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタールケーブルグランド 径:M16 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入リタール
38,980税込42,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
仕様●ねじの呼び:M16●最大ケーブル径:10mm●最小ケーブル径:5mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃アズワン品番65-7409-91

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料