絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(80)
- Panasonic(パナソニック)(2,462)
- エスコ(1,253)
- 神保電器(1,182)
- PANDUIT(パンドウイット)(993)
- ELPA(738)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(662)
- RS PRO(551)
- 明工社(538)
- オーム電機(371)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(341)
- マサル工業(299)
- TRUSCO(290)
- 東芝ライテック(280)
- アメリカン電機(268)
- タカチ電機工業(262)
- ニチフ(230)
- ハタヤリミテッド(219)
- TERADA(寺田電機製作所)(215)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る
特価

ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ
エレコム(7件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
モールテープ 15m
エレコム(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1式当日出荷モールと床をこの両面テープでモールの裏に貼りとめる。凹凸面でも高い接着力。用途モールを固定するために使用色ベージュ全長(m)15
LANケーブルテスタ リモート対応 ペン型タイプ
エレコム(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781式欠品中リモート対応のコンパクトケーブルテスタです。本体とリモートユニットが分離できるため、すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。ペン型タイプなので、かばん・洋服のポケットなどに入れ持ち運びに大変便利です。 両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作 ストレート/クロス判別、1~8番のケーブル結線状況がランプ表示します クロスケーブル、リバース接続チェック機能、STP/UTPケーブル判別機能搭載 LANケーブルの配線ミスを発見します付属品9V電池 1個(初動作確認用)質量(g)55規格Cat5(100BASE-TX, T568A/T568B)ケーブル長(m)0.5~100まで(一部細いケーブルは90まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×141×24保証期間1年間
カシメ工具 単線・ヨリ線両対応
エレコム(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。 カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。 皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。 樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。 LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応 単線、ヨリ線両対応 推奨RJ45コネクタ LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)
カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応
エレコム(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スーパーフラットケーブル専用皮剥き工具です。 付属のケーブルガイドを装着することで皮むき長さを調整することができます。 対応ケーブル厚み:1.4mm仕様LANケーブル用コネクタ(RJ45)、電話用コネクタ(RJ11) 両対応質量(g)250
LANコネクタ RJ45 CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 10個入
エレコム(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)インターフェースRJ-45入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常に使用環境では絶対にツメが折れない!ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになった、LANケーブル自作用RJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになっています。 カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ・プロテクタセット規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)インターフェースRJ-45入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
RJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入
エレコム¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対に爪が折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対につめが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー5eの単線ケーブルに対応しています。仕様単線、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
LANケーブル 自作 RJ45ツールキット
エレコム(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781式当日出荷RJ45ケーブルを作成する際に必要な工具のセットです。LD-GKTY・LD-KKTR・LD-CUTがセットになっています。 RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(LD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。 専用収納ケース付セット内容RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(KD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。専用収納ケース付質量(g)920
カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付
エレコム(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781式当日出荷ケーブルをはさみ工具を回転することで、外皮のみをカットすることができるため、外皮の取り外しが容易にできます。 ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なケーブルの外皮カットに対応できます。 対応ケーブル径:3.2mm~9.5mm カッター機能付 STP/UTP両対応 対応ケーブル LD-GPALシリーズ、LD-CT6100シリーズ、LD-CTSシリーズ、LD-CT2シリーズ、LD-CTFS/BU100、LD-VAPFR/BK100仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)質量(g)380
T型分岐 LD-GAシリーズ用 接続ユニット 床用モールパーツ ベージュ
エレコム(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷モールとモールの間を接続する商品です。ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。 3本のモールをT字型に接続する際に便利です。両面テープ付。用途モールとモールの間を接続する商品です。
イリズミ 壁用モールパーツ
エレコム¥209~税込¥230~1個当日出荷モールどうしの接合部に取付けるユニット。 2本のモールが内曲がりで90度の角度で接続しないといけない時この接続ユニットを接合部に取付ける。 はめ込むだけのワンタッチ装着で取り付け、取り外しが簡単。 モールと同じ素材なので強度はバツグン。 内曲がりの直角接続モール(入ズミ)用途モールとモールの間を接続する商品です。
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料