HP 絶縁ステープル NO.2ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に色グレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番119-7940質量(g)25.5内寸幅(mm)A:13.5足長(mm)22線径(mm)2
HP 絶縁ステープル 5/8ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に色グレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番119-6898質量(g)18内寸幅(mm)A:6.5足長(mm)16線径(mm)1.64
HP 絶縁ステープル 3/4ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に色グレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番119-6900質量(g)21内寸幅(mm)A:8.5足長(mm)18線径(mm)1.64
HP 絶縁ステープル 1/2ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に色グレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番119-7973質量(g)17内寸幅(mm)A:5.5足長(mm)14線径(mm)1.64
絶縁ステープルダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から30日以内出荷
HP 絶縁ステープル NO.3ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に色グレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番117-3024質量(g)31.5内寸幅(mm)A:16.5足長(mm)25線径(mm)2.25
HP 絶縁ステープル NO.1ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に色グレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番117-7701質量(g)26.5内寸幅(mm)A:10.5足長(mm)20線径(mm)1.81
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります