絞り込み
ブランド
  • 津田電線
  • モノタロウ(82)
  • SAMTEC(4,978)
  • Panasonic(パナソニック)(2,527)
  • RS PRO(2,320)
  • エスコ(2,067)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,540)
  • 神保電器(1,488)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,403)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,056)
  • ELPA(743)
  • 明工社(543)
  • AMPHENOL(493)
  • オーム電機(371)
  • Lumberg Automation(329)
  • フエニックス・コンタクト(317)
  • マサル工業(305)
  • TRUSCO(295)
  • 未来工業(293)
  • 東芝ライテック(292)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL Stayle20276(AWG28x34P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Stayle20276(AWG28x34P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
179,800税込197,780
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準概算質量(kg/km)130絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュシース外径(Φmm)9.3導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
UL Stayle20276(AWG28x25P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Stayle20276(AWG28x25P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
149,800税込164,780
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準概算質量(kg/km)100絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュシース外径(Φmm)8.1導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
UL Stayle20276(AWG28x20P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Stayle20276(AWG28x20P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
129,800税込142,780
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準概算質量(kg/km)90絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュシース外径(Φmm)7.7導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
UL Stayle20276(AWG28x14P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Stayle20276(AWG28x14P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
89,980税込98,978
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準概算質量(kg/km)70絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュシース外径(Φmm)6.7導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
UL Stayle20276(AWG28x10P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Stayle20276(AWG28x10P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
69,980税込76,978
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧30V VM-1の難燃試験に合格 絶縁厚が薄く、細径化 二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準概算質量(kg/km)55絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色ベージュシース外径(Φmm)6導体錫めっき導体耐電圧(V/min)500導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)15絶縁体外径(Φmm)0.59
UL Style2464(AWG28x32P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Style2464(AWG28x32P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
169,800税込186,780
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)175絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)12.1導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
UL Style2464(AWG28x25P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Style2464(AWG28x25P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
149,800税込164,780
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)140絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)10.9導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
UL Style2464(AWG28x20P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Style2464(AWG28x20P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
119,800税込131,780
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)125絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)10.4導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
UL Style2464(AWG28x10P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Style2464(AWG28x10P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
72,980税込80,278
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)75絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)7.8導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
UL Style2464(AWG28x7P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Style2464(AWG28x7P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
57,980税込63,778
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)60絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)7導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
UL Style2464(AWG28x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Style2464(AWG28x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
51,980税込57,178
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)55絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)6.7導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
UL Style2464(AWG26x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Style2464(AWG26x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
62,980税込69,278
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.16材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)60絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)143シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)7.3導体錫めっき導体耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.98
UL Style2464(AWG26x3P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線UL Style2464(AWG26x3P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)津田電線
45,980税込50,578
1巻(100m)
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.16材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)50絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)143シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)6.7導体錫めっき導体耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.98

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料