絞り込み
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)
  • モノタロウ(83)
  • SAMTEC(4,984)
  • Panasonic(パナソニック)(2,506)
  • RS PRO(2,489)
  • エスコ(2,456)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,953)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,549)
  • 神保電器(1,487)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,428)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,090)
  • ELPA(743)
  • AMPHENOL(504)
  • オーム電機(372)
  • フエニックス・コンタクト(348)
  • Lumberg Automation(329)
  • 東芝ライテック(304)
  • ニチフ(299)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(296)
  • 未来工業(293)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(173)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線PROTERIAL(プロテリアル)
1,498税込1,648
1本(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(610m)ほか
5日以内出荷から79日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃 3.照射架橋されており、熱的に安定しています。 4.機械的強度に優れています。 5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)MAケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。
用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線 PROTERIAL(プロテリアル)エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線PROTERIAL(プロテリアル)
4,298税込4,728
1本(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(610m)
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
太サイズインターフェイス多対ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)太サイズインターフェイス多対ケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
4,998税込5,498
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
1.D-subコネクタ対応品です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
1,898税込2,088
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
用途小型電子機器の内部配線。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン絶縁ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)ポリエチレン絶縁ケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
4,898税込5,388
1本(10m)ほか
5日以内出荷から58日以内出荷
データ伝送の汎用ケーブルです。
用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 4P用 3P 150A 200A兼用 PROTERIAL(プロテリアル)絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 4P用 3P 150A 200A兼用PROTERIAL(プロテリアル)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
質量(kg)0.11グリーン購入法適合
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋難燃PEワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
18,980税込20,878
1巻(610m)ほか
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線 PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線PROTERIAL(プロテリアル)
3,998税込4,398
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛半硬質PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛半硬質PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
6,998税込7,698
1巻(610m)
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
矯正器 PROTERIAL(プロテリアル)矯正器PROTERIAL(プロテリアル)
4,498税込4,948
1個
46日以内出荷
用途タフトロの曲がりぐせを取り除く治具。(必ずご使用願います。)適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.6方式布設:張力、非張力グリーン購入法適合
ジョイントカバー PROTERIAL(プロテリアル)ジョイントカバーPROTERIAL(プロテリアル)
1,098税込1,208
1個
32日以内出荷
用途タフトロ絶縁カバーの接続用。タフトロの接続部品。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.08方式布設:張力、非張力グリーン購入法適合
標準ハンガー PROTERIAL(プロテリアル)標準ハンガーPROTERIAL(プロテリアル)
999税込1,099
1個
31日以内出荷
通常の環境で使用します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.09グリーン購入法適合
標準ハンガー PROTERIAL(プロテリアル)標準ハンガーPROTERIAL(プロテリアル)
999税込1,099
1個
31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)0.09グリーン購入法適合
600Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)600Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
17,980税込19,778
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
1.フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
10,980税込12,078
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
13,980税込15,378
1巻(305m)ほか
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
16,980税込18,678
1巻(300m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。 2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。 3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。 4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。
用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。定格電圧(V)150定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
タフトロ M 形 本体 3P 60A 15m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 60A 15mPROTERIAL(プロテリアル)
59,980税込65,978
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)18長さ(m)15極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 10m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 4P 60A 10mPROTERIAL(プロテリアル)
49,980税込54,978
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)14長さ(m)10極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 200A 60m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 60mPROTERIAL(プロテリアル)
189,800税込208,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)48.6長さ(m)60定格電流(A)200質量(kg/m)0.81導体断面積(mm2)70材質(導体)硬銅より線グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 20m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 4P 60A 20mPROTERIAL(プロテリアル)
98,980税込108,878
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)28長さ(m)20極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 50m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 4P 60A 50mPROTERIAL(プロテリアル)
259,800税込285,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)70長さ(m)50極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 60m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 60mPROTERIAL(プロテリアル)
139,800税込153,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)46.8長さ(m)60定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 30m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 60A 30mPROTERIAL(プロテリアル)
129,800税込142,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)36長さ(m)30極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 20m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 60A 20mPROTERIAL(プロテリアル)
79,980税込87,978
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)24長さ(m)20極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 200A 30m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 30mPROTERIAL(プロテリアル)
87,980税込96,778
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)24.3長さ(m)30定格電流(A)200質量(kg/m)0.81導体断面積(mm2)70材質(導体)硬銅より線グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 60m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 60A 60mPROTERIAL(プロテリアル)
86,980税込95,678
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 80m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 60A 80mPROTERIAL(プロテリアル)
109,800税込120,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)28長さ(m)80定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 50m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 60A 50mPROTERIAL(プロテリアル)
199,800税込219,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)60長さ(m)50極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 30m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 4P 60A 30mPROTERIAL(プロテリアル)
159,800税込175,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)42長さ(m)30極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 150A 50m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 150A 50mPROTERIAL(プロテリアル)
329,800税込362,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(kg)88長さ(m)50極数3定格電圧(V)600定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 5P 60A 30m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 5P 60A 30mPROTERIAL(プロテリアル)
189,800税込208,780
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)48長さ(m)30極数5定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 80m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 100A 80mPROTERIAL(プロテリアル)
169,800税込186,780
1本
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)28長さ(m)80定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 15m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 15mPROTERIAL(プロテリアル)
32,980税込36,278
1本
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)11.7長さ(m)15定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 60m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 100A 60mPROTERIAL(プロテリアル)
119,800税込131,780
1本
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 45m PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 100A 45mPROTERIAL(プロテリアル)
87,980税込96,778
1本
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)15.8長さ(m)45定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料