絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(81)
  • SAMTEC(4,680)
  • Panasonic(パナソニック)(2,556)
  • RS PRO(2,212)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,947)
  • エスコ(1,933)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
  • 神保電器(1,330)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,299)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,079)
  • ELPA(745)
  • 明工社(540)
  • AMPHENOL(379)
  • オーム電機(375)
  • Lumberg Automation(326)
  • マサル工業(300)
  • フエニックス・コンタクト(299)
  • TRUSCO(293)
  • ニチフ(293)
  • 未来工業(293)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェルール TAシリーズ 東洋技研

    フェルール TAシリーズ

    東洋技研
    519税込571
    1セット(100個)
    当日出荷
    フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
    寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール 東洋技研

    フェルール

    東洋技研
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    端子形状棒形
  • フラットチューブ TMC シリーズ 東洋技研

    フラットチューブ TMC シリーズ

    東洋技研
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。 扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。 充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。 電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。 余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。 一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。
    材質軟質塩化ビニール絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)5000
  • 2本接続用フェルール TAWシリーズ 東洋技研

    2本接続用フェルール TAWシリーズ

    東洋技研
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    当日出荷
    2本接続用フェルールは適合する同じサイズの電線2本を圧着できます。
    寸法S1(mm)0.15寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子丸型 東洋技研

    裸圧着端子丸型

    東洋技研
    389税込428
    1セット(10枚)
    当日出荷
    種類裸圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 東洋技研

    結束バンド

    東洋技研
    599税込659
    1セット(100本)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~+80(結束後)
  • ケーブル 東洋技研

    ケーブル

    東洋技研
    2,498税込2,748
    1本(1本)
    3日以内出荷
    長さ(m)0.5芯数20外径(mm)ケーブル:7.5(公差:±0.3)、絶縁体:0.88
  • ボタンチューブ TSK シリーズ 東洋技研

    ボタンチューブ TSK シリーズ

    東洋技研
    14,980税込16,478
    1箱(25m)
    3日以内出荷
    ワンタッチボタンによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱ができます 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です
    材質シート部:難燃性塩化ビニール、嵌合部:ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ / ボタンチューブ 東洋技研

    チューブ / ボタンチューブ

    東洋技研
    24,980税込27,478
    1巻(50m)
    10日以内出荷から17日以内出荷
    その他EMC対策なし定尺(m)50グリーン購入法適合
  • チューブ?/?ボタンチューブ 東洋技研

    チューブ?/?ボタンチューブ

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1巻(25m)
    6日以内出荷
    ワンタッチボタンによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱ができます。サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途にあわせて自在にご使用でき、在庫低減にも効果的です
    その他EMC対策なしリバーシブルタイプ(ブラック&グレー)定尺(m)25グリーン購入法適合

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料