11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。
材質(本体)銅合金 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
材質(本体)銅合金 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CSW型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金 タイプ移動機器用 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)クロロプレンゴム 関連資料(0.06MB)
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CSFX型ケーブルグランドは、ユニオン構造・パッキンによるクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム 材質(Oリング)ニトリルゴム 関連資料(0.06MB)
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

-
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト タイプ移動機器用 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム 関連資料(0.09MB)
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXTC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。国内検定申請に対応可能なIECEx認証品でEx指針2015、Ex指針2018に適合しております。
寸法(mm)(L)83 質量(kg)0.5 サイズ16 材質(本体)銅合金 寸法D(Φmm)13 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)耐圧:EPDMゴム 寸法B(mm)35 寸法N1(mm)1/2 NPT 寸法C(Φmm)39 寸法N2(mm)G 1/2 材質(Oリング)EPDMゴム 寸法S1(mm)21 寸法S2(mm)17 適合ケーブル(Φmm)10.0~12.0 関連資料(0.08MB)
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。
材質(本体)銅合金 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム 材質(グランド)亜鉛合金ダイカスト 寸法S1(mm)19 寸法S2(mm)13 関連資料(0.08MB)
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SGCG型ケーブルグランドは、波付鋼管がい装ケーブル(コルゲートケーブル)専用の一般機器用グランドで、機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。非常にシンプルな構造でケーブルを差し込むだけのワンタッチ式で接地も同時に行えます。
材質(本体)銅合金 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)クロロプレンゴム 材質(ワッシャー)接地:ステンレス 関連資料(0.06MB)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EXUC型ケーブルグランドは、最も簡単な構造で機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。国内検定申請に対応可能なIECEx認証品でEx指針2015、Ex指針2018に適合しております。
寸法(mm)(L)84 質量(kg)0.4 サイズ22 材質(本体)銅合金 寸法D(Φmm)17 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)耐圧:EPDMゴム 寸法B(mm)36 寸法N1(mm)3/4 NPT 寸法C(Φmm)39 寸法N2(mm)G3/4 材質(Oリング)EPDMゴム 寸法S1(mm)22 寸法S2(mm)14 適合ケーブル(Φmm)12.0~13.9 関連資料(0.07MB)
1個
3,698 税込4,068
15日以内出荷

CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体)銅合金 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)クロロプレンゴム 関連資料(0.06MB)
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります