ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG11 1袋 10個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG11 です。カラーはジェットブラックと O リングです。接続スレッドのサイズは PG11 です 黒 RAL9005 のジェットカラーです
仕様●ねじの呼び:PG11●穴径:PG11●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:1047アズワン品番65-7437-15
ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG11 1袋 10個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG11 です。色はライトグレー RAL7035 で、O リング付きです。接続スレッドのサイズは PG11 です 色はライトグレー( RAL7036 )です
仕様●ねじの呼び:PG11●穴径:PG11●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:1047●コード番号:226-5860アズワン品番65-7437-14
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
天井センサSW子器Panasonic(パナソニック)税込¥13,178¥11,980