絞り込み
ブランド
  • WURTH(ウルト)
  • モノタロウ(82)
  • SAMTEC(4,978)
  • Panasonic(パナソニック)(2,527)
  • RS PRO(2,320)
  • エスコ(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,540)
  • 神保電器(1,492)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,403)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,056)
  • ELPA(743)
  • 明工社(544)
  • AMPHENOL(493)
  • オーム電機(371)
  • Lumberg Automation(329)
  • フエニックス・コンタクト(317)
  • マサル工業(304)
  • 東芝ライテック(303)
  • TRUSCO(295)
  • 未来工業(293)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド WURTH(ウルト)結束バンドWURTH(ウルト)
2,398税込2,638
1パック(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。 100%プラスチックで簡単に再利用可能。 バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。 組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。 溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。 乳白色は室内使用向け。 黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。
用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造材質ポリアミド- PA 6.6仕様ノンシリコン耐用温度(℃)-40~85
固定クランプ WURTH(ウルト)固定クランプWURTH(ウルト)
3,798税込4,178
1パック(5個)
6日以内出荷
溶接および接着接続用に、簡単かつ迅速に鈑金を固定。
熱収縮チューブ黒 箱巻  6.4⇒3.2MM WURTH(ウルト)熱収縮チューブ黒 箱巻 6.4⇒3.2MMWURTH(ウルト)
4,698税込5,168
1箱(5本)
6日以内出荷
収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)6.4、収縮:3.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
熱収縮チューブ黒 箱巻  4.8⇒2.4MM WURTH(ウルト)熱収縮チューブ黒 箱巻 4.8⇒2.4MMWURTH(ウルト)
7,198税込7,918
1箱(10本)
6日以内出荷
収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)4.8、収縮:2.4温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
熱収縮チューブ黒 箱巻  3.2⇒1.6MM WURTH(ウルト)熱収縮チューブ黒 箱巻 3.2⇒1.6MMWURTH(ウルト)
6,298税込6,928
1箱(10本)
6日以内出荷
収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)3.2、収縮:1.6温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
熱収縮チューブ黒 箱巻  2.4⇒1.2MM WURTH(ウルト)熱収縮チューブ黒 箱巻 2.4⇒1.2MMWURTH(ウルト)
5,498税込6,048
1箱(10本)
6日以内出荷
収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)2.4、収縮:1.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
熱収縮チューブ 黒  6.4⇒3.2 10CM WURTH(ウルト)熱収縮チューブ 黒 6.4⇒3.2 10CMWURTH(ウルト)
9,798税込10,778
1箱(50本)
6日以内出荷
収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)6.4、収縮:3.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
熱収縮チューブ 黒  4.8⇒2.4 10CM WURTH(ウルト)熱収縮チューブ 黒 4.8⇒2.4 10CMWURTH(ウルト)
5,398税込5,938
1箱(50本)
6日以内出荷
収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)4.8、収縮:2.4温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
熱収縮チューブ 黒  3.2⇒1.6 10CM WURTH(ウルト)熱収縮チューブ 黒 3.2⇒1.6 10CMWURTH(ウルト)
5,398税込5,938
1箱(50本)
6日以内出荷
収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)3.2、収縮:1.6温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
熱収縮チューブ 黒  2.4⇒1.2 10CM WURTH(ウルト)熱収縮チューブ 黒 2.4⇒1.2 10CMWURTH(ウルト)
4,398税込4,838
1箱(50本)
6日以内出荷
収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)2.4、収縮:1.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料