カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(81)
- SAMTEC(4,680)
- Panasonic(パナソニック)(2,556)
- RS PRO(2,212)
- WURTH ELEKTRONIK(1,947)
- エスコ(1,933)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
- 神保電器(1,330)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,299)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,080)
- ELPA(745)
- 明工社(540)
- AMPHENOL(379)
- オーム電機(374)
- Lumberg Automation(326)
- マサル工業(300)
- フエニックス・コンタクト(299)
- TRUSCO(293)
- ニチフ(293)
- 未来工業(293)
- ブランドをもっと見る

みの虫クリップ
アズワン(11件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1袋(10本組)当日出荷実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。タイプリード線付軸径(Φmm)1.5寸法G(mm)7
セーフティ絶縁クリップ
アズワン(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。電流容量(A)2仕様先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間
20cm線付LED Φ5mm
アズワン¥509税込¥5601袋当日出荷Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ、合計10本入ったアソートです。仕様●形状:砲弾型●発光色:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:・赤/黄 約7mA(実測値/DC12V時)・緑/青/白約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10、赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-58
ポリウレタン銅線 20m UEW0シリーズ
アズワン¥559税込¥6151パック当日出荷UEWポリウレタン銅線2種。高周波における誘電特性に優れたポリウレタン系合成樹脂被覆銅線で、電子機器用コイルなどに使用できます。被覆を剥離せずに直接はんだ付けが可能です。耐熱温度130℃で、380℃ではんだ゛付けができます。仕様●線径:0.15mm●長さ:20m●耐熱温度:130℃アズワン品番67-0371-89
ケーブルタイ 1袋 1000本入 CTシリーズ
アズワン¥899~税込¥989~1袋(1000本)翌々日出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用できます。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94規格 V-2相当
バナナプラグ用陸軍ターミナル 10個入 WTN-08-1059シリーズ
アズワン¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷定番のΦ4mmバナナプラグ用の陸軍ターミナルです。定格電圧(V)AC125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料