絞り込み
ブランド
  • 3M
  • モノタロウ(82)
  • エスコ(2,017)
  • Panasonic(パナソニック)(1,025)
  • PANDUIT(パンドウイット)(517)
  • 神保電器(434)
  • ELPA(419)
  • TRUSCO(287)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(225)
  • ニチフ(198)
  • ハタヤリミテッド(169)
  • タカチ電機工業(152)
  • オーム電機(145)
  • 東芝ライテック(138)
  • 未来工業(138)
  • RS PRO(124)
  • JAPPY(118)
  • アメリカン電機(105)
  • 日動工業(104)
  • マサル工業(101)
  • 明工社(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2 3M結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX23M(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(100個)
当日出荷
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0201材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX2 3M結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX23M
7,398税込8,138
1袋(100個)
当日出荷
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0198材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2 3M結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX23M
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0199材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系乳白高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT30EX2 3M結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT30EX23M
5,598税込6,158
1袋(100個)
当日出荷
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0200材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系乳白高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット 3M低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット3M
8,298税込9,128
1セット
当日出荷から翌日出荷
低圧アルミケーブルと銅ケーブルを現場で短時間で均一に接続作業が出来ます。シェアボルトコネクタは、本体に取り付けられたネジを締めこむことで、導体に接触することにより接続することにより接続および固定を行う構造となっています。コネクタのネジは規定トルクに達すると(適切な接続が行われた)、ねじ切れる構造となっており、特別なトルク管理は不要です。アルミケーブルに対してコネクタを取り付ける際に圧着・圧縮工具が不要となり、市販のインパクトドライバー(最大締付トルク217N・m以上)で施工が可能です。
用途600V アルミケーブルと銅ケーブルの接続作業に。工場、大型物流倉庫、太陽光発電所のアルミケーブルの幹線と分電盤側の銅ケーブルの接続作業。セット内容作業説明書×1枚、常温収縮チューブ×1本、シェアボルトねじ穴キャップ×4-6個、センターリング×2個材質常温収縮チューブ:EPDMゴム、シェアボルトコネクタ:アルミニウム合金にすずめっき加工した本体及び真鍮製ねじと鋼製ねじで構成、絶縁性自己融着テープ:EPゴム商用周波耐電圧(kV)3.5(10分間)(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。
パワークランプ 終端抵抗コネクタ 3Mパワークランプ 終端抵抗コネクタ3M
1,498税込1,648
1個
当日出荷
抵抗器を内蔵したコンパクトな設計です。テスタープローブによる通信確認が可能です。
用途省配線システムトラスコ品番199-9194材質PBT、ナイロン、銅合金、抵抗器定格電力(W)1/2定格電圧(V)AC/DC:7プローブ2.0mmMAX周囲温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン 3M3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン3M
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用 3M低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用3M
6,498税込7,148
1パック
当日出荷
シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護に。

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料