絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(82)
  • SAMTEC(4,978)
  • Panasonic(パナソニック)(2,527)
  • RS PRO(2,320)
  • エスコ(2,072)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,539)
  • 神保電器(1,488)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,404)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,057)
  • ELPA(743)
  • 明工社(544)
  • AMPHENOL(493)
  • オーム電機(371)
  • Lumberg Automation(329)
  • フエニックス・コンタクト(318)
  • マサル工業(304)
  • 東芝ライテック(303)
  • TRUSCO(295)
  • 未来工業(293)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルバインドアーム 摂津金属工業ケーブルバインドアーム摂津金属工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケーブルホルダー 摂津金属工業ケーブルホルダー摂津金属工業(1件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンセントバー (200V 20A 6口) 摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 6口)摂津金属工業
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)36質量(kg)1.3高さ(mm)433奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V
LAN用中継コネクタ(CAT6) 摂津金属工業LAN用中継コネクタ(CAT6)摂津金属工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
19インチパネル等をラックに取り付ける際に使用する固定部品
規格CAT6RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー取付金具付(100V 15A 12口) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(100V 15A 12口)摂津金属工業
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)1.5高さ(mm)840奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×840×73.5口数12入力プラグ2P15A125VE付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
コードクランプ 6個入 DMO-RACCD6シリーズ 摂津金属工業コードクランプ 6個入 DMO-RACCD6シリーズ摂津金属工業
2,698税込2,968
1式(6個)
5日以内出荷から6日以内出荷
プラグがインレット/アウトレットから抜けるのを防ぎます。プラグ締め付け部と固定部のレバーを開閉する事で、固定と微調整が可能です。取り外し可能なので、再使用できます。プラグの形状に合わせて、長さ違いの2種類からお選びいただけます。コンセントユニットのアウトレット口数に合わせた、6個入りです。
コンセントバー取付パネル W480×H43.7×D102.6mm ブラック 摂津金属工業コンセントバー取付パネル W480×H43.7×D102.6mm ブラック摂津金属工業
8,298税込9,128
1本
10日以内出荷
19インチパネルマウントできる金具で、別売のコンセントバー(DZ-1002006CやDZ-2002006CS)を取り付けできます。EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。取付パネルは、前後に位置を変更できます。
仕様●外形サイズ:W480×H43.7×D102.6mm●有効高さ:1U●質量:0.5kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIAアズワン品番65-6483-44
LAN用中継コネクタパネル 摂津金属工業LAN用中継コネクタパネル摂津金属工業
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
LAN用中継コネクタ(NPLCD-T9023)用のEIA規格の19インチパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1Uコンセントバー (100V 30A 8口) 摂津金属工業1Uコンセントバー (100V 30A 8口)摂津金属工業
55,980税込61,578
1台
16日以内出荷
19インチマウント型(1U)コンセントバー (100V 30A)
幅(mm)480質量(kg)3.6ブラック高さ(mm)43.5奥行(mm)125規格19インチ:EIA定格電圧(V)100ケーブル長(m)3定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.5×125口数8入力プラグ接地形2P 30A 125VNEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V 抜止形
コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ) 摂津金属工業コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)摂津金属工業
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3ブラック高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
ワイヤーキャッチ 摂津金属工業ワイヤーキャッチ摂津金属工業
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
通信ケーブルをまとめて処理する場合に使用する部材
結束バンド 摂津金属工業結束バンド摂津金属工業
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
L型抜け止め変換アダプター 摂津金属工業L型抜け止め変換アダプター摂津金属工業
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
接地極付きプラグを既設の接地極なしコンセントで使用するためのアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 12口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー (200V 30A 12口 警報接点付サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
57,980税込63,778
1本
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)2.4ブラック高さ(mm)1033奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 20A 20口) 摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 20口)摂津金属工業
44,980税込49,478
1本
9日以内出荷から32日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)2.1ブラック高さ(mm)1113奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数20入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷から32日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付ブラック奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー取付金具付(100V 30A 18口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(100V 30A 18口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
34,980税込38,478
1本
9日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2.9ブラック高さ(mm)1360奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1360×73.5口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー取付金具付(200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
74,980税込82,478
1本
6日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)37質量(kg)3.5高さ(mm)1760奥行(mm)73.5定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1760×73.5口数28入力プラグ接地形2P 30A 250VNEMA L6-30PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
コンセントバー (200V 30A 16口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー (200V 30A 16口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
51,980税込57,178
1本
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.5ブラック高さ(mm)1193奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1193×44口数16入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー (200V 20A 8口) 摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 8口)摂津金属工業
30,980税込34,078
1本
27日以内出荷
19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)36質量(kg)1.5ブラック高さ(mm)553奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×553×44口数8入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー (200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー (200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
54,980税込60,478
1本
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.7ブラック高さ(mm)1353奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数20入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー取付金具(コンセントバー(取付金具別売用)) 摂津金属工業コンセントバー取付金具(コンセントバー(取付金具別売用))摂津金属工業
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷
コンセントバー( 取付金具別売)用の取付用金具
幅(mm)16.2ブラック奥行(mm)49.2RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
56,980税込62,678
1本
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)38.5質量(kg)2.1高さ(mm)873奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44口数10入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
コンセントバー取付金具付(100V 30A 12口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(100V 30A 12口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
33,980税込37,378
1本
9日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2.6高さ(mm)1120奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1120×73.5口数12RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー取付金具付(100V 15A 24口) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(100V 15A 24口)摂津金属工業
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様取付金具付幅(mm)29.5奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15口数24入力プラグ2P15A125VE付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
コンセントユニット(100V 15A 4口) 摂津金属工業コンセントユニット(100V 15A 4口)摂津金属工業
46,980税込51,678
1本
6日以内出荷
19インチラック、マウント型1Uサイズのコンセントユニット
適合高さ:1U幅(mm)480質量(kg)2.7ブラック高さ(mm)43.7奥行(mm)185規格19インチ:JIS・EIA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.7×185口数4RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
25,980税込28,578
1本
23日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2.3ブラック高さ(mm)1200奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー (200V 30A 28口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー (200V 30A 28口 警報接点付サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
78,980税込86,878
1本
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)3.2ブラック高さ(mm)1833奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1833×44口数28入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー (200V 20A 24口) 摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 24口)摂津金属工業
49,980税込54,978
1本
9日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)2.3ブラック高さ(mm)1273奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 20A 30口) 摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 30口)摂津金属工業
60,980税込67,078
1本
9日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様200V 20A 30口幅(mm)36質量(kg)2.5ブラック高さ(mm)1553奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1553×44口数30入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
21,980税込24,178
1本
9日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2ブラック高さ(mm)960奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×960×73.5口数12入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口)摂津金属工業
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2高さ(mm)840奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×840×73.5口数12入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
58,980税込64,878
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.9高さ(mm)1513奥行(mm)44定格電圧(V)200コード長さ(m)3定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー取付金具付(100V 15A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(100V 15A 24口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5ブラック奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15口数24入力プラグ2P 15A125V E付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー (200V 30A 8口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー (200V 30A 8口 警報接点付サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
53,980税込59,378
1本
42日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.2ブラック高さ(mm)873奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×873×44口数8入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー取付金具付(100V 15A 18口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(100V 15A 18口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)1.9ブラック高さ(mm)1200奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5口数18入力プラグ2P 15A125V E付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー (200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー (200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
87,980税込96,778
1本
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様電流計付サーキットプロテクタ付ブラック高さ(mm)1633奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 8口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー (200V 30A 8口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
39,980税込43,978
1本
32日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.1ブラック高さ(mm)793奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×793×44口数8入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー (200V 20A 12口) 摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 12口)摂津金属工業
34,980税込38,478
1本
9日以内出荷から27日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)1.7ブラック高さ(mm)713奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数12入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー取付金具付(100V 30A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(100V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5高さ(mm)1680奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1680×73.5口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料