絞り込み
ブランド
  • サン電子
  • モノタロウ(81)
  • SAMTEC(4,680)
  • Panasonic(パナソニック)(2,575)
  • RS PRO(2,225)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,947)
  • エスコ(1,935)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,515)
  • 神保電器(1,330)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,077)
  • ELPA(745)
  • 明工社(540)
  • AMPHENOL(379)
  • オーム電機(376)
  • Lumberg Automation(326)
  • マサル工業(300)
  • フエニックス・コンタクト(299)
  • TRUSCO(293)
  • ニチフ(293)
  • 未来工業(293)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANモジュラジャック(ツールレスタイプ) サン電子

    LANモジュラジャック(ツールレスタイプ)

    サン電子
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    仕様はTIA/EIA-568-B.2規格に準拠しています。 シャッター付きのため、未接続時のゴミ・ほこりによる接続不良を防止します。ジャック内のワイヤコンタクトは丸形状になっているため、プラグの接触不良を防止します。 インパクトツールを使用することのない工具レスモデルです。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
    付属品IDCキャップ(1個)ホワイト質量(g)14定格電圧(V)AC125耐電圧コンタクト間:1000VDC/AC1分間、コンタクトと外かく間:1500V、DC/AC1分間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×37定格電流(A)DC1.5(DC48V)接触抵抗(mΩ)20以下絶縁抵抗DC500V時、100MΩ以上
  • RJ45コネクタ サン電子

    RJ45コネクタ

    サン電子
    1,798税込1,978
    1パック(20個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    環境に配慮したRoHS指令対応品です。
    規格エンハンスドカテゴリー5対応仕様単線用
  • 屋内外兼用 地デジ放送用 UHFアンテナ SDA-5-1シリーズ サン電子

    屋内外兼用 地デジ放送用 UHFアンテナ SDA-5-1シリーズ

    サン電子
    6,498税込7,148
    1台
    10日以内出荷
    小型ながらアンテナ利得4~5dBと高性能を実現。付属の専用スタンドを使用することで屋内で室内アンテナとしても使用できます。高耐候性のASA樹脂採用により、窓際での設置や屋外での使用に適しています。、やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。、防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます(4C・5C)
    仕様●寸法:高さ75mm×幅275mm×奥行125mm●質量:本体のみ440g、金具取付時580g、スタンド設置時510g●受信偏波:水平・垂直偏波用(スタンド設置時は水平のみ)●受信チャンネル:13~52ch●動作利得(db):4~5●出力インピーダンス:75Ω(F形)●VSWR:2.5以下●前後比:12~18db
  • 電源分離型利得切替式UHFブースタ サン電子

    電源分離型利得切替式UHFブースタ

    サン電子
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    地上デジタル放送受信に適しています。妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプです。 利得切替機能を搭載しているため、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。 UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載、送電状態をパイロットランプで確認できます。
    仕様●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/280g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ1.4W(DC15V60mA)、UHFプリアンプ送電時:2.4W(DC15V110mA)●周波数帯域:UHF/470~710(ch13~52)●標準利得(db):45.35.25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):40~80●定格出力(dbμ):105(9波)●利得調節範囲(db):0~-10以上●雑音指数(db以下):1.5●入出力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):3●備考:UHFプリアンプ用電源SW付、出力モニタ端子付き、電源部:DP-34Aアズワン品番68-0954-33
  • 電源分離型利得切替式CS・BS・UHFブースタ サン電子

    電源分離型利得切替式CS・BS・UHFブースタ

    サン電子
    45,980税込50,578
    1台
    10日以内出荷
    新4K8K放送に対応したCS・BS・UHFブースターです。BS110°CSデジタル放送・地上デジタル放送に適しています。 利得切替機能を搭載しているため、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。 妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプ。 UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載、送電状態をパイロットランプで確認できます。
    仕様●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/300g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ3.2W(DC15V150mA)、UHFプリアンプ送電時/4.2W(DC15V200mA)、CS/BSコンバータ4W・送電時8.8(DC15V420mA)、UHDプリアンプ・CS・BSコンバータ送電併用時10(DC15V470mA)●周波数帯域:UHF:470~710(ch13~52)、CS・BS-IF:1032~3224●標準利得(db):UHF:45.35.25(入力レベル調整・切替式)、CS BS-IF:27/35.17/25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):UHF/40~80、CS・BS-IF/45~79●定格出力(dbμ)●▼UHF:105(9波)●▼、CS・BS:96/104(50波)●雑音指数(db以下)●▼UHF:1.5●▼CS・BS-IF:7●入力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):UHF:3.0、CS・BS-IF:2.5アズワン品番68-0954-32
  • RJ45延長アダプタ(CE5) サン電子

    RJ45延長アダプタ(CE5)

    サン電子
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    環境に配慮したRoHS指令対応品です。
    規格エンハンスドカテゴリー5対応仕様RJ45延長用アダプタ
  • L形プラグ サン電子

    L形プラグ

    サン電子
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料