絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • モノタロウ(82)
  • SAMTEC(4,979)
  • Panasonic(パナソニック)(2,502)
  • エスコ(2,425)
  • RS PRO(2,320)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,954)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,541)
  • 神保電器(1,486)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,410)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,088)
  • ELPA(743)
  • 明工社(544)
  • AMPHENOL(497)
  • オーム電機(371)
  • Lumberg Automation(329)
  • フエニックス・コンタクト(318)
  • 東芝ライテック(303)
  • マサル工業(300)
  • TRUSCO(295)
  • 未来工業(293)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulgin ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチック BULGINBulgin ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチックBULGIN
649税込714
1個
5日以内出荷
また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 7mm最小ケーブル径 = 5mm材質 = サーモプラスチック色 = 黒、グレー、白、黄シリーズ = 7000保護等級 = IP66、IP68、IP69Kロックナット付属 = なし動作温度 Max = +120℃個数 = 3代表規格 = RoHS対応芯数 = 1使用温度範囲 = -40 → +120 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:プラスチック BULGINBulgin ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:プラスチックBULGIN
539税込593
1個
5日以内出荷
Bulgin Buccaneer、6000シリーズ用工具、ケーブルグランド及びアクセサリ. Bulgin Buccaneer 6000シリーズ用工具及びアクセサリは、直径4 → 10 mmのケーブルをカバーするグランドパック、さまざまなコネクタコンタクトに対応したさまざまなコンタクト取り外し工具、遮蔽クランプ、圧着コンタクトロケータなど、6000シリーズの金属及びプラスチック製丸型コネクタで使用するのに最適です。
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 4mm材質 = プラスチック色 = 黒、グレー、白、黄シリーズ = 6000 Series Buccaneer保護等級 = IP66、IP68、IP69K動作温度 Max = +120℃使用温度範囲 = -40 → → 120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BXS012/1 2 パネル BULGINBulgin 電池ホルダ BXS012/1 2 パネルBULGIN
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 120.4 x 23.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン、PC接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BXS011/1 1 パネル BULGINBulgin 電池ホルダ BXS011/1 1 パネルBULGIN
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 69.9 x 23.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン、PC接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BXS002/1 2 パネル BULGINBulgin 電池ホルダ BXS002/1 2 パネルBULGIN
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 108.7 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BXS001/1 1 パネル BULGINBulgin 電池ホルダ BXS001/1 1 パネルBULGIN
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 61.4 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0012/1 2 パネル BULGINBulgin 電池ホルダ BX0012/1 2 パネルBULGIN
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 118.6 x 22.35mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りナイロン、PET接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0011/1 1 パネル BULGINBulgin 電池ホルダ BX0011/1 1 パネルBULGIN
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 68.2 x 22.35mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りナイロン、PET接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0001/1 1 パネル BULGINBulgin 電池ホルダ BX0001/1 1 パネルBULGIN
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 62 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン, ナイロン接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BXS017 2 パネル BULGINBulgin 電池ホルダ BXS017 2 パネルBULGIN
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 143.3 x 44.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0027 4 パネル BULGINBulgin 電池ホルダ BX0027 4 パネルBULGIN
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
基板にはんだ付け可能な単三 / 単四電池ホルダ. 業務用の単三 / 単四電池ホルダ製品です。取り外しコードが付いているため、電池をサポートからすぐに取り外すことができます。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm接点タイプ = ハンダ用タグRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0026 2 パネル BULGINBulgin 電池ホルダ BX0026 2 パネルBULGIN
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 67.3 x 24.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0017 2 パネル BULGINBulgin 電池ホルダ BX0017 2 パネルBULGIN
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 143.5 x 44.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ナイロン、PC接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0035 1 PCB BULGINBulgin 電池ホルダ BX0035 1 PCBBULGIN
989税込1,088
1個
翌々日出荷
単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 60.3 x 17.5 x 23.4mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0033 1 PCB BULGINBulgin 電池ホルダ BX0033 1 PCBBULGIN
989税込1,088
1個
5日以内出荷
単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 58.7 x 26.7 x 25.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0016 1 BULGINBulgin 電池ホルダ BX0016 1BULGIN
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Bulgin D サイズ電池ホルダには 3 個のセルがあります。ナイロン及びポリカーボネート成形品があります。フランジ付きパネル取り付け バヨネット / ドライバリリース
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm接点タイプ = ハンダ用タグRoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ BULGINセンサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズBULGIN
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入 BULGINセンサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入BULGIN
169,800税込186,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:1●長さ:2m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:M12●コネクタBハウジングジェンダー:オス●コード番号:204-7928アズワン品番65-7411-38
センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ BULGINセンサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズBULGIN
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:1●長さ:7.5m●シリーズ:M8●コード番号:208-8112アズワン品番65-7385-32
センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M8シリーズ 1箱 25個入 BULGINセンサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M8シリーズ 1箱 25個入BULGIN
99,980税込109,978
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:1●長さ:1m●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:M8●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:204-7967アズワン品番65-7414-23
センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入 BULGINセンサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入BULGIN
139,800税込153,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:1●長さ:6m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:M12●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:204-7926アズワン品番65-7401-97
センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ BULGINセンサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズBULGIN
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
センサアクチュエータケーブル コア数:1 M12シリーズ BULGINセンサアクチュエータケーブル コア数:1 M12シリーズBULGIN
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入 BULGINセンサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入BULGIN
139,800税込153,780
1箱(25個)
7日以内出荷
Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続に加えて、センサ接続にも最適です さまざまなフィールドバスシステムに対応IP67等級 高い性能
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:1●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:M12●コネクタAハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7412-50
センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入 BULGINセンサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入BULGIN
119,800税込131,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:1●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:M12●コネクタBハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7402-80
Bulgin ケーブルセパレーター & ブッシュ りん青銅、黄銅、ニッケル メタリック BULGINBulgin ケーブルセパレーター & ブッシュ りん青銅、黄銅、ニッケル メタリックBULGIN
429税込472
1個
7日以内出荷
仕様材質 = りん青銅、黄銅、ニッケル色 = メタリック最大バンドル直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ケーブルグランド BULGINBulgin ケーブルグランドBULGIN
419税込461
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル  USB 2.0 オスミニUSB B → オスUSB A BULGINBulgin USBケーブル USB 2.0 オスミニUSB B → オスUSB ABULGIN
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル  USB 2.0 オスUSB A → オスUSB B BULGINBulgin USBケーブル USB 2.0 オスUSB A → オスUSB BBULGIN
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Bulgin ロボットケーブル M8シリーズ BULGINBulgin ロボットケーブル M8シリーズBULGIN
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Bulgin ロボットケーブル M5シリーズ BULGINBulgin ロボットケーブル M5シリーズBULGIN
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Bulgin ロボットケーブル M12シリーズ BULGINBulgin ロボットケーブル M12シリーズBULGIN
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Bulgin ロボットケーブル 26 AWG PXPシリーズ BULGINBulgin ロボットケーブル 26 AWG PXPシリーズBULGIN
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Cat6aケーブル Bulgin 黒 S/FTP BULGINCat6aケーブル Bulgin 黒 S/FTPBULGIN
16,980税込18,678
1個ほか
7日以内出荷
ケーブルグラントキット BULGIN BULGINケーブルグラントキット BULGINBULGIN
489税込538
1個
7日以内出荷
仕様材質:サーモプラスチック 、 最小ケーブル径:13mm 、 最大ケーブル径:15mm 、 キット内容物:ケージ、グランド、グランドナット 、 IP レーティング:IP66、IP68、IP69K 、 コア数:1 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 色:黒、グレー、白、黄 、 個数:3 、 また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0034 1 PCB BULGINBulgin 電池ホルダ BX0034 1 PCBBULGIN
999税込1,099
1個
翌々日出荷
単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 52.3 x 13.5 x 15.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料