絞り込み
使用流体
  • (6)
  • (2)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1
  • 0.3(174)
  • 0.4(74)
  • 0.5(115)
  • 0.6(73)
  • 0.7(268)
  • 0.8(535)
  • 0.9(310)
  • 0.98(68)
  • 1(1,510)
  • 1.2(51)
  • 1.5(793)
  • 1.6(76)
  • 1.8(48)
  • 2(115)
  • 3(121)
  • 3.5(42)
  • 4.5(59)
  • 5(82)
  • 7.5(60)
  • 10(39)
ブランド
  • 三洋化成(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • NCR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油燃料チューブ 三洋化成耐油燃料チューブ三洋化成(31件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から4日以内出荷
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
パワーホース 三洋化成パワーホース三洋化成(6件のレビュー)
20,980税込23,078
1巻
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(6.72MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.9MB)
耐寒透明チューブ 中部ビニール工業耐寒透明チューブ中部ビニール工業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から5日以内出荷
特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮 ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
用途工場設備配管から一般配管透明種別コンパクトドラム材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60特性耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性
二重ホース 弘進ゴム二重ホース弘進ゴム
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)使用流体材質軟質塩化ビニール色調ブルー長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.1使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-5~40
配管ジョイント(ロングラバー) NCR配管ジョイント(ロングラバー)NCR
16,980税込18,678
1箱(10本)ほか
5日以内出荷
空気、水および非腐食性流体を排水するための2本のパイプのジョイントとして使用します。
流体水、非腐食性の液体最高使用圧力(MPa)0.1使用温度範囲(℃)-20~80材質ゴムブラック

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース