絞り込み
使用流体
  • (3)
材質
  • スチール(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 50
  • 0.3(250)
  • 0.4(116)
  • 0.5(143)
  • 0.6(126)
  • 0.7(331)
  • 0.8(689)
  • 0.9(318)
  • 0.98(69)
  • 1(1,986)
  • 1.2(66)
  • 1.5(936)
  • 1.6(92)
  • 2(131)
  • 3(138)
  • 3.5(145)
  • 4.5(79)
  • 5(89)
  • 7.5(73)
  • 10(59)
  • その他(64)
ブランド
  • CEJN(セイン)(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ265 CEJN(セイン)シリーズ265CEJN(セイン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)50種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最小破壊圧力(MPa)150
シリーズ265 CEJN(セイン)シリーズ265CEJN(セイン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)50材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100最小破壊圧力(MPa)150
シリーズ264 CEJN(セイン)シリーズ264CEJN(セイン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)50材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最小破壊圧力(MPa)150
セルフシーリング カップラー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セルフシーリング カップラーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
自動ロック機構付、片手で脱着可能なプッシュ・プルタイプです。油圧負荷時は脱着できません。
用途油圧回路の着脱が頻繁に行われる個所に使用します。使用流体作動油材質本体:スチール シールゴム:フッ素ゴム(FKM)相手側取付サイズG1/4最高使用圧力(MPa)50使用温度範囲(℃)-20~60
ロータリー・カップリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロータリー・カップリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
回転もしくは旋回する装置に作動油を供給するために使われます。装置の回転中心に配置します。冶具の軽量化が図れます。
用途装置の回転中心に配置します。自動化ラインに適しています。軽量化を目的とした冶具の設計や製造時に使用できます。使用流体作動油材質本体:スチール シールゴム:ニトリルゴム(NBR)またはフッ素ゴム(FKM)最高使用圧力(MPa)50使用温度範囲(℃)10~60

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース