絞り込み
材質
  • 樹脂(4)
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(205)
  • SMC(191,834)
  • コガネイ(5,562)
  • Festo(3,335)
  • CKD(3,108)
  • エスコ(2,230)
  • RS PRO(1,938)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,785)
  • 千代田通商(1,131)
  • SK11(555)
  • ParkerTAIYO(519)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(451)
  • ニッタ(377)
  • フジキン(375)
  • 潤工社(320)
  • CEJN(セイン)(294)
  • コンバム(旧:妙徳)(291)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
1,132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h NORGREN

    エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h

    NORGREN
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
  • Push-in fitting 6mm x R1/2in. straight 1袋 10個入 NORGREN

    Push-in fitting 6mm x R1/2in. straight 1袋 10個入

    NORGREN
    9,898税込10,888
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:6 mm コネクタ B:R1/2 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9177アズワン品番65-7894-03
  • 圧縮空気フィルタエレメント NORGREN

    圧縮空気フィルタエレメント

    NORGREN
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 自動ドレインキットは、54D 電子圧力センサと併用する金属製ナットを備えています。=54D センサと互換性があります
    仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9090アズワン品番65-7899-27
  • 空圧ドレイン Norgren Olympian Plus システム 64 および 68 シリーズ NORGREN

    空圧ドレイン Norgren Olympian Plus システム 64 および 68 シリーズ

    NORGREN
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 自動ドレインは、下流システムの詰まりを防止するのに役立ち、動作圧力は幅広く取り揃えています。常時開 手で簡単にオーバーライドできます
    仕様●メーカーシリーズ:Norgren Olympian Plus システム 64 および 68 シリーズ●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0167アズワン品番65-7962-41
  • エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGREN

    エアソレノイドバルブ V61シリーズ

    NORGREN
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren V60 シリーズの 2 x 3 / 2 方向制御バルブは、小型サイズで高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステム a を備えています低消費
    仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4194アズワン品番65-7966-63
  • 交換用フィルタエレメント NORGREN

    交換用フィルタエレメント

    NORGREN
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
    仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0605アズワン品番65-7904-91
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    NORGREN
    9,498税込10,448
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3619アズワン品番65-7972-45
  • エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1/2 NORGREN

    エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1/2

    NORGREN
    198,980税込218,878
    1個
    7日以内出荷
    Norgren圧力レギュレータ 高流量用途向けの、汎用のポート付きレギュレータです。 大型のダイアフラムデザインで流量需要及びライン圧力の変化に正確迅速に反応すると同時に、均衡弁で入力圧力と出力圧力の差を減らします。
    仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●一体型チェックバルブ:Y●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:適合●コード番号:822-4046アズワン品番68-4150-51
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:160mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:160mm

    NORGREN
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:160mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0281アズワン品番65-7906-21
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm

    NORGREN
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3984アズワン品番65-7965-94
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:25mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:25mm

    NORGREN
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0268アズワン品番65-7959-58
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:250mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:250mm

    NORGREN
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3979アズワン品番65-7971-33
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:320mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:320mm

    NORGREN
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:320mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3975アズワン品番65-7965-88
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:200mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:200mm

    NORGREN
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3973アズワン品番65-7909-54
  • 複動シリンダ PRAシリーズ ボア:40mm ストローク:500mm NORGREN

    複動シリンダ PRAシリーズ ボア:40mm ストローク:500mm

    NORGREN
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:500mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0648アズワン品番65-7904-05
  • 複動シリンダ PRAシリーズ ボア:100mm ストローク:160mm NORGREN

    複動シリンダ PRAシリーズ ボア:100mm ストローク:160mm

    NORGREN
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:160mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0661アズワン品番65-7908-20
  • 比例制御弁 VP50シリーズ NORGREN

    比例制御弁 VP50シリーズ

    NORGREN
    218,980税込240,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren VP50 比例圧力制御バルブは、3 極、クローズドループ比例バルブでパイロット式のガラスなしスプール技術を採用していて、高流量及び高速応答を必要とする一般的な産業用圧力制御用途に最適ですフィードバック信号 高流量 低消費電力 ゲイン及び圧力範囲を調整可能 マニホールド取り付け可能 優れた性能特性
    仕様●メーカーシリーズ:VP50●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4224アズワン品番65-7954-63
  • 真空ポンプ M/58102シリーズ NORGREN

    真空ポンプ M/58102シリーズ

    NORGREN
    114,980税込126,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 多段真空ポンプは、高速応答を備え、小型軽量です。これはサイレンサを移植したものです。低騒音 取り付けは簡単です
    仕様●メーカーシリーズ:M/58102●最高真空圧力:-0.87バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:144L/min●使用圧力:6バール●コード番号:220-3869アズワン品番65-7963-03
  • 手動バルブ NORGREN

    手動バルブ

    NORGREN
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
  • 取付け具 オリンピアンプラスシリーズ NORGREN

    取付け具 オリンピアンプラスシリーズ

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 壁面ブラケット( Olympian Plus シリーズ製)。ポートサイズは G1-1/4、1-1/4 インチ PTF
    仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:220-3372アズワン品番65-7962-26
  • 取付け具 オリンピアンプラスシリーズ NORGREN

    取付け具 オリンピアンプラスシリーズ

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Olympian Plus シリーズの IMI Norgren ウォールブラケット。ポートサイズは G1 ですG1/2
    仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:218-0135アズワン品番65-7953-42
  • 取り付けブラケット NORGREN

    取り付けブラケット

    NORGREN
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/8010 シリーズ L2 ブラケットヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 10 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠
    仕様●メーカーシリーズ:QM/8010●コード番号:220-3948アズワン品番65-7953-66
  • 取り外し可能アイ NORGREN

    取り外し可能アイ

    NORGREN
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/8125 シリーズは、UR-Universal です 直径 125 mm のリアアイ ISO アクチュエータ取り付けボア空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QM/8125●コード番号:218-0238アズワン品番65-7959-09
  • 取り外し可能アイ NORGREN

    取り外し可能アイ

    NORGREN
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QA/8032 シリーズは、R - リアアイ ISO アクチュエータ取り付けボア、直径 32 mm です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QA/8032●コード番号:218-0685アズワン品番65-7906-92
  • 空圧バルクヘッドねじ付きアダプタ 1袋 5個入 NORGREN

    空圧バルクヘッドねじ付きアダプタ 1袋 5個入

    NORGREN
    8,698税込9,568
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren バルクヘッドコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
  • 空圧ドレイン 17-816 NORGREN

    空圧ドレイン 17-816

    NORGREN
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Drip レッグドレインは、完全に自動のユニットを備えており、圧縮空気システムの低点から液体をドレインすることができます。金属製ボディと合成ゴム製の Elastomers を備え、20 → 50 ℃ で動作しますポートサイズは G1/2 です ブラックメタルボウル 圧縮空気にのみ使用されます
    仕様●メーカーシリーズ:17-816●ドレインタイプ:自動●インレットポート - ネジサイズ:G1/2●コード番号:218-0134アズワン品番65-7903-69
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み

    NORGREN
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4122アズワン品番65-7953-35
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3617アズワン品番65-7972-40
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    NORGREN
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren コンパクトストレートアダプタ - オス / テーパー気中フィット C 継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3631アズワン品番65-7975-01
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 5個入

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3261アズワン品番65-7953-23
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:10 mm コネクタ B:G1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4●耐薬品性:なし●コード番号:212-9219アズワン品番65-7892-49
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み

    NORGREN
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4150アズワン品番65-7964-96
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    NORGREN
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0540アズワン品番65-7904-84
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    NORGREN
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3626アズワン品番65-7972-65
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 5個入

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0042アズワン品番65-7955-88
  • 空圧エルボねじ付きアダプタ メス NORGREN

    空圧エルボねじ付きアダプタ メス

    NORGREN
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 調整式バンジョーエルボアセンブリには、ボディ、調整ボルト、シール、調整ねじが付属しています。本体と調整ボルトはニッケルめっき黄銅製です。調整ねじは黄銅製です。耐腐食性があります。oper を持っています小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16K51 年です●コード番号:220-3369アズワン品番65-7959-97
  • 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:160mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:160mm

    NORGREN
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RT / 57200 / M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダです。磁気ピストンと非クッション性があります。円筒径は 50 mm で、ストロークは 160 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計で、高強度ダブル圧着エンドキャップを備えています。ポートサイズ:G1/4 ピストンロッド =16mm 材質:ステンレススチール 動作温度 =80 ℃
    仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:212-9331アズワン品番65-7893-89
  • 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:40mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:40mm

    NORGREN
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダ、直径 40 mm、ストローク 40 mm です。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 40 mm
    仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4090アズワン品番65-7961-77
  • 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:80mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:80mm

    NORGREN
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 16 mm、ストローク 80 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 16 mm
    仕様●ストローク:80mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4079アズワン品番65-7961-49
  • 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:50mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:50mm

    NORGREN
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 16 mm、ストローク 50 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 16 mm
    仕様●ストローク:50mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4078アズワン品番65-7966-08
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース