カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(12)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MG Series(MGPM25-30AZ) SMCMG Series(MGPM25-30AZ)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MG Series(MGPM20-30AZ) SMCMG Series(MGPM20-30AZ)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGPL20-30AZ) SMCMG Series(MGPL20-30AZ)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(L) ボールブッシュ
MG Series(MGPL25-30AZ) SMCMG Series(MGPL25-30AZ)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MG Series(MGPL16-30AZ) SMCMG Series(MGPL16-30AZ)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MG Series(MGPM16-30AZ) SMCMG Series(MGPM16-30AZ)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
MG Series(MGPL32-30AZ) SMCMG Series(MGPL32-30AZ)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-30AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-30AZ)SMC
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGPM32-30AZ) SMCMG Series(MGPM32-30AZ)SMC
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-30AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-30AZSMC
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-30AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-30AZSMC
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー30a-19l特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース