カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 空圧補器(8)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD2302シリーズ ダイアルエアレギュレータCKD(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から19日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08最高使用圧力(MPa)2.06保証耐圧力(MPa)3.09質量(kg)1材質(本体)亜鉛合金ダイカストねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)リリーフリリーフ機構付
2419シリーズ リバースレギュレータ(チェック弁内蔵) CKD2419シリーズ リバースレギュレータ(チェック弁内蔵)CKD
4,450税込4,895
1個
当日出荷から15日以内出荷
B2019シリーズ レギュレータ CKDB2019シリーズ レギュレータCKD
4,450税込4,895
1個
当日出荷から23日以内出荷
2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD2303シリーズ ダイアルエアレギュレータCKD(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.06
2304シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD2304シリーズ ダイアルエアレギュレータCKD
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.06ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付
B6061シリーズ リリーフ弁 CKDB6061シリーズ リリーフ弁CKD
5,498税込6,048
1個
当日出荷から61日以内出荷
B7019シリーズ FRユニット CKDB7019シリーズ FRユニットCKD
6,250税込6,875
1個
当日出荷から30日以内出荷
2619シリーズ レギュレータ CKD2619シリーズ レギュレータCKD
18,338税込20,172
1個
7日以内出荷から15日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース