カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホースリール(2)
        • ホース(47)
        • ホースバンド(1)
        • 方向制御機器(2)
        • エアシリンダ(12)
        • 真空機器(3)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)CKD
22,163税込24,379特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~CKD
10,093税込11,102特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
耐油OKエクセル-150 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-150BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー特性耐油
コードリール 三ツ口コンセント仕様 三協リールコードリール 三ツ口コンセント仕様三協リール
17,980税込19,778
1台
当日出荷
非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3498材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
6,013税込6,614
1本
当日出荷から19日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコウレタンエアーホース(プラグ付)エスコ
1,800税込1,980
1本
当日出荷から翌日出荷
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド) ノーブランド鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)ノーブランド
269税込296
1個
翌々日出荷
一般汎用品のワイヤー式ホースバンド大口径はガイド付きとなります。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質鉄、亜鉛メッキ
低圧空気作動弁 コガネイ低圧空気作動弁コガネイ
10,980税込12,078
1個
欠品中
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.001~0.003(MAX.0.1)使用流体空気保証耐圧力(MPa)(メイン)1.35、(パイロット)0.1最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8またはバーブ継手(ナイロンチューブ6~4用タケノコ形継手)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)コンスタントブリード量(l/min)1.5以下(0.5MPa)
5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-8透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
1,363税込1,499
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~CKD
10,360税込11,396
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~CKD
10,093税込11,102
1本
4日以内出荷から18日以内出荷
寸法N(mm)2作動方式復動形形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DP-4A材質ウレタン透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)1材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-8使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
5.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ5.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気/水エスコ品番EA125DC-6材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)3.7外径(Φmm)6特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト) エスコ4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DR-4B材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-6A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DS-4A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-4C材質ウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)1材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-8B使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
コードリール 二次側先端プラグ仕様 三協リールコードリール 二次側先端プラグ仕様三協リール
17,980税込19,778
1台
当日出荷
非常に小型・軽量で場所を取らない設計です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端はコンセントプラグです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3499材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト) エスコ4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DR-4A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-8A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)1.6材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-6使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]エスコ
1,930税込2,123
1本
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-6材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)17使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-25 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-25CKD
52,013税込57,214
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)53.5寸法AA(mm)30以下:65、30を超え100以下:84、100を超え200以下:103寸法B(mm)37.5寸法C(mm)11.5寸法D(mm)25寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)42寸法G(mm)93寸法H(mm)38寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M6深さ15寸法I(mm)91寸法JJ(mm)M6深さ12寸法K(mm)64寸法KA(mm)5.2貫通寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法MM(mm)12寸法N(mm)26寸法NN(mm)M6貫通寸法O(mm)30以下:11.5、30を超え100以下:30.5、100を超え200以下:49.5寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法Q(mm)13寸法R(mm)14寸法RD(mm)10寸法S(mm)29寸法U(mm)78寸法V(mm)30寸法W(mm)34寸法WW(mm)82寸法X(mm)16-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法Y(mm)10チューブ内径(Φmm)25作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157軸受種類ころがり軸受
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-25 CKDガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-25CKD
37,547税込41,302
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)53.5寸法AA(mm)50以下:53.5、50を超え200以下:84寸法B(mm)37.5寸法C(mm)11.5寸法D(mm)25寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)42寸法G(mm)93寸法H(mm)38寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M6深さ15寸法I(mm)91寸法JJ(mm)M6深さ12寸法K(mm)64寸法KA(mm)5.2貫通寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法MM(mm)12寸法N(mm)26寸法NN(mm)M6貫通寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:30.5寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法Q(mm)16寸法R(mm)14寸法RD(mm)10寸法S(mm)29寸法U(mm)78寸法V(mm)30寸法W(mm)34寸法WW(mm)82寸法X(mm)16-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法Y(mm)10チューブ内径(Φmm)25作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20 CKDガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-20CKD
35,760税込39,336
1本
4日以内出荷から18日以内出荷
寸法A(mm)53寸法AA(mm)50以下:53、50を超え200以下:78寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法D(mm)24.5寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)36寸法G(mm)83寸法H(mm)30寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M5深さ13寸法I(mm)81寸法JJ(mm)M6深さ12寸法K(mm)54寸法KA(mm)5.2貫通寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法MM(mm)10寸法N(mm)18寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:25寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法Q(mm)12寸法R(mm)11寸法RD(mm)9.5寸法S(mm)25寸法U(mm)70寸法V(mm)24寸法W(mm)28寸法WW(mm)72寸法X(mm)16-2寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)10チューブ内径(Φmm)20作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20CKD
49,787税込54,766
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)53寸法AA(mm)30以下:59、30を超え100以下:78、100を超え200以下:100寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法D(mm)24.5寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)36寸法G(mm)83寸法H(mm)30寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M5深さ13寸法I(mm)81寸法JJ(mm)M6深さ12寸法K(mm)54寸法KA(mm)5.2貫通寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法MM(mm)10寸法N(mm)18寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)30以下:6、30を超え100以下:25、100を超え200以下:47寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法Q(mm)10寸法R(mm)11寸法RD(mm)9.5寸法S(mm)25寸法U(mm)70寸法V(mm)24寸法W(mm)28寸法WW(mm)72寸法X(mm)16-2寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)10チューブ内径(Φmm)20作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157軸受種類ころがり軸受
8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-6長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]エスコ
1,930税込2,123
1本
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-6材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)17使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-8A透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト) エスコ4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)エスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DR-4D材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース