絞り込み
材質
  • スチール(5)
ブランド
  • ヤマト(空圧機器)(6)
  • SK11(5)
  • H&H(4)
  • ParkerTAIYO(1)
使用流体
  • 空気(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.7(10)
  • 0.9(40)
  • 0.98(16)
  • 1(36)
  • 1.4(1)
  • その他(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー用ワンタッチソケット(2分) ヤマト(空圧機器)エアー用ワンタッチソケット(2分)ヤマト(空圧機器)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ワンタッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
エアー用ツータッチソケット(2分) ヤマト(空圧機器)エアー用ツータッチソケット(2分)ヤマト(空圧機器)
609税込670
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
流量調整プラグ H&H流量調整プラグH&H
799税込879
1個
当日出荷
エアー流量を調整したい時にご使用下さい
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ねじ規格インチサイズ耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
エアー用ワンタッチソケット(3分) ヤマト(空圧機器)エアー用ワンタッチソケット(3分)ヤマト(空圧機器)
779税込857
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ワンタッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
エアプラグ 汎用型 SK11エアプラグ 汎用型SK11
209税込230
1個
翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチ SK11エアソケット ツータッチSK11
609税込670
1個
翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。3/8管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約88使用温度範囲(℃)-20~80ねじ3/8管用テーパーオネジR3/8(PT3/8)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチ SK11エアソケット ツータッチSK11
889税込978
1個
翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/2管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約94使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/2管用テーパーオネジR1/2(PT1/2)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアー用ツータッチソケット(4分) ヤマト(空圧機器)エアー用ツータッチソケット(4分)ヤマト(空圧機器)
749税込824
1個
翌日出荷
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
エアー用ツータッチソケット(3分) ヤマト(空圧機器)エアー用ツータッチソケット(3分)ヤマト(空圧機器)
609税込670
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
エアソケット ツータッチ SK11エアソケット ツータッチSK11
609税込670
1個
翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/8管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約73使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/8管用テーパーオネジR1/8(PT1/8)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチ SK11エアソケット ツータッチSK11
609税込670
1個
翌々日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約78使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/4管用テーパーオネジR1/4(PT1/4)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアー用ツータッチソケット(1分) ヤマト(空圧機器)エアー用ツータッチソケット(1分)ヤマト(空圧機器)
619税込681
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
大径エアー オネジプラグ 40型 H&H大径エアー オネジプラグ 40型H&H
799税込879
1個
翌日出荷から8日以内出荷
常圧
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
大径エアー オネジソケット 40型 H&H大径エアー オネジソケット 40型H&H
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から11日以内出荷
常圧
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5形状オネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
ロータリープラグ H&HロータリープラグH&H
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
独自のロータリー機能で360度の首振り回転
最高使用圧力(MPa)1.5管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
7,998税込8,798
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース