カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(5)
        • コンプレッサー(82)
        • エアーガン・スプレーノズル(11)
        • ホース(6)
        • 方向制御機器(24)
        • エアシリンダ(33)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(8)
        • 真空機器(18)
        • 圧縮空気清浄化機器(10)
        • 空圧補器(33)
        • 汎用管継手(20)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(3)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(3)
        • 流体制御機器(9)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密レギュレータPR100用 コガネイ精密レギュレータPR100用コガネイ
358税込394
1個
3日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5設定圧力単位MPa
精密レギュレータ PR2000 CKD精密レギュレータ PR2000CKD
17,513税込19,264
1個
当日出荷から4日以内出荷
高性能、長寿命、大排気流量
接続口径Rc3/8設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85ねじの種類Rc質量(kg)470最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮清浄空気空気消費量(L/minANR)5以下繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)圧力レンジ(MPa)MAX.0.85
B-Wシリーズ L形ブラケット(PR1000用) CKDB-Wシリーズ L形ブラケット(PR1000用)CKD
213税込234
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様B-Wシリーズ L形ブラケット(PR1000用)種別部品
精密レギュレータPR100シリーズ ブラケット コガネイ精密レギュレータPR100シリーズ ブラケットコガネイ
358税込394
1個
3日以内出荷
用途レギュレータを取り付けるためのブラケット仕様精密レギュレータPR100シリーズ ブラケット
クリーン機器マルチシリーズ精密レギュレータPRシリーズ コガネイクリーン機器マルチシリーズ精密レギュレータPRシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25設定圧力単位MPa
精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ コガネイ精密ステンレスレギュレータPRSシリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。
使用流体空気/N2/CO2/He/Ar設定圧力範囲(MPa)0.01~0.25設定圧力単位MPa
精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ用ブラケット コガネイ精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ用ブラケットコガネイ(1件のレビュー)
478税込526
1個
翌々日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。
用途本体、精密ステンレスレギュレータ取付ブラケット仕様精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ用ブラケット
違径二重ワイ PISCO(ピスコ)違径二重ワイPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状違径二重ワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
γシリーズ 全空圧制御システム CKDγシリーズ 全空圧制御システムCKD(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から51日以内出荷
ブランチユニオン二重ワイ PISCO(ピスコ)ブランチユニオン二重ワイPISCO(ピスコ)
569税込626
1個
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ブランチユニオン二重ワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装
パワフルロケットダスターEX SK11パワフルロケットダスターEXSK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。 携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
精密レギュレータ コガネイ精密レギュレータコガネイ(1件のレビュー)
10,198税込11,218
1個
当日出荷
高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。 プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
質量(kg)0.29材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~60(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.73感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)5(2次側空気圧力0.5MPa時)保証耐圧力(MPa)1.03設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25給油不要設定圧力単位MPa
MSシリーズ 小形メカニカルバルブ CKDMSシリーズ 小形メカニカルバルブCKD
4,289税込4,718
1個
当日出荷から28日以内出荷
小形精密レギュレータ コガネイ小形精密レギュレータコガネイ
8,198税込9,018
1個
当日出荷
質量(kg)0.07材質(本体)アルミ取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~50(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)1.5(2次側空気圧力0.25MPa時)保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要設定圧力単位MPa
圧力スイッチ アクト電機圧力スイッチアクト電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKDPD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式CKD(1件のレビュー)
1,108税込1,219
1個
当日出荷から18日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
2,400税込2,640
1個
当日出荷から24日以内出荷
ブランチ二重ワイ PISCO(ピスコ)ブランチ二重ワイPISCO(ピスコ)
489税込538
1個
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ブランチ二重ワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R開放リング/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
スレンダータイプダスターガン  "Dolphin" (高圧専用タイプ) 近畿製作所スレンダータイプダスターガン "Dolphin" (高圧専用タイプ)近畿製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ボタン一つで流量調節使用感度抜群のボディーシルエット
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他接続方法カプラー接続(高圧用)空気使用量(L/min)465(2.5MPa時)トラスコ品番360-3458材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)112最高使用圧力(MPa)2.5使用温度(℃)-10~60使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~2.5
バキュームパッド ParkerTAIYOバキュームパッドParkerTAIYO
68,900税込75,790
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
7,598税込8,358
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
外付けエアーレギュレーター エス・ピー・エアー外付けエアーレギュレーターエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
アルミ製の軽量タイプです。
トラスコ品番852-3202質量(g)50アズワン品番64-4654-26
パッド 止めネジ コンバム(旧:妙徳)パッド 止めネジコンバム(旧:妙徳)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
精密レギュレータ コガネイ精密レギュレータコガネイ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミダイカスト質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.73感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25給油不要
ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYOハイロータ スイッチユニットParkerTAIYO
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
小形精密レギュレータ コガネイ小形精密レギュレータコガネイ
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要
残圧除去カップリング TRUSCO残圧除去カップリングTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。国内一般製品と互換性があります。
使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14.0最高使用圧力(kPa)1.6
スレンダータイプダスターガンサイレント(高圧プラグ) 近畿製作所スレンダータイプダスターガンサイレント(高圧プラグ)近畿製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。高圧ソケットに接続するタイプです。ノズル長(mm)14ノズル口径(Φmm)1×12穴エアー取付口高圧専用プラグトラスコ品番391-3678全長(mm)112質量(g)112使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60最高使用圧力(MPa)2.5接続方式プラグノズル取付部G1/8適合流体空気
高圧分配用カプラ マッハ高圧分配用カプラマッハ
9,298税込10,228
1個
当日出荷
高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質鉄、アルミニウム最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気分岐数2分岐
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
3,113税込3,424特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
レデューシングユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
散水用ホース PRO P341D カクイチ散水用ホース PRO P341Dカクイチ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
内径×外径(Φmm)15×20特性耐圧・防藻ブラック使用流体使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15外径(Φmm)20許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)耐圧(kgf/cm2)12ライン色オレンジ
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から62日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
ロータリーカプラ フジマックロータリーカプラフジマック(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ベアリング入りより戻し回転機構により、ホースがねじれず使いやすいです。
用途ウレタンホース専用内径(Φmm)6.5~7外径(Φmm)9.5~10
調質機器 GPRシリーズ 真空レギュレータ AirTAC調質機器 GPRシリーズ 真空レギュレータAirTAC
5,398税込5,938
1個
欠品中
高精度圧力制御、応答速度が鋭敏 圧力特性と流量特性が優れている 取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能 高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能
種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa])シリーズGA300シリーズ設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/4チェックバルブRoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
B2019シリーズ レギュレータ CKDB2019シリーズ レギュレータCKD
200税込220
1個
当日出荷から23日以内出荷
丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ウレタン コンバム(旧:妙徳)丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ウレタンコンバム(旧:妙徳)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース