カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(35)
        • ホース(2)
        • エアシリンダ(3)
        • 真空機器(66)
        • 汎用管継手(6)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「sus 40a」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用NWブランクフランジ コンサス真空用NWブランクフランジコンサス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWブランクフランジ
真空用NWロングフランジ コンサス真空用NWロングフランジコンサス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWロングフランジ
真空用NWレデューサー コンサス真空用NWレデューサーコンサス
7,798税込8,578
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWレデューサー
NW ブランクフランジ フロパーサルNW ブランクフランジフロパーサル(1件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷から8日以内出荷
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質SUS304寸法L(mm)5
継ぎ手(スウェージロック用) 佐藤真空継ぎ手(スウェージロック用)佐藤真空(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35寸法L(mm)50材質ステンレス(SUS304)
NW 変換ニップル コスモ・テックNW 変換ニップルコスモ・テック
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)40材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW テーパー おすねじ コスモ・テックNW テーパー おすねじコスモ・テック(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW ブランクフランジ コスモ・テックNW ブランクフランジコスモ・テック
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW フレキシブルチューブ コスモ・テックNW フレキシブルチューブコスモ・テック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 316材質(フレキ/ベローズ)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
NW Swagelokアダプタ コスモ・テックNW Swagelokアダプタコスモ・テック(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
NW テーパー めすねじ コスモ・テックNW テーパー めすねじコスモ・テック
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304
成形ベローズ(端管) 入江工研成形ベローズ(端管)入江工研
17,980税込19,778
1個
当日出荷から63日以内出荷
端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3フランジ無し(端管)耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
ステンレスユニオン TRUSCOステンレスユニオンTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
セーフロックダストプラグSUS316 フルネスジャパンセーフロックダストプラグSUS316フルネスジャパン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)SUS316
レジューサー ミラプロレジューサーミラプロ
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304長さ(mm)(製作長)40表面処理G.B.B.
オスネジ継手 佐藤真空オスネジ継手佐藤真空
19,980税込21,978
1個
当日出荷
材質SUS304AR(PT)1/2アズワン品番61-3612-13
KFフランジ ULVAC(アルバック)KFフランジULVAC(アルバック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質SUS304形状KFフランジ
変換フランジ ULVAC(アルバック)変換フランジULVAC(アルバック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質SUS304形状変換フランジ
NW チューブアダプタ コスモ・テックNW チューブアダプタコスモ・テック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法L(mm)50材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
セーフロック SAF-CLS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク フルネスジャパンセーフロック SAF-CLS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンクフルネスジャパン
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。
材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
真空用NWフランジ コンサス真空用NWフランジコンサス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWフランジ
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ステンレスメイルコネクタ TRUSCOステンレスメイルコネクタTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa規格RoHS2ねじの種類R使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
セーフロックPT雌ネジカプラーSUS316 フルネスジャパンセーフロックPT雌ネジカプラーSUS316フルネスジャパン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)SUS316
真空用NWエルボ コンサス真空用NWエルボコンサス
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWエルボ
ノズル ULVAC(アルバック)ノズルULVAC(アルバック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
フランジタイプKF-25寸法A(Φmm)40寸法B(mm)6寸法C(mm)35質量(g)44材質SUS304
NW ニップル コスモ・テックNW ニップルコスモ・テック
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)100材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
真空装置用フランジ イノック真空装置用フランジイノック
3,698税込4,068
1枚
5日以内出荷
材質SUS F304またはSUS 304形状差込み溶接フランジ VF種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
NW VCR めすアダプタ コスモ・テックNW VCR めすアダプタコスモ・テック
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
NW 手動L型ベローズバルブ コスモ・テックNW 手動L型ベローズバルブコスモ・テック
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。使用圧力大気圧~10^-6Pa材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)寸法E(mm)60最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
T字管 佐藤真空T字管佐藤真空
11,980税込13,178
1個(1個)
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304
セーフロックPT雌ネジアダプターSUS316 フルネスジャパンセーフロックPT雌ネジアダプターSUS316フルネスジャパン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)SUS316
成形ベローズ(VG/VFフランジ) 入江工研成形ベローズ(VG/VFフランジ)入江工研
18,980税込20,878
1個
当日出荷から78日以内出荷
JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
真空用NWチーズ コンサス真空用NWチーズコンサス
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWチーズ
パロットカップリング 継っ手 鉄製 VF JIS10Kフランジタイプ雄 大塔テックパロットカップリング 継っ手 鉄製 VF JIS10Kフランジタイプ雄大塔テック
8,798税込9,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)鉄(ディスゴ処理)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクフランジ ミラプロブランクフランジミラプロ
849税込934
1個
当日出荷から53日以内出荷
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
NW ロングフランジ コスモ・テックNW ロングフランジコスモ・テック
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C) 岩崎製作所SUS製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)岩崎製作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質ステンレス
SUS316メイルコネクタ 千代田通商SUS316メイルコネクタ千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
ブランクフランジ ULVAC(アルバック)ブランクフランジULVAC(アルバック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
寸法C(mm)6材質SUS304形状ブランクフランジ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース