ブランド: MAX(マックス)[事務用品・工具]すべて解除
レタツインハーフカッタユニット MAX(マックス)[事務用品・工具] (1件のレビュー) 当日出荷
チューブ・テープ兼用(黄色)
LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3用
LM-500F2・LM-500F2C・LM-500W2・LM-550W2用
LM-500・LM-500W・LM-550W用
LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W用
LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX用
適合 LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3/LM-500F2・LM-500W2・LM-550W2・LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX 質量(g) 18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 48×72×20 入数(個) 2
チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別 JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字) 電源 専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本 テープ種類 専用テープカセット5/9/12mm幅 入力方式 英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力 表示部 バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ) 文字高(mm) 1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×293×94 対応テープ幅(mm) 5/9/12 印字速度 40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時) 最大印字長さ 1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m 辞書機能 約50,000 語 使用可能チューブ 純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G 書体 マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体) チューブ切断方法 ハーフカット:自動、フルカット:手動 内部メモリー 最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル) 変換方式 文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力 入力文字数 最大5,000 文字(999ブロック) 外部メモリー USBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません) 関連資料 (4.48MB)
マックス純正記名板 MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷 から 翌日出荷
適合機種 LM-390T、LM-390T/W、LM-380T、LM-380T/PC※記名版アタッチメント「LM-KA390」と「LM-KA380」が必要です 厚さ(mm) 0.3 長さ(m) 25
チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] 4日以内出荷
80mm/秒の高速印字により、LM-500シリーズと比較して生産能力が63%UP。PC接続専用モデル(USB/有線LAN・無線LAN)、PCソフト「LETATWIN PC EDITOR PRO」で簡単にマーキングデータ作成。「LETATWIN PC EDITOR PRO」は画像付き設定ガイドやリアルな印字プレビューで操作性を向上(LM-550W3・500W3使用可)。プラテンローラ・サーマルヘッドをお客様自身で交換でき、修理を待つ際の時間ロス削減。グリップスリーブ、グリップチューブ、丸チューブ、収縮チューブ、テープ、記名板、ブロックマーカー、IDプレートに対応。グリップスリーブは、チューブがずり落ちにくいだけでなく、平面印字のため丸チューブに比べて文字の視認性が向上。
用途 マークチューブ(塩ビチューブ)、への高速印字制御盤に必要な各種消耗品へ印字可能:グリップスリーブ、熱収取チューブ、テープ、記名板、ブロックマーカー(WAGO社製)、IDプレート(幅:4.1mm)に印字可能 その他 チューブヒーター内蔵 質量(kg) 約11(付属品・電源コード除く) 消費電力(W) 70(最大)/15以下(待機時)/10以下(スリープ時) 電源 AC100V (50/60Hz) 本体 メモリなし 表示 4.3インチ(液晶タッチパネル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 427×256×301 対応 塩ビチューブ(内径Φ1.5~Φ10.0)/グリップチューブ(内径Φ2.9~Φ4.6)/グリップスリーブ(LM-SL34電線仕上がり外径Φ2.1~Φ3.4/LM-SL37電線仕上がり外径Φ2.1~Φ3.4/電線仕上がり外径Φ3.0~Φ3.7)/テープ(幅5/9/12mm対応)/記名板(幅5.5~12.0mm)/ブロックマーカ(WAGO社製A2009-113/A2009-114/A2009-115/A2009-145/A2009-515/A2009-615) メモリー USBメモリ(FAT16/FAT32フォーマット・セキュリティ機能のあるタイプは使用できません。) 印字方式 熱転写方式(300dpi) 最大印字長さ チューブ100m/グリップスリーブ100m/テープ5m/記名板5m/ブロックマーカー1000個/IDプレート20m(1部印刷時) 入力文字数 5000文字(2000ブロック) 使用環境条件 【温度】5~35℃(5~15℃はチューブヒーター使用時)【湿度】20~80%(結露なきこと) 文字サイズ(mm) 1.3/2/3/4/6/2.4(英数字/英数字(一部の記号)のみ選択可)
『マックスレタツイン』には他にこんなカテゴリがあります インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具] 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980 バスケットへ
インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具] 税込 ¥ 4,948 ~ ¥ 4,498 ~
グリップスリーブ MAX(マックス)[事務用品・工具] 税込 ¥ 23,078 ~ ¥ 20,980 ~
テープ MAX(マックス)[事務用品・工具] 税込 ¥ 1,758 ~ ¥ 1,598 ~
IDプレート MAX(マックス)[事務用品・工具] 税込 ¥ 2,748 ¥ 2,498 バスケットへ
プラテンローラー MAX(マックス)[事務用品・工具] 税込 ¥ 9,348 ~ ¥ 8,498 ~
ワードライタ MAX(マックス)[事務用品・工具] 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~