絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(7)
  • ニチフ(118)
  • RS PRO(95)
  • TRUSCO(35)
  • JST(日本圧着端子製造)(32)
  • 冨士端子工業(24)
  • ストロングホールド(18)
  • DST(大同端子製造)(14)
  • PANDUIT(パンドウイット)(12)
  • THOMAS & BETTS(8)
  • エスコ(7)
  • SAMTEC(7)
  • JAPPY(6)
  • LINKMAN(6)
  • ワイドミュラー(5)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ワゴジャパン(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・ブラウン・ブルー・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(66)
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクト ピン 18-16AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コンタクト ピン 18-16AWG クリンプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷
スペード ターミナル 22AWG - 16AWG #8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スペード ターミナル 22AWG - 16AWG #8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229税込252
1個
23日以内出荷
Y形圧着端子 スタッドサイズ 3mm 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ 3mm 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
30,980税込34,078
1袋(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLAST
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●幅:5.5mm●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:3mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3763アズワン品番65-7729-72
Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 赤 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 赤 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
57,980税込63,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk)TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定し
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●幅:6.35mm●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.65mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:M3.5●色:赤●全長:20.29mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:190-3807アズワン品番65-7653-32
Y形圧着端子 スタッドサイズ 4.17mm 赤 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ 4.17mm 赤 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
42,980税込47,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●幅:7.1mm●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:4.17mm●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3765アズワン品番65-7761-38
圧着ブレード端子 PIDGシリーズ 絶縁 刃長さ12.4mm 刃幅2.95mm 赤 シュラウド 22AWG → 16AWG 1箱 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着ブレード端子 PIDGシリーズ 絶縁 刃長さ12.4mm 刃幅2.95mm 赤 シュラウド 22AWG → 16AWG 1箱 10000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
669,800税込736,780
1箱(10000個)
7日以内出荷
UL認定二重線での使用は不適TE Connectivity PIDGブレード電線圧着端子PIDGブレード電線圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDGブレード電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●適合電線サイズmm2 Max:1.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●内径:3.5mm●刃幅:2.95mm●フック:なし●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-4004アズワン品番65-7663-10
ターミナル リング タング #8 16AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル リング タング #8 16AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
209税込230
1個
欠品中
リング タング ターミナル #6 16AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リング タング ターミナル #6 16AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229税込252
1個
欠品中
仕様スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.42mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁アズワン品番65-1390-35
ターミナル リング タング #6 16AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル リング タング #6 16AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
209税込230
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.42mmイ 製品群:PLASTI-GRIP シリーズ 絶縁体 色:レッド 絶縁体 材質:ビニールアズワン品番65-1343-21
スタブ スプライス 20-16AWG ブルー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタブ スプライス 20-16AWG ブルーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様絶縁体 色:ブルー 製品群:- 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.21mmイ 絶縁体 材質:PVDF(Polyvinylidene Fluoride,ポリフッ化ビニリデン)アズワン品番65-1583-40
ターミナル リング タング #5 16AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル リング タング #5 16AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229税込252
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M3 スタッド サイズ インペリアル:#5 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.65mmイ 製品群:SOLISTRAND Budget シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁アズワン品番65-1390-69
ターミナル リング タング #2 16AWG レッド TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル リング タング #2 16AWG レッドTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M2 スタッド サイズ インペリアル:#2 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.65mmイ 製品群:PIDG シリーズ 絶縁体 色:レッド 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1388-48
ターミナル リング タング #8 16AWG ORG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル リング タング #8 16AWG ORGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.31mmイ 製品群:- 絶縁体 色:オレンジ 絶縁体 材質:PEEK(Polyetheretherketone) SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-93
ターミナル リング タング #10 レッド 16AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル リング タング #10 レッド 16AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
219税込241
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M5 スタッド サイズ インペリアル:#10 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.65mmイ 製品群:PLASTI-GRIP シリーズ 絶縁体 色:レッドアズワン品番65-1390-98
ターミナル リング #10 スタッド クリンプ 22-16AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル リング #10 スタッド クリンプ 22-16AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139税込153
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M5 スタッド サイズ インペリアル:#10 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.42mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁アズワン品番65-1407-53
メス ディスコネクト 6.35MM 20-16AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))メス ディスコネクト 6.35MM 20-16AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149税込164
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Positive Lock 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 絶縁体 色:- 導体部 CSA:1.65mmイ 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:真鍮アズワン品番65-1371-98
メス クイック ディスコネクト 16AWG-14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))メス クイック ディスコネクト 16AWG-14AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1個
23日以内出荷
仕様製品群:PIDG FASTON 187 シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:4.75mm×0.51mm タブ サイズ インペリアル:0.187inch×0.02inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 絶縁体 色:ブルーアズワン品番65-1391-11
バット スプライス ナイロン 16AWG TO 14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バット スプライス ナイロン 16AWG TO 14AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
609税込670
1個
23日以内出荷
仕様絶縁体 色:ブルー(透明) 製品群:PIDG シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.62mmイ 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1390-72
Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 140個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 140個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1袋(140個)
7日以内出荷
UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk)TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGスペードタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスペード端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスペード端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGスペード端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現製品用途の情報これらのPIDGスペードタングワイヤ圧着端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●幅:6.2mm●適合電線サイズmm2 Min:1.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:M3.5●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3183アズワン品番65-7769-19
Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
56,980税込62,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk)TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGスペードタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスペード端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスペード端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGスペード端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現製品用途の情報これらのPIDGスペードタングワイヤ圧着端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:M3.5●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:190-3808アズワン品番65-7763-53
ターミナル リング タング 1/4インチ レッド 16AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル リング タング 1/4インチ レッド 16AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359税込395
1個
欠品中
仕様スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.65mmイ 製品群:PLASTI-GRIP シリーズ 絶縁体 色:レッドアズワン品番65-1391-07
クリンプ ターミナル M4 16AWG TO 14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))クリンプ ターミナル M4 16AWG TO 14AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
329税込362
1個
23日以内出荷
仕様製品群:PLASTI-GRIP シリーズ ワイヤーサイズ(AWG):16AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.62mmイ スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 絶縁体 材質:PVC(ポリ塩化ビニル)アズワン品番65-1388-36
ターミナル リング 9.53MM スタッド クリンプ レッド 22-16AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル リング 9.53MM スタッド クリンプ レッド 22-16AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
219税込241
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M10 スタッド サイズ インペリアル:3/8inch 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.42mmイ 製品群:PLASTI-GRIP シリーズ 絶縁体 色:レッド スタッド/タブ サイズ:0.375inchアズワン品番65-1406-26
圧着ピン端子 PLASTI-GRIPシリーズ 錫めっき 16AWG 1.6mm2 22AWG 0.25mm2 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着ピン端子 PLASTI-GRIPシリーズ 錫めっき 16AWG 1.6mm2 22AWG 0.25mm2 1袋 10000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
469,800税込516,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
二重線での使用は不適TE Connectivity PLASTI-GRIPワイヤピン圧着端子PLASTI-GRIPワイヤピン端子は高導電性銅製で、すずめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 PLASTI-GRIPワイヤピン端子のバレル内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●全長:23.82mm●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●ピン径:1.8mm●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-4023アズワン品番65-7663-35
スペード フランジ付き #6 スタッド クリンプ レッド 22-16AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スペード フランジ付き #6 スタッド クリンプ レッド 22-16AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
309税込340
1個
23日以内出荷
仕様製品群:PIDG シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.42mmイ スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 絶縁体 色:レッドアズワン品番65-1408-22
コンタクト ピン 16-13AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コンタクト ピン 16-13AWG クリンプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:13AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Universal MATE-N-LOK コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1373-20
コンタクト ピン 16-18AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コンタクト ピン 16-18AWG クリンプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
539税込593
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Type III+ シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1380-90
コンタクト ピン 16-12AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コンタクト ピン 16-12AWG クリンプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,598税込2,858
1個
欠品中
仕様製品群:M シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:AMP M シリーズ タイプ XII ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 材質:銅アズワン品番65-1371-27
ターミナル パラレル スプライス 16-14AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル パラレル スプライス 16-14AWG クリンプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1個
23日以内出荷
仕様製品群:SOLISTRAND シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2mmイ ターミナル 材質:銅 絶縁:非絶縁 コンタクト 材質:銅アズワン品番65-1405-64
メス フラグ ディスコネクト 16-22AWG 2.8MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))メス フラグ ディスコネクト 16-22AWG 2.8MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
92税込101
1個
欠品中
仕様製品群:FASTON 110 シリーズ ターミナル タイプ:メス フラグ ディスコネクト タブ サイズ メトリック:2.8mm×0.51mm タブ サイズ インペリアル:0.11inch×0.02inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWGアズワン品番65-1583-12
メス フラグ ディスコネクト 6.35MM 16-14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))メス フラグ ディスコネクト 6.35MM 16-14AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
249税込274
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Ultra-Fast 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス フラグ ディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 絶縁体 色:ブルー 導体部 CSA:2.08mmイ 絶縁体 材質:ナイロン 6.6(ポリアミド 6.6) ターミナル 材質:真鍮アズワン品番65-1372-99
メス ディスコネクト 2.8MM 16-14AWG ブルー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))メス ディスコネクト 2.8MM 16-14AWG ブルーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189税込208
1個
欠品中
仕様製品群:Ultra-Fast FASTON シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:2.8mm×0.51mm タブ サイズ インペリアル:0.11inch×0.02inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 絶縁体 色:ブルー 導体部 CSA:2.08mmイ 絶縁体 材質:ナイロン 6.6(ポリアミド 6.6) ターミナル 材質:真鍮アズワン品番65-1373-02
リング タング ターミナル 5/16インチ 8AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リング タング ターミナル 5/16インチ 8AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
299税込329
1個
23日以内出荷
ターミナル メス ディスコネクト 6.35MM 16-14AWG ブルー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル メス ディスコネクト 6.35MM 16-14AWG ブルーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179税込197
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Ultra-Fast FASTON シリーズ タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm 最小ワイヤサイズAWG:16AWGアズワン品番65-1401-24
ターミナル リング タング 5/16インチ 14AWG ブルー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル リング タング 5/16インチ 14AWG ブルーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
429税込472
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inch 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.62mmイ 製品群:PIDG シリーズ 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1388-24
ターミナル リング タング 7/16インチ 1/0AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル リング タング 7/16インチ 1/0AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M11 スタッド サイズ インペリアル:7/16inch 最大ワイヤサイズAWG:0AWG 導体部 CSA:50mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁アズワン品番65-1388-44
ターミナル リング タング 5/16インチ 3/0AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル リング タング 5/16インチ 3/0AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,898税込5,388
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inch 最大ワイヤサイズAWG:000AWG 導体部 CSA:96.3mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁アズワン品番65-1388-80
ターミナル リング タング 5/16インチ レッド 8AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル リング タング 5/16インチ レッド 8AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inch 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:10.54mmイ 製品群:PLASTI-GRIP シリーズ 絶縁体 色:レッドアズワン品番65-1390-83
リングターミナル 内径:5mm スタッド径:#10 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リングターミナル 内径:5mm スタッド径:#10 1袋 2個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,098税込2,308
1袋(2個)
7日以内出荷
TE Connectivity リング & スペード、18 → 16 AWG ワイヤサイズはリングタング Terminal で、スタッド径は 5 mm です。リング / スペードバレルタイプ - クローズドバレル サポートスタイル - 非絶縁サポート
仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:5mm●スタッド径:#10●コード番号:217-5384アズワン品番65-7507-99
オートモーティブ コンタクト ピン クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ コンタクト ピン クリンプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159税込175
1個
当日出荷から23日以内出荷
電線 awg18特集
おすすめ人気ランキング
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ